絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 75(3)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 675(1)
  • 1350(1)
用途
  • 用途表示・安全用(6)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(1)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(3)
  • 耐熱(1)
  • 蓄光反射(1)
  • 蛍光反射(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17
  • 0.1(5)
  • 0.12(8)
  • 0.13(5)
  • 0.15(11)
  • 0.16(24)
  • 0.2(22)
  • 0.21(5)
  • 0.22(9)
  • 0.3(12)
  • 0.4(14)
  • 0.5(22)
  • 0.6(8)
  • 0.7(18)
  • 0.8(54)
  • 0.9(13)
  • 1(39)
  • 1.5(8)
  • 1.6(6)
  • 2(8)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ポリエステル(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 塩ビ(3)
オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 5(3)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
1・5・10・20・30・50
  • 色イエロー(7)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(5)
  • 色レッド(3)
  • 色白×緑(1)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・黒×黄
ブランド
  • TRUSCO(3)
  • ニトムズ(2)
  • ダイヤテックス(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
  • タカハラコーポレーション(1)
TRUSCO・ニトムズ・ダイヤテックス・日東エルマテリアル・タカハラコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10ダイヤテックス(26件のレビュー)
629税込692特価
1巻ほか
当日出荷
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。 学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
蛍光テープ 日東エルマテリアル蛍光テープ日東エルマテリアル(8件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。 運搬用のパレットや台車など。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
599税込659
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
室内用 ラインテープ A型 ニトムズ室内用 ラインテープ A型ニトムズ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ずれない強力タイプ! 思いどおりのライン引きを。
質量(g)190耐熱温度(℃)60主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)10.28引張強度(N/10mm)29.4剥離紙あり粘着タイプ強力
再剥離反射テープ TRUSCO再剥離反射テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
耐久ラインテープDLTーNEO ニトムズ耐久ラインテープDLTーNEOニトムズ
4,998税込5,498特価
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)主な用途区分け・表示粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)90特性耐久
強粘着高耐久ラインテープ TRUSCO強粘着高耐久ラインテープTRUSCO
9,898税込10,888
1巻
当日出荷
塩ビフィルムとアルミ箔を張り合わせた製品のため高耐久であるとともに、テープが切れにくく剥がしやすくなっています。屋外での耐侯性に優れたフィルムを使用しています。
用途屋外・屋内の区画線引きに。材質基材: 塩ビフィルム・アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)20引張強度(N/10mm)51.3粘着力(N/25mm)27.7
クリアフィルム タカハラコーポレーションクリアフィルムタカハラコーポレーション
139,800税込153,780
1巻
翌々日出荷
薄いのに超耐久があります。貼るだけで強さや美しさを維持する超耐久ハードコートフィルムです。家具、建材、看板や床面サイン、壁画など、あらゆる場所の表面保護、美観維持にご使用頂けます。
安全保護テープ