絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 50(2)
  • 色ピンク(1)
特長
  • 蓄光反射(1)
用途
  • 用途表示・安全用(1)
テープ長さ(m)
  • 5(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.25
  • 0.09(1)
  • 0.12(7)
  • 0.15(1)
  • 0.16(4)
  • 0.17(3)
  • 0.18(2)
  • 0.2(10)
  • 0.21(1)
  • 0.24(1)
  • 0.26(2)
  • 0.3(6)
  • 0.37(4)
  • 0.4(8)
  • 0.41(2)
  • 0.46(2)
  • 0.5(11)
  • 0.6(2)
  • 0.75(2)
  • 5.3(2)
基材
  • ポリエステル(2)
ポリエステル
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
TRUSCO・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光/蓄光テープとは、安全確認の際の目印や事故予防のための危険表示に使われるテープのことです。照明をあてることによって蛍光色を発する蛍光テープは、視認性が高く衝突防止標示としてや工場内の安全確保にも便利なアイテム。特に光を吸収して暗い場所でも光る蓄光テープは停電など災害時にも備えることができます。さまざまな幅のテープは場所に合わせてカットして使えるので便利。ドアノブ用ステッカーや繰り返し使えるマジックテープタイプもあり、豊富なアイテムから選択できます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(1)
19(1)
24(1)
25(1)
50(2)
中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス日東エルマテリアル
1,990税込2,189
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】TRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。
用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター

安全保護テープ』には他にこんなカテゴリがあります

蛍光/蓄光テープ