絞り込み
テープ幅(mm)
  • 12(1)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 50(2)
用途
  • 用途表示・安全用(1)
特長
  • 蓄光反射(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.25
  • 0.1(5)
  • 0.12(8)
  • 0.13(5)
  • 0.15(11)
  • 0.16(24)
  • 0.17(8)
  • 0.2(22)
  • 0.21(5)
  • 0.22(9)
  • 0.3(12)
  • 0.4(14)
  • 0.5(22)
  • 0.6(8)
  • 0.7(18)
  • 0.8(54)
  • 0.9(13)
  • 1(39)
  • 1.5(8)
  • 1.6(6)
  • 2(8)
基材
  • ポリエステル(2)
テープ長さ(m)
  • 5(2)
5
  • 色ピンク(1)
ピンク
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
TRUSCO・日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中輝度蓄光テープ JBクラス 日東エルマテリアル中輝度蓄光テープ JBクラス日東エルマテリアル
1,990税込2,189
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
高輝度蓄光テープは、用途や使用環境に応じて3種類のグレード(JD、JC、JBクラス)からお選びいただきます。(JIS Z 9107) 超高輝度タイプはJDクラス、高輝度タイプはJCクラス、中輝度タイプはJBクラスになります。 蛍光灯や太陽光などの光を吸収し、暗所で光ります。 高い耐候性、耐摩耗性、耐薬品性等を有する、耐久性にすぐれた製品です。 人体に影響のない蓄光材料を使用してます。
用途停電時、非常時の避難誘導として。 手すりや段差、通路の視認性向上として。 レバーや機器類の明示として。 消火器やヘルメット等の明示として。長さ(m)5輝度中輝度タイプ、JIS規格:JB、DIN規格(ドイツ国家規格):Cクラス使用周囲照度(Lx)200~400(非常に明るい環境)光度(mcd)26(りん光輝度60分後・JIS Z 9107準拠)
中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】 TRUSCO中輝度蓄光蛍光テープ【JIS JA規格品】TRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
蛍光色のテープのため昼間は目印用のテープとして、夜は蓄光テープとしての使用が可能です。
用途門、フェンスへの衝突防止に。台車・機械などの目印や標識として。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.25ピンク長さ(m)5粘着力(N/10mm)30切断方法カッター
安全保護テープ