絞り込み
電流(A)
- 5(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 33600(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2200
- 2600(4)
- 2700(1)
- 2800(2)
- 2900(4)
- 3000(2)
- 3100(1)
- 3200(1)
- 3250(1)
ブランド
- KENOH(1)

振動ドリル
KENOH¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷回転モード/回転+打撃モード切替。回転方向切替スイッチ:チャック部が正・逆の2通りに回転。ディプスアジャスタ:穴あけの深さを調整可能。変速機能:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。用途金属・木材・樹脂・コンクリート・レンガ・ブロックの穴あけに。付属品サイドハンドル・ディプスアジャスタ・チャックハンドル電流(A)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200本体質量(g)1900定格消費電力(W)480穴あけ能力木材Φ18mm/鉄工Φ10mm/コンクリートΦ10mm定格時間(分)10本体サイズ(mm)L215×W280×H・D70W数(W)480打撃数(min-1)約0~33600