絞り込み
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 16(1)
  • 53(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 150(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200
  • 17(7)
  • 110(4)
  • 500(9)
  • 650(16)
  • 700(5)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(38)
  • 1100(10)
  • 1200(29)
  • 1300(4)
  • 2000(23)
  • 2100(9)
  • 2500(7)
  • 2600(7)
  • 2700(5)
  • 2900(8)
  • 3000(12)
  • 3200(5)
  • 10000(4)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
電流(A)
  • 4.9(2)
  • 5(1)
4.9・5
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • KENOH(1)
  • マキタ(2)
BOSCH(ボッシュ)・KENOH・マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。 角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。 キックバック防止機能搭載。 瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。 EMPが過負荷からモーターを保護します。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
    用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm) 鉄工16ねじ締め能力(mm)12チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~550/2200穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
  • 振動ドリル KENOH

    振動ドリル

    KENOH
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
    回転モード/回転+打撃モード切替。回転方向切替スイッチ:チャック部が正・逆の2通りに回転。ディプスアジャスタ:穴あけの深さを調整可能。変速機能:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
    用途金属・木材・樹脂・コンクリート・レンガ・ブロックの穴あけに。付属品サイドハンドル・ディプスアジャスタ・チャックハンドル電流(A)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200本体質量(g)1900定格消費電力(W)480穴あけ能力木材Φ18mm/鉄工Φ10mm/コンクリートΦ10mm定格時間(分)10本体サイズ(mm)L215×W280×H・D70W数(W)480打撃数(min-1)約0~33600
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    樹脂ボディの軽量タイプ!
    用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、正逆転両用全長(mm)275質量(kg)2.3電流(A)4.9電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])2200打撃数(min-1[回/分])2200コード長さ(m)2.5角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号401最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16振動3軸合成値(m/s2)6
締付/穴あけ(電動工具)