絞り込み
ブランド
リンレイテープ・日本緑十字社・CTK・PANDUIT(パンドウイット)・セーフラン安全用品・E-SPF・エスコ・王子タック・シモジマ
印刷テープとは、テープに文字があらかじめ印刷されているテープのことをいいます。印刷テープには主に2タイプあり、貼り替え防止を目的とした製品と、テープに「立ち入り禁止」「駐車禁止」などのメッセージがあらかじめ印刷されており注意喚起を目的とした製品があります。貼り替え防止のテープは、あらかじめ貼ってあるテープを剥がすと、剥がしたことが分かるメッセージが現れる仕組みになっており、いたずらや盗難の防止の目的で使用されています。
「文字内容」から絞り込む

AT(アテンション)クラフトテープ
リンレイテープ(2件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のためにピッチ(mm)印刷:133.5文字種別日本語・英語・中国語・韓国語伸び(%)9使用可能ラベル約222枚引張強度(N/cm)64.8
AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨
リンレイテープ(2件のレビュー)¥779税込¥8571巻当日出荷防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます ~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~ 手で切れて、糊残りしにくい仕様4色印刷ピッチ(mm)印刷:204文字種別日本語・英語伸び(%)18使用可能ラベル約47枚引張強度(N/cm)65.1
やじるし君
リンレイテープ¥679~税込¥747~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。 (注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ) 既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。 感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。用途『誘導・案内・整列』目的として引張強度(N/cm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルックテープ(貼替え防止用)
王子タック(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。用途個人宅配物の封緘、封印用 領収済シール その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
標示テープ 立入禁止
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。用途工場内等での注意喚起に。仕様ラベル使用の場合:47枚トラスコ品番354-0340材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.04表示内容立入禁止引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1粘着力(N/25mm)5.1サイズ(mm)紙:72RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)92
100mm 矢印テープ(100枚)
エスコ(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷通路、倉庫等の誘導や注意表示のマーキングに オーバーラミネート加工により耐久性に優れています。 1巻で矢印100枚仕様粘着式材質ビニール厚さ(mm)0.08寸法(mm)(矢印)100×98取付方式テープ使用温度範囲(℃)-40~82テープ幅(mm)100引張強度(N/25mm)約17.1粘着力(N/25mm)約19.2
改ざん防止機能付セキュリティテープ
日本緑十字社¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ寸法(mm)50幅×50m×0.08文字内容貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID質量(g)250主な用途改ざん防止用日本緑十字社品番262042
AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨
リンレイテープ(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。 印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。 また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
改ざん防止テープ 転写なしタイプ
日本緑十字社¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷未開封証明用のセキュリティーテープで、改ざんやラベルの再使用、製品の荷抜きなどを防止します。剥がすと被着体にメッセージを残します。用途改ざん防止にラベル再使用の防止に製品の荷抜き防止に。トラスコ品番249-2717材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.08色黄長さ(m)50取付け方法貼付タイプ表示内容OPENED VOIDRoHS指令(10物質対応)対応
カラーテープ 白
CTK¥21,980~税込¥24,178~1箱(10巻)ほか3日以内出荷ホットマーカーの性能を十分に発揮するメーカー純正テープです。消えにくく鮮明な印字が可能です。各ワーク材に適したテープをご用意しております材質ベースフィルム:PET色白
カラーテープ 黒
CTK¥25,980~税込¥28,578~1箱(10巻)ほか3日以内出荷ホットマーカーの性能を十分に発揮するメーカー純正テープです。消えにくく鮮明な印字が可能です。各ワーク材に適したテープをご用意しております材質ベースフィルム:PET色黒
耐摩耗標識テープ 75mm×22m 保護帽着用 HARD HAT AREA
セーフラン安全用品¥7,998税込¥8,7981巻9日以内出荷表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。トラスコ品番206-9005材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.2色白青長さ(m)22表示内容保護帽着用
耐摩耗標識テープ 75mm×22m 火気厳禁 FIRE PROHIBITED
セーフラン安全用品¥7,998税込¥8,7981巻翌々日出荷表面にPETフィルム圧着加工をしています。 耐摩耗性に優れています。用途階段、床、壁などに貼って注意喚起に。トラスコ品番206-9003材質基材:ポリプロピレン(PP)、表面:PETフィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.2色赤白長さ(m)22表示内容火気厳禁
2ヶ国語表示印刷粘着テープ#625AT
リンレイテープ¥729税込¥8021個翌々日出荷手で切れて、糊が残りにくい! 感染症拡大予防の様々な対策に、手軽にお使いいただけます。用途養生用粘着テープです。ラベル目的でも使用できます。仕様印刷ピッチ:204mm、ラベル使用:約47枚幅×全長(mm×m)50×10TKG品番9-2530-1001
漆喰テープ849
リンレイテープ¥35,980税込¥39,5781箱(8巻)11日以内出荷自然素材漆喰を塗工した抗菌 抗ウイルステープ ウイルスの感染力を5分で、99.9%減少 使用の度に清掃が困難なドアノブや手すり等に貼るだけで漆喰の機能(抗菌 抗ウイルス)を活かした接触感染への対策が可能。 自然素材なので安心してお使いいただけます。取付可能対象ステンレス・木・アクリル・ガラスなど交換目安約半年RoHS指令(10物質対応)対応
位置しるべテープ38mm幅(2×4用)
E-SPF¥554税込¥6091個7日以内出荷貼るだけでネジ位置がわかる位置しるべテープ。2×4材の小口と同じ幅に切り取れるテープです。2ヶ所ずつ穴が開いているのでネジ打ちの際の目印になります。質量(g)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×19カットサイズ(mm)38×89カット数16枚
位置しるべテープ19mm幅(1×4用)
E-SPF¥554税込¥6091個7日以内出荷貼るだけでネジ位置がわかる位置しるべテープ。1×4材の小口と同じ幅に切り取れるテープです。2ヶ所ずつ穴が開いているのでネジ打ちの際の目印になります。質量(g)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×19カットサイズ(mm)19×89カット数33枚