印刷テープとは、テープに文字があらかじめ印刷されているテープのことをいいます。印刷テープには主に2タイプあり、貼り替え防止を目的とした製品と、テープに「立ち入り禁止」「駐車禁止」などのメッセージがあらかじめ印刷されており注意喚起を目的とした製品があります。貼り替え防止のテープは、あらかじめ貼ってあるテープを剥がすと、剥がしたことが分かるメッセージが現れる仕組みになっており、いたずらや盗難の防止の目的で使用されています。
「文字内容」から絞り込む
さわるな危険(1)
コロナウイルス対策(1)
使用禁止(1)
回転注意(1)
土足厳禁(1)
感染予防対策(2)
指差呼称(1)
立入禁止(1)
足元注意(1)
頭上注意(1)
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~
手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷
ピッチ(mm)印刷:204
文字種別日本語・英語
伸び(%)18
使用可能ラベル約47枚
引張強度(N/cm)65.1
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
仕様ラベル使用の場合:47枚
トラスコ品番354-0340
材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)2.04
表示内容立入禁止
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
粘着力(N/25mm)5.1
サイズ(mm)紙:72
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)92
1巻
¥929
税込¥1,022
当日出荷
人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。
印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。
また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
手で簡単に切れ、カッター不要の優れた作業性です。柔軟性の高い基材の為凹凸面にもしっかりと貼り付きます。養生テープの特殊粘着剤を使用し糊残りがしにくいです。日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語に対応しております。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
仕様【筆記可否】不可、【テープカット】手切り
材質ポリエチレン
幅(mm)60
寸法(mm)【紙管】80
色黄色/黒字
長さ(m)25
商品番号177-0016
主な用途危険箇所、立入制限箇所の区分け
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語)
粘着力(N/25mm)7
耐候性短期
使用場所屋内外
アズワン品番64-6568-58
特性手で簡単に切れ、カッター不要、柔軟性、糊残りがしにくい
1巻
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
手で切れて、糊が残りにくい!
感染症拡大予防の様々な対策に、手軽にお使いいただけます。
用途養生用粘着テープです。ラベル目的でも使用できます。
仕様印刷ピッチ:204mm、ラベル使用:約47枚
幅×全長(mm×m)50×10
TKG品番9-2530-1001
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。