絞り込み
文字内容
  • さわるな危険(1)
  • われもの注意(1)
  • コロナウイルス対策(1)
  • 使用禁止(1)
  • 取扱注意(2)
  • 回転注意(1)
  • 土足厳禁(1)
  • 感染予防対策(3)
  • 指差呼称(1)
  • 止まれ・一時停止(1)
  • 矢印(1)
  • 立入禁止(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
  • 色赤×黄(1)
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途塗装・養生用(2)
  • 用途梱包用(2)
  • 用途表示・安全用(2)
テープ幅(mm)
  • 50
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 48(1)
  • 75(3)
  • 100(3)
基材
  • OPP(1)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(5)
  • 紙系(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(2)
  • 0.13(1)
  • 0.14(4)
  • 0.175(1)
0.08・0.13・0.14・0.175
テープ長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(7)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
5・10・30・40・50
ブランド
  • リンレイテープ(6)
  • 日本緑十字社(3)
  • 王子タック(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • モリト(1)
  • シモジマ(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
リンレイテープ・日本緑十字社・王子タック・ダイヤテックス・モリト・シモジマ・SIGNET(シグネット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
印刷テープとは、テープに文字があらかじめ印刷されているテープのことをいいます。印刷テープには主に2タイプあり、貼り替え防止を目的とした製品と、テープに「立ち入り禁止」「駐車禁止」などのメッセージがあらかじめ印刷されており注意喚起を目的とした製品があります。貼り替え防止のテープは、あらかじめ貼ってあるテープを剥がすと、剥がしたことが分かるメッセージが現れる仕組みになっており、いたずらや盗難の防止の目的で使用されています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容から絞り込む
われもの注意(1)
使用禁止(1)
取扱注意(2)
回転注意(1)
土足厳禁(1)
感染予防対策(3)
指差呼称(1)
止まれ・一時停止(1)
矢印(1)
立入禁止(1)
  • AT(アテンション)クラフトテープ リンレイテープ

    AT(アテンション)クラフトテープ

    リンレイテープ(2件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
    ピッチ(mm)印刷:133.5文字種別日本語・英語・中国語・韓国語伸び(%)9使用可能ラベル約222枚引張強度(N/cm)64.8
  • AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨 リンレイテープ

    AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨

    リンレイテープ(1件のレビュー)
    779税込857
    1巻
    当日出荷
    防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます ~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~ 手で切れて、糊残りしにくい
    仕様4色印刷ピッチ(mm)印刷:204文字種別日本語・英語伸び(%)18使用可能ラベル約47枚引張強度(N/cm)65.1
  • セキュリティテープ シモジマ

    セキュリティテープ

    シモジマ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    一度貼り付けると剥がした際に基材破壊がおきて剥がしたことがわかります。手で切れるようにカットが入っています。(テープカッターでも切れます。)両サイド各7mmずつノープリントゾーンがあります。ここは触っても青いテープが付着しません。
    長さ(m)50
  • 標示テープ 立入禁止 日本緑十字社

    標示テープ 立入禁止

    日本緑十字社
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
    用途工場内等での注意喚起に。仕様ラベル使用の場合:47枚トラスコ品番354-0340材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.04表示内容立入禁止引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1粘着力(N/25mm)5.1サイズ(mm)紙:72RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)92
  • やじるし君 リンレイテープ

    やじるし君

    リンレイテープ
    679税込747
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。 (注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ) 既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。 感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。
    用途『誘導・案内・整列』目的として引張強度(N/cm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 改ざん防止機能付セキュリティテープ 日本緑十字社

    改ざん防止機能付セキュリティテープ

    日本緑十字社
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    未開封証明用セキュリティーテープ。 貼った状態でSECURITY TAPEの文字が表示されています。剥がすと被着体にOPENED VOIDの文字が残ります。
    仕様(文字内容)OPENED VOID赤転着タイプ寸法(mm)50幅×50m×0.08文字内容貼付時:SECURITY TAPE、剥離時:OPENED VOID質量(g)250主な用途改ざん防止用日本緑十字社品番262042
  • パイオラン(TM)テープ 標示テープ ストップ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 標示テープ ストップ

    ダイヤテックス
    449税込494
    1巻ほか
    当日出荷
    パイオラン(TM)クロスの「STOP(ストップ)」標識テープです。 感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。 手で簡単に切れる(刃物不要)! 糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。 水や油がかかっても印刷がにじみにくい!
    用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など幅(mm)50長さ(m)10表示STOPRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 リンレイテープ

    AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨

    リンレイテープ(2件のレビュー)
    319税込351
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。 印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。 また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
  • デュアルックテープ(貼替え防止用) 王子タック

    デュアルックテープ(貼替え防止用)

    王子タック(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    テープを剥がすと、「切り取り・改ざん厳禁」等の文字が残るようになっています。
    用途個人宅配物の封緘、封印用 領収済シール その他、いたずら、盗難防止を目的とした多様な用途にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 改ざん防止テープ 転写なしタイプ 日本緑十字社

    改ざん防止テープ 転写なしタイプ

    日本緑十字社
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    未開封証明用のセキュリティーテープで、改ざんやラベルの再使用、製品の荷抜きなどを防止します。剥がすと被着体にメッセージを残します。
    用途改ざん防止にラベル再使用の防止に製品の荷抜き防止に。トラスコ品番249-2717材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.08長さ(m)50取付け方法貼付タイプ表示内容OPENED VOIDRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ヶ国語表示印刷粘着テープ#625AT リンレイテープ

    2ヶ国語表示印刷粘着テープ#625AT

    リンレイテープ
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    手で切れて、糊が残りにくい! 感染症拡大予防の様々な対策に、手軽にお使いいただけます。
    用途養生用粘着テープです。ラベル目的でも使用できます。仕様印刷ピッチ:204mm、ラベル使用:約47枚幅×全長(mm×m)50×10TKG品番9-2530-1001
  • 99945 SIGNETロゴ入り養生テープ 50MMX5M SIGNET(シグネット)

    99945 SIGNETロゴ入り養生テープ 50MMX5M

    SIGNET(シグネット)
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    SIGNETロゴでオシャレなデザイン。 水に強く、弱粘着で、まっすぐ切れる。 剥がした後が残りにくく、気分にあわせて気軽に張り替えられます。
    主な用途養生アズワン品番64-9305-79粘着タイプ弱粘着
  • 漆喰テープ849 リンレイテープ

    漆喰テープ849

    リンレイテープ
    35,980税込39,578
    1箱(8巻)
    11日以内出荷
    自然素材漆喰を塗工した抗菌 抗ウイルステープ ウイルスの感染力を5分で、99.9%減少 使用の度に清掃が困難なドアノブや手すり等に貼るだけで漆喰の機能(抗菌 抗ウイルス)を活かした接触感染への対策が可能。 自然素材なので安心してお使いいただけます。
    取付可能対象ステンレス・木・アクリル・ガラスなど交換目安約半年RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックテープ(R)を使用したソーシャルディスタンステープ モリト

    マジックテープ(R)を使用したソーシャルディスタンステープ

    モリト
    809税込890
    1巻
    当日出荷
    #withコロナの生活様式の中で適切なソーシャルディスタンスを保つ必要があります。本商品にて注意喚起を行うことができます。 ホテル、コンサートホール、映画館、公共施設などで足元がループ状のカーペットに手軽に貼り付けられます。 1巻に1フレーズ×12個印字されています。 取り外しが出来て距離や位置を調節できます。 粘着剤は使用しておらずカーペットを汚しません。
    用途絨毯などの床に貼り付けて目印になるマジックテープです。ソーシャルディスタンスを取る注意喚起として便利です。取付方式面ファスナー長さ(m)5幅(cm)5
印刷テープ