絞り込み
ブランド
  • リンレイテープ(3)
  • 日本緑十字社(2)
文字内容
  • さわるな危険(1)
  • われもの注意(1)
  • コロナウイルス対策(1)
  • 使用禁止(1)
  • 取扱注意(1)
  • 回転注意(1)
  • 土足厳禁(1)
  • 感染予防対策(1)
  • 指差呼称(1)
  • 立入禁止(1)
  • 足元注意(1)
  • 頭上注意(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途梱包用(1)
  • 用途表示・安全用(1)
テープ幅(mm)
  • 20(1)
  • 50(4)
  • 75(1)
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(3)
  • 紙系(1)
ポリエステル・ポリエチレン・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.14
  • 0.08(3)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 0.175(1)
  • 0.2(3)
テープ長さ(m)
  • 10(4)
  • 30(1)
10・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
印刷テープとは、テープに文字があらかじめ印刷されているテープのことをいいます。印刷テープには主に2タイプあり、貼り替え防止を目的とした製品と、テープに「立ち入り禁止」「駐車禁止」などのメッセージがあらかじめ印刷されており注意喚起を目的とした製品があります。貼り替え防止のテープは、あらかじめ貼ってあるテープを剥がすと、剥がしたことが分かるメッセージが現れる仕組みになっており、いたずらや盗難の防止の目的で使用されています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容から絞り込む
われもの注意(1)
使用禁止(1)
取扱注意(1)
回転注意(1)
土足厳禁(1)
感染予防対策(1)
指差呼称(1)
立入禁止(1)
足元注意(1)
頭上注意(1)
AT(アテンション)テープ ゼロ災推奨 リンレイテープAT(アテンション)テープ ゼロ災推奨リンレイテープ(1件のレビュー)
639税込703
1巻
当日出荷
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます ~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~ 手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷ピッチ(mm)印刷:204文字種別日本語・英語伸び(%)18使用可能ラベル約47枚引張強度(N/cm)65.1
AT(アテンション)クラフトテープ リンレイテープAT(アテンション)クラフトテープリンレイテープ(1件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
ピッチ(mm)印刷:133.5文字種別日本語・英語・中国語・韓国語伸び(%)9使用可能ラベル約222枚引張強度(N/cm)64.8
改ざん防止テープ 日本緑十字社改ざん防止テープ日本緑十字社(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20質量(g)50長さ(m)10
標示テープ 立入禁止 日本緑十字社標示テープ 立入禁止日本緑十字社
929税込1,022
1巻
当日出荷
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。仕様ラベル使用の場合:47枚トラスコ品番354-0340材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)10粘着力(N/10mm)2.04表示内容立入禁止引張強度(N/25mm)162.75引張強度(N/10mm)65.1粘着力(N/25mm)5.1サイズ(mm)紙:72RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)92
AT(アテンション)テープ 衛生管理推奨 リンレイテープAT(アテンション)テープ 衛生管理推奨リンレイテープ(2件のレビュー)
269税込296特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。 印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。 また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
印刷テープ