印刷テープとは、テープに文字があらかじめ印刷されているテープのことをいいます。印刷テープには主に2タイプあり、貼り替え防止を目的とした製品と、テープに「立ち入り禁止」「駐車禁止」などのメッセージがあらかじめ印刷されており注意喚起を目的とした製品があります。貼り替え防止のテープは、あらかじめ貼ってあるテープを剥がすと、剥がしたことが分かるメッセージが現れる仕組みになっており、いたずらや盗難の防止の目的で使用されています。
「文字内容」から絞り込む
さわるな危険(1)
われもの注意(1)
コロナウイルス対策(1)
使用禁止(1)
取扱注意(1)
回転注意(1)
土足厳禁(1)
感染予防対策(1)
指差呼称(1)
立入禁止(1)
文字内容をもっと見る
防災防止も様々な対策に手軽にお使いいただけます
~今日もゼロ災害でいこう!ヨシッ!~
手で切れて、糊残りしにくい
仕様4色印刷
ピッチ(mm)印刷:204
文字種別日本語・英語
伸び(%)18
使用可能ラベル約47枚
引張強度(N/cm)65.1
日本で働く外交人労働者・輸出業務に従事している人々のために
ピッチ(mm)印刷:133.5
文字種別日本語・英語・中国語・韓国語
伸び(%)9
使用可能ラベル約222枚
引張強度(N/cm)64.8
特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20
質量(g)50
長さ(m)10
日本語・英語の二カ国語対応の内容でラベル目的でも使用できます(ラベル使用の場合:約47枚)。手で切ることができます。のり残りしにくい弱粘着タイプです。
用途工場内等での注意喚起に。
仕様ラベル使用の場合:47枚
トラスコ品番354-0340
材質基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)2.04
表示内容立入禁止
引張強度(N/25mm)162.75
引張強度(N/10mm)65.1
粘着力(N/25mm)5.1
サイズ(mm)紙:72
RoHS指令(10物質対応)対応
最大テープ外径(Φmm)92
1巻
¥929
税込¥1,022
当日出荷
人々が集まりやすい業種の方々に、手軽かつフレキシブルな感染症拡大予防対策にお使い頂ける製品です。
印刷表示は一目見て理解しやすいケアマークや英語圏の方々への具体的な行動表記を盛り込んでおりますので、量販店・空港・官庁関連等幅広くお使いいただけます。
また、ポリエチレンクロス基材ですのでカッター不要で簡単に手で切ることができ、安全にお使いいただけます。
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。