絞り込み
線径(Φmm)
- 2.6
- 1(3)
- 1.2(3)
- 1.6(4)
- 2(8)
- 3(2)
- 3.2(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
長さ(mm)
- 500~600未満(1)
- 1000~1500未満(2)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- ニツコー熔材工業(2)
- タセト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ガス溶接棒
ニツコー熔材工業¥7,098税込¥7,8081箱(10kg)当日出荷から7日以内出荷ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金用ガス溶接棒
ニツコー熔材工業(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781パック(5kg)当日出荷から翌々日出荷トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。棒長(mm)1000使用温度範囲(℃)約900~950RoHS指令(10物質対応)対応
ガス棒真鍮用 2.0×500
SUZUKID(スズキッド)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷ガス溶接真鍮用溶接棒です。用途ガス溶接器用の溶接棒径(Φmm)2.6材質真鍮長さ(mm)500質量(g)500
ブロンズ被覆ガス棒 タセトービン
タセト¥24,980税込¥27,4781箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷タセトービンはトービンブロンズ心線に被覆をつけた酸素アセチレンガス溶接棒で銅・銅合金系のガス溶接等に広く使用されています。また、タセトービンは溶融点が低く、鋳鉄のガス溶接にも使われ、良好な結果が得られます。溶接は酸素アセチレンガスの酸化炎が湯流れがよく、ビード表面の光沢、美しさを目的とする場合は、中性炎で行ってください。特に過剰炎になると、亜鉛の消耗を伴い、強度や耐食性の低下及び表面にピット、ブローホールが発生します。