絞り込み
「定格使用率(%)」から絞り込む

ガソリン溶接機
新ダイワ¥589,800税込¥648,7801台4日以内出荷新機能!TIGモードで商用TIG溶接機で200Aまで出力できる。単相3線出力端子で商用TIG溶接機が使える新ダイワ独自の機能がさらに進化!。TIG溶接機専用のTIGモードで、従来機では難しい200Aの高出力溶接を実現しました。単相3線インバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100/単相200定格電流(A)【発電】(100V/200V)25×2/25定格出力電流(A)DC180使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.76、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95エンジン部型式MZ360乾燥質量(kg)本体:99燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~200定格負荷電圧(V)27.2定格出力(kVA)【発電】(100V/200V)2.5×2/5.0エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.3
ガソリン溶接機
新ダイワ¥469,800税込¥516,7801台翌日出荷新機能!エンジン始動が手元でできる。アイドリングストップ&タッチスタートでカーボンニュートラルに貢献!。アイドルストップ昨日は、事前に設定した時間が経つと、自動でエンジンを停止します。溶接棒と母材を1秒接触して離すとエンジンが始動します。溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】35定格出力電流(A)DC180使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.47、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95エンジン部型式MZ360乾燥質量(kg)本体:95燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~200定格負荷電圧(V)27.2定格出力(kVA)【発電】3.5エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.3
ガソリン溶接機
新ダイワ¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷軽くて持ち運びしやすい溶接機に。溶接中の発電出力が大きく向上!1台2役の溶接機。単相100Vインバータ発電付。溶接中の発電出力が向上!例えば、120Aで作業中に取り出せる発電出力は600Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。周波数(Hz)【発電】50/60(スイッチ切替)定格電圧(V)【発電】単相100定格電流(A)【発電】32定格出力電流(A)DC150使用燃料ガソリン燃料消費量(L/h)(定格負荷時)2.25、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.68エンジン部型式MZ300乾燥質量(kg)本体:83燃料タンク容量(L)13適合溶接棒(mm)2.0~3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×545×647電圧調整方式インバータ式定格使用率(%)50電流調整範囲(A)DC30~165定格負荷電圧(V)26定格出力(kVA)【発電】3.2エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)5.8
ディーゼルエンジン溶接機(低騒音型)
デンヨー¥1,798,000税込¥1,977,8001台9日以内出荷2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。付属品なしトラスコ品番462-5641幅(mm)680高さ(mm)810径(Φmm)【溶接棒】2.0~4.0(2人)奥行(mm)1420電圧(V)単相100、三相200タンク容量(L)36使用率(%)100使用燃料JIS2号軽油騒音値(dB)64/66エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
ガソリンエンジン溶接機
新ダイワ¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷超軽量34kg。(溶接専用機)。現場移動に便利な小型・軽量タイプです。仕様●エンジン名称:ホンダ空冷4サイクルGX200●エンジン定格出力(kW/min-1):4.1/3600●騒音値{dB(A)/7m}[音響パワーレベルdB]:69寸法(mm)長さ520×幅390×高さ406定格出力電流(A)溶接:DC120使用率(%)溶接:40使用燃料レギュラーガソリン燃料消費量(L/h)1.20(溶接定格負荷、使用率40%において)機能リコイル乾燥質量(kg)34燃料タンク容量(L)3.6適合溶接棒(mm)2.0~3.2連続運転時間(h)溶接:約3.0電流調整範囲(A)溶接:DC40~130
エンジンエアプラズマ切断・直流アーク溶接兼用機
デンヨー¥2,898,000税込¥3,187,8001台翌々日出荷プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディその他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】660周波数(Hz)60容量(L)【エコベース】53.2定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050燃料軽油定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)615燃料タンク容量(L)40適合溶接棒(mm)2.0~6.0エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G定格使用率(%)50電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70定格出力(kVA)【単相】3
エンジンセルフシールド溶接機
デンヨー¥2,998,000税込¥3,297,8001台翌々日出荷現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディその他【排出ガス指定】第3次質量(kg)【整備】665周波数(Hz)50/60容量(L)【エコベース】80定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020燃料軽油定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型乾燥質量(kg)600燃料タンク容量(L)56適合溶接棒(mm)1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0エンジンタイプクボタ V1505-K3B定格使用率(%)100電流調整範囲(A)1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
エンジン溶接機 EGW190Mシリーズ
やまびこジャパン¥649,800税込¥714,7801個翌々日出荷デジタルディスプレイで溶接電流設定値と溶接実電流が確認できる高性能190Aクラス溶接機!3.5kVAインバータ発電付。仕様●溶接 出力電流(A):DC170●溶接 使用率(%):50●溶接 電流調整範囲(A):DC30~190●溶接 使用溶接棒(mm):2.0~4.0●発電定格電圧(V):単相100●発電周波数(Hz):50/60●発電定格出力(kVA):3.5●発電定格電流(A):35●発電力率:1.0●エンジン 名称:ヤマハMZ360●エンジン 定格出力(kW/min-1):7.1/3600●使用燃料:レギュラーガソリン●燃料タンク(L):15●定格連続運転時間(h):9.0(溶接)/6.2(発電)●騒音値(dB(A)/7m):60〔音響パワーレベルLWA88〕●外形寸法 長さ×幅×高さ(mm):730×545×647●本体乾燥質量(kg):96●仕様:オイル不足警告非常停止/周波数切替/リコイルスタータ方式/防音構造/セルスタータ方式/スローダウン装置/国内排出ガス自主規制適合アズワン品番65-9577-22