ガソリン溶接機
新機能!エンジン始動が手元でできる
アイドリングストップ&タッチスタートでカーボンニュートラルに貢献!
アイドルストップ昨日は、事前に設定した時間が経つと、自動でエンジンを停止します。溶接棒と母材を1秒接触して離すとエンジンが始動します。
溶接中の発電出力が向上!例えば、150Aで作業中に取り出せる発電出力は900Wと、溶接、発電同時使用の出力が大きく改善しました。
- 周波数(Hz)
- 【発電】50/60(スイッチ切替)
- 定格電圧(V)
- 【発電】単相100
- 定格電流(A)
- 【発電】35
- 定格出力電流(A)
- DC180
- 使用燃料
- ガソリン
- 燃料消費量(L/h)
- (定格負荷時)2.47、(溶接定格負荷、使用率50%時)1.95
- エンジン部型式
- MZ360
- 乾燥質量(kg)
- 本体:95
- 燃料タンク容量(L)
- 13
- 適合溶接棒(mm)
- 2.0~4.0
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 730×545×647
- 電圧調整方式
- インバータ式
- 定格使用率(%)
- 50
- 電流調整範囲(A)
- DC30~200
- 定格負荷電圧(V)
- 27.2
- 定格出力(kVA)
- 【発電】3.5
- エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
- 6.3
- 内容量
- 1台
注意
※溶接中の発電出力は溶接出力により変わります。最大電流での溶接時は発電出力は取れません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ




























