絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4(1)
- 31.8(1)
- 38(1)
- 38.1(1)
- 50.8(2)
- 52.5(1)
- 88.9(2)
- 101.5(1)
- 101.6(2)
- 102.5(1)
- 126(1)
- 127.5(1)
- 152(1)
- 152.5(1)
- 176.5(1)
- 202(2)
- 253(1)
- 253.5(1)
- 303.5(1)
- 304(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 31.4(1)
- 38.6(1)
- 45.5(1)
- 47.1(1)
- 53.8(1)
- 98.7(2)
- 105(1)
- 106.0(1)
- 111.6(2)
- 129.5(1)
- 131.0(1)
- 155.0(1)
- 155.5(1)
- 180.0(1)
- 205.0(1)
- 205.5(1)
- 256.0(1)
- 257(1)
- 306.5(1)
- 307.5(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(1)
- 帯電防止(3)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
ホース長さ(m)
- 2
- 0.07(1)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.09(1)
- 1(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(6)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(5)
- 粒体・粉体(3)
- 蒸気(1)
- 食品(1)
材質
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
ステンレス・塩化ビニール(PVC)
色
クリア(1)
グレー(1)
シルバー(2)
ブラック(1)
クリア・グレー・シルバー・ブラック
最高使用圧力(MPa)
- 0.002(1)
- 0.003(1)
- 0.005(1)
- 0.008(1)
- 0.01(1)
- 0.013(1)
- 0.015(1)
- 0.018(1)
0.002・0.003・0.005・0.008・0.01・0.013・0.015・0.018
ブランド
- 弘進ゴム(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- タイガースポリマー(1)
弘進ゴム・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・タイガースポリマー
「内径(Φmm)」から絞り込む
50.8(2)
88.9(2)
101.6(2)
152.5(1)
176.5(1)
202(2)
253(1)
253.5(1)
303.5(1)
304(1)
内径(Φmm)をもっと見る

エレハントホースE型
弘進ゴム¥2,998~税込¥3,298~1本(2m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
タイフレキホース V型SUSタイプ
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)色銀使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
透明エレハントホースE型
弘進ゴム¥12,980税込¥14,2781本(2m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
TACダクト耐摩耐油
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム色ブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
TAC耐熱ダクト MD-45
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。長さ(m)2使用温度範囲(℃)30~450材質SUS304鋼板色シルバー流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱性、耐食





























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)