絞り込み
内径(Φmm)
- 76.4
- 32.4(11)
- 37.3(13)
- 38(7)
- 38.1(7)
- 50.6(17)
- 50.8(16)
- 62.4(12)
- 63.5(9)
- 76.2(11)
- 88.9(11)
- 101.6(24)
- 102.5(7)
- 125.9(14)
- 127(8)
- 127.5(7)
- 152.4(21)
- 202(12)
- 203.7(10)
- 303(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 86.4(10)
- 86.7(1)
- 86.8(1)
- 87.2(2)
特性
- その他(3)
- 帯電防止(2)
- 柔軟(4)
- 耐候(1)
- 耐寒(2)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 送風(1)
- 透明性(5)
ホース長さ(m)
- 1(14)
- 2(13)
- 3(13)
- 4(13)
- 5(12)
- 6(12)
- 7(12)
- 8(12)
- 9(12)
- 10(13)
- 11(5)
- 12(5)
- 13(5)
- 14(5)
- 15(6)
- 16(5)
- 17(5)
- 18(5)
- 20(12)
- 30(11)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(7)
- 油(1)
- 空気(14)
- 粒体・粉体(10)
材質
- ゴム(3)
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
色
クリア(2)
グリーン(1)
グレー(5)
ブラック(1)
クリア・グリーン・グレー・ブラック
最高使用圧力(MPa)
- 0.02(1)
- 0.04(4)
0.02・0.04
商品タイプ
- カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(8)
- ニッセイエコ(4)
- タイガースポリマー(1)
モノタロウ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ニッセイエコ・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
37.3(13)
50.6(17)
50.8(16)
62.4(12)
76.4
88.9(11)
101.6(24)
125.9(14)
152.4(21)
202(12)
内径(Φmm)をもっと見る

ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】
ニッセイエコ¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷から翌々日出荷・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】
ニッセイエコ¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
TAC耐油ダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
TACダクト糸入り
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
タイダクトホースGR型
タイガースポリマー¥5,298~税込¥5,828~1本(1m)ほか4日以内出荷タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,898税込¥6,4881個(1m)5日以内出荷から7日以内出荷耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体特性耐寒・耐熱
【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,841~税込¥3,125~1本4日以内出荷から6日以内出荷透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)76.4内径×外径(Φmm)76.4×86.4外径(Φmm)86.4呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]呼び径(Φmm)75特性曲げやすい、軽量、透明性許容減圧力(KPa[mmHg])-33[-248](常温)






































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)