絞り込み
呼び径(B)
  • 8
  • 1/8(90)
  • 1/4(119)
  • 3/8(114)
  • 1/2(55)
  • 3/4(36)
  • 1(29)
  • 1-1/4(14)
  • 1-1/2(15)
  • 2(15)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
材質
  • ステンレス(1)
接続方式
  • フランジ形(1)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
呼び径(A)
  • 200(1)
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 1.37(1)
1.37
ブランド
  • 昭和バルブ(1)
昭和バルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(90)
1/4(119)
3/8(114)
1/2(55)
3/4(36)
1(29)
1-1/4(14)
1-1/2(15)
2(15)
3(3)
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】 昭和バルブ(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】昭和バルブ
669,800税込736,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
小型ボールバルブ