絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
材質
  • ステンレス(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(1)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(2)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
8・10・15・20・25・32・40・50
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 5.49
  • 0~2.74(1)
  • 0~4.11(1)
  • 0.68(8)
  • 0.98(120)
  • 1(21)
  • 1.37(1)
  • 1.5(2)
  • 1.96(6)
  • 2(21)
  • 3.92(1)
ブランド
  • アソー(1)
  • イノック(1)
アソー・イノック
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
2(1)
ねじ込みボールバルブ イノックねじ込みボールバルブイノック
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ ウィーコック アソーステンレスボールバルブ ウィーコックアソー
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有接続方式両内ネジ型使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
小型ボールバルブ