絞り込み
ブランド
  • ONK(オーエヌ工業)(6)
  • 桑名金属工業(5)
  • フジキン(2)
  • アソー(1)
  • イノック(1)
  • 昭和バルブ(1)
呼び径(B)
  • 1-1/4(15)
材質
  • ステンレス(9)
  • 黄銅(真鍮)(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(6)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体空気(3)
  • 使用流体蒸気(2)
接続方式
  • ねじ込み形(14)
  • フランジ形(1)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(16)
ボールバルブ
呼び径(A)
  • 32
  • 3(12)
  • 6(84)
  • 8(96)
  • 10(105)
  • 13(2)
  • 15(52)
  • 20(37)
  • 25(30)
  • 40(16)
  • 50(17)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
ハンドル形状
  • レバー式(15)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 0~2.74(1)
  • 0~4.11(1)
  • 1.37(1)
  • 1.96(2)
  • 2(6)
  • 5.49(2)
0~2.74・0~4.11・1.37・1.96・2・5.49
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1-1/4(15)
マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)桑名金属工業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ ウィーコック アソーステンレスボールバルブ ウィーコックアソー
9,098税込10,008
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア) 桑名金属工業マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)桑名金属工業
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート形式クラス400使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~2.74接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
ねじ込みボールバルブ イノックねじ込みボールバルブイノック
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ミニボール弁 黄銅 フジキンミニボール弁 黄銅フジキン
8,498税込9,348
1個
当日出荷
レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
黄銅製 ミニボールバルブ フジキン黄銅製 ミニボールバルブフジキン
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み 桑名金属工業マレブル都市ガス用ミニボール弁 ねじ込み桑名金属工業
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14) ONK(オーエヌ工業)S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)ONK(オーエヌ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】 昭和バルブ(No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】昭和バルブ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア 桑名金属工業SCS13ミニボール弁 ねじ込み・2段レデュースボア桑名金属工業
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:強化PTFEハンドル色ハンドル形状レバー式口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13Aバルブ種類ミニボールバルブ
マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み 桑名金属工業マレブルLPG用ミニボール弁 ねじ込み桑名金属工業
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体ガスハンドル色ハンドル形状レバー式口径1段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ
小型ボールバルブ