小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)3.0以下
Gねじ3/8"
アズワン品番64-2208-35
関連資料(0.28MB)
ねじ径Rc3/8”
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)3.0以下
Gねじ1/4"
アズワン品番64-2208-34
関連資料(0.25MB)
ねじ径Rc1/4”
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。