「呼び径(B)」から絞り込む
ミニボール弁 ステンレスフジキン取扱停止中
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)3.92接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
ミニボール弁 ステンレスフジキン当日出荷
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)3.92接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ