18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(3)
3/8(1)
材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4" アズワン品番64-7847-28
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用流体冷温水・油・エアー 取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8" アズワン品番64-7847-17
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-30 ねじ径Rc1/4" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-18 ねじ径Rc1/8" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4" アズワン品番64-7847-39
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-20 ねじ径Rc3/8"
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-19 ねじ径Rc1/4"
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

材質(本体)C3771BD 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7847-92 取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじG1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-31 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-29 ねじ径Rc1/8" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-27 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)3.0以下 Gねじ1/4" アズワン品番64-2208-34 関連資料(0.25MB) ねじ径Rc1/4”
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)3.0以下 Gねじ3/8" アズワン品番64-2208-35 関連資料(0.28MB) ねじ径Rc3/8”
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-40 ねじ径Rc1/4"
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

材質(本体)C3771BD 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7847-94 取付ねじサイズRc(PT)1/4" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-15 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-16 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじG3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-32 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷