小型ボールバルブ :「c2」の検索結果

小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/4(1)
形状ストレート 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング