19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(16)
1/4(18)
3/8(17)
1/2(10)
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R×ホース口 使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR70-1 材質(ボディ)C3771B 材質(ソケット)C3604B バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続外ネジ×ドレン口 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×チューブ 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 内径R(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 寸法L(mm)53 寸法H(mm)約31 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)13 内径d(Φmm)6 接続R×カップリング 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状丸形 内径R(Φmm)6 内径D1(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 内径R(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース口 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 内径R(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc×G(おねじ) ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(おねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)