絞り込み
ブランド
  • アソー
  • ONK(オーエヌ工業)(8)
  • エスコ(2)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(6)
材質
  • 黄銅(真鍮)(35)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(9)
接続方式
  • ねじ込み形(32)
  • ホース接続(1)
  • 銅管接続(4)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(7)
ニードルバルブ・ボールバルブ
呼び径(A)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(6)
6・8・10・15
ハンドル形状
  • レバー式(33)
  • 丸形(1)
レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(9)
0.98
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500-10,000円(35)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

小型ボールバルブ :「R2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(2)
1/2(6)
エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソーエースボール ストレート型 銅管用リング型アソー(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
チッコロ(銅管用中間リング型) アソーチッコロ(銅管用中間リング型)アソー(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。接続銅管流体水、油、空気ハンドル形状丸形使用圧力(MPa)0.98以下形状ストレート高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98
エースボール 外・内テーバーネジ型 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
エースボール ストレート型 銅管用リング型 アソーエースボール ストレート型 銅管用リング型アソー
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気タイプBR型外径D(Φmm)10(銅管)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドルアソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラックアソー
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブラック
エースボール 外・内テーバーネジ型 グレー アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グレーアソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)40ハンドル色グレー
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルーアソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブルー
エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グリーンアソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)40ハンドル色グリーン
エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブルーアソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂
エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブラックアソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラック
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドルアソー
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 イエローアソー
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)40ハンドル色イエロー
エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイトアソー
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc材質(本体)黄銅材質(ハンドル)樹脂ハンドル形状レバー式ハンドル長さ(mm)40ハンドル色ホワイト
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルーアソー
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラックアソー
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。 使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。 ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グリーン 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色グリーンハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ホワイトハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブルー 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール ストレート型 両外ネジ型 アソーエースボール ストレート型 両外ネジ型アソー(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×G(おねじ)使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール両外テーパーネジ型【RoHS】 アソーエースボール両外テーパーネジ型【RoHS】アソー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
形状ストレート流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98材質(シート)PTFE接続R使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(ソケット)C3604BDRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブラック 【RoHS】アソー
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールZero 黄銅 アソーエースボールZero 黄銅アソー(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
形状アングル流体水、油、空気使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式
BFエースボール(銅管用フレアー型) アソーBFエースボール(銅管用フレアー型)アソー
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 グレー 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 グレー 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色グレーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブルー 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ブラック 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ショートハンドル ブラック 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)25ハンドル色ブラックハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル 【RoHS】アソー
1,998税込2,198
1個
16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色オレンジハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 イエロー 【RoHS】アソー
1,598税込1,758
1個
16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色イエローハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型) 【RoHS】 アソーエースボール RV(両テーパー 外×内ねじ型) 【RoHS】アソー
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
材質(本体)黄銅/クロムメッキ使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無きこと)高さ(mm)29最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー 【RoHS】 アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ADCハンドル ブルー 【RoHS】アソー
1,998税込2,198
1個
16日以内出荷
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ブルーハンドル形状レバー式材質(ハンドル)アルミダイカストADC塗装RoHS指令(10物質対応)対応
r20特集
おすすめ人気ランキング
小型ボールバルブ