小型ボールバルブ :「BF型」の検索結果
小型ボールバルブとは内部に流路を備えたボール状のジスクを持つパーツのことで、比較的小型のものをさします。ハンドルを回すことで中のジスクが回転。配管内の水や空気の流れを制御することができる小型ボールバルブは流体抵抗の少ないのが特徴です。操作が簡単でスムーズに流体が通過できることからコンプレッサー等の空圧機器や船舶用・農業用機器などさまざまな作業現場で使用されています。ハンドルのカラーやサイズなど多彩なタイプがあるので、配管のサイズなどを確かめてから購入すると良いでしょう。
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8
1/4(3)
3/8(3)
1/2(1)
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体水、油、空気
タイプCF型
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。