8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源(V)」から絞り込む
100(8)
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 消費電力(W)600 集じん量(L)2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途吹き飛ばし清掃に。 付属品ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L) トラスコ品番288-1331 消費電力(W)630 回転数(min-1[r.p.m])16000 ノズル取付部内径40×外径51mm 先端ノズル径24 風圧(kPa)5.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

デジタル設計によるファン、風路形状の最適化によりクラス最大の風量を実現。 清掃作業に便利な「集じん用ダストバック」「ホース」「すき間用吸い口」標準付属。 RB40VAは、風量を無段階に調整できます。
付属品ノズル・ダストパック・すき間用吸口ホース・ホースジョイント 消費電力(W)550 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速タイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃 付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)0~16000 アズワン品番65-0294-65 風圧(kPa[mm水柱])0~5.5[0~561]
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

PSV-600 ブロワバキューム 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
ノズルを回転させてブロアと集じんをワンタッチ切換え。吸込んだ枯葉を1/5に粉砕。
付属品ノズル(125mm)、ホースセット、スキマノズル、ワイドノズル、ダストパック(2L) トラスコ品番379-9255 消費電力(W)650 吸込仕事率(W)142 ノズル口径(Φmm)24 ダストバック(L)2
1台
9,998 税込10,998
欠品中

シンプル機能のベーシックタイプ!集じんにも活躍!
用途農機具、乾燥機、木工機などの清掃 付属品ノズル、すきま用吸口、ホース、ホースジョイント、集じんダストバッグ 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])(全負荷)16000 アズワン品番65-0294-64 風圧(kPa[mm水柱])5.5[561]
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ブロワー
無段変速、作業に合わせ風量調整
用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業 消費電力(W)630 回転数(min-1[r.p.m])8000~16000 先端内径(mm)ノズル:24 真空度(kPa)1.3~5.5
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)ブロワ
狭いところの隙間などの吸込み、吹出し清掃に
用途豊富な風量で吹き飛ばし、吹き寄せ。吸い込み集じんにも 付属品ノズル(220mm)・ダストバッグ(1.4L)・フレキシブルホース(1m)・スキマノズル トラスコ品番379-8895 消費電力(W)630 回転数(min-1[r.p.m])16000 風圧(kPa)5.5
1台
8,798 税込9,678
5日以内出荷

『集塵/ブロワ』には他にこんなカテゴリがあります