火災警報器(火災報知器)とは、音声で火災の発生を知らせる機器。煙で火災を感知するタイプのものと、周囲の熱で火災を感知する2つのタイプがあります。一般家庭やデパート、公共施設など多くの場所で使われている商品です。一般家庭用のものはコンパクトなサイズで電池式のものが多く、火災発生時には大きな音と音声で知らせてくれます。音声は商品によって異なり、大人の男性か女性のものです。壁や天井に取り付ける際にはフックやネジが利用されます。
453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 小型フラットタイプ

    能美防災(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。 火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
    用途台所など、天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第2019~3号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)電池寿命10年主材質PC系樹脂感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • CR-2/3AZ電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-2/3AZ電池

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
    適合機種BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K長さ(mm)33直径(Φmm)17タイプCR系円筒(長寿命タイプ)公称電圧(V)3
  • 差動式感知器ヘッド自己保持タイプ Panasonic(パナソニック)

    差動式感知器ヘッド自己保持タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック質量(g)59使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)DC24表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||使用電圧範囲(V)DC15~33定格電流(mA)100
  • 発信機 保護板(強く押すのプレート) Panasonic(パナソニック)

    発信機 保護板(強く押すのプレート)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    透明、文字:黄色
  • 差動式スポット型感知器2種ヘッド Panasonic(パナソニック)

    差動式スポット型感知器2種ヘッド

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途熱感知器適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810取付露出質量(g)100種類差動式使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30電流(mA)100型式検定番号感第60~21号感知方式熱式
  • ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧) Panasonic(パナソニック)

    ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス)警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型検知方式接触燃焼式
  • CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-17450 E-R-CN22 電池

    Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
  • ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス Panasonic(パナソニック)

    ガス当番都市ガス(軽いガス)用テストガス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    対象ガス都市ガス(空気より軽いガス)用
  • 火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり

    能美防災
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約95(取付ベース、電池含む)ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類光電式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号感知方式煙式(光電式・2種)
  • 速結式ベース(コネクタなし) Panasonic(パナソニック)

    速結式ベース(コネクタなし)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    適合BV42208K、BVK4010
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    感知方式煙式RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベース Panasonic(パナソニック)

    AC100V式 ガス漏れ警報器(火災・CO機能付)丸型ベース

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1台
    当日出荷
    高齢者や子供にもわかりすい音声警報。 CO(一酸化炭素)もお知らせ。 火災検知は熱式。 非ガス報対策を充実。 電池交換不要のAC100V式。
    質量(g)95適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
  • 表示灯用樹脂製グローブ ホーチキ

    表示灯用樹脂製グローブ

    ホーチキ(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 けむり式

    ハネウェル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • 密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用) ニッタン(NITTAN)

    密封型ニッケル・カドミウム蓄電池(受信機用)

    ニッタン(NITTAN)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    仕様受信機用
  • CR17450E‐N電池 Panasonic(パナソニック)

    CR17450E‐N電池

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
  • 表示灯(表示灯本体) ニッタン(NITTAN)

    表示灯(表示灯本体)

    ニッタン(NITTAN)
    1,498税込1,648
    1台
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24部品名称表示灯本体外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8.5
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
  • 住宅用火災警報器(煙式) 新コスモス電機

    住宅用火災警報器(煙式)

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。
    用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41感知方式煙式
  • ガス当番 LPガス用 AC100 コード Panasonic(パナソニック)

    ガス当番 LPガス用 AC100 コード

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 交換時期メッセージ機能あり

    能美防災(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと、約5分間警報音を停止します。5分経過後、熱がなくなると自動的に監視状態に戻ります。また、機器異常警報時・電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。
    用途台所など(天井、壁兼用)付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)ナチュラルホワイトタイプ100mmタイプ種類定温式住宅用防災警報器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~4号感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN)

    煙式 火災報知機

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
    用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ ブラック

    能美防災
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)。聞き取りやすい音声警報。火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要。ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ。住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
    付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部種別光電式住宅用防災警報器ブラック質量(g)約80(取付ベース,電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25電源電池方式(専用リチウム電池)定格DC3V,350mA周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)機能自動感度補正機能付警報方式音声式電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用警報音・音量70dB以上(前方1m)試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)復旧方法自己復旧方式感知方式煙式(光電式・2種)
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 大型フラットタイプ 100ミリ相当

    能美防災
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号種別光電式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式煙式(光電式・2種)
  • 補修品(携帯用送受話器) ニッタン(NITTAN)

    補修品(携帯用送受話器)

    ニッタン(NITTAN)
    8,798税込9,678
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)難燃性樹脂材質(ケース)ビニールレザープラグ【短頭】PJ-068色(本体)アイボリーホワイト
  • ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動親器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カギ(T106) Panasonic(パナソニック)

    カギ(T106)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • 定温式感知器1種70℃防水型自己保持 Panasonic(パナソニック)

    定温式感知器1種70℃防水型自己保持

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm)適合機種接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器材質本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ型式感第17~3号本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック質量(g)87使用温度範囲(℃)‐10~+50表面処理感熱素子:エポキシ樹脂コーティング定格容量DC24V 50mA有効面積(m2)4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15使用電圧範囲(V)DC15~33防水仕様ウレタン樹脂充填RoHS指令(10物質対応)対応消費電流監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃)作動温度(℃)公称70突入電流80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
  • 標識板 ニッタン(NITTAN)

    標識板

    ニッタン(NITTAN)
    1,598税込1,758
    1台
    3日以内出荷
    付属品取付ネジ2本材質本体:ポリスチレン(赤)/取付台:ポリスチレン(白)文字白色シルク印刷両面外径(Φmm)80×240取付穴Φ4.5
  • 一般型熱感知器(防水型) Panasonic(パナソニック)

    一般型熱感知器(防水型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
    用途熱感知器質量(g)75種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC30深さ(mm)42縦(mm)95横(mm)95電流(mA)100型式検定番号感第1~56号感知方式熱式
  • けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AiSEG連携機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 無線連動型 子機 煙式 大型フラットタイプ

    能美防災
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    無線式でも外観は単独型と変わらないスッキリしたデザイン。フラットな形を実現するため、各部品の形状やサイズ、配置を妥協せずに作り込みました。火災を見つけるだけでなく、家族全員に知らせることにも優れた無線式連動型。たとえば夜中に台所で火災が発生しても、住戸に設置されたすべての警報器が一斉に鳴るので就寝中も安心です。しかも火元をお知らせする機能も搭載。火元から遠い部屋にいても素早く「火災」と「火元」を知ることができます。デザイン、品質、機能、3拍子揃った住宅用火災警報器です。
    用途居室、寝室、階段、廊下、台所など・天井・壁兼用付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、登録番号表示シール×1枚、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部寸法(mm)100ナチュラルホワイト質量(g)約160(取付ベース、電池含む)タイプ光電式住宅用防災警報器種類子器使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ99×25.6電源専用リチウム電池方式連動:無線式、連動型国家検定合格番号住警第2019~6号警報方式音声式(感知元:「ピーヒューヒュー火事です火事です」・連動先:「ピーヒューヒュー○番火事です」)電池寿命約10年出力(mW)送信:10電波到達距離(m)約100(障害物のない場所)主材質難燃性ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)連動可能台数(親器+子器)1台+15台
  • 住宅用火災警報器 ねつ式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 ねつ式

    ハネウェル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付ホワイトアイボリー質量(g)約100電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式熱式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 熱式 大型フラットタイプ 100ミリ相当

    能美防災(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しています。
    用途台所など、天井、壁兼用付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)仕様国家検定型式番号:住警第2019~4号種別定温式住宅用防災警報器ナチュラルホワイトタイプ交換時期メッセージ機能なし使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外寸(mm)Φ99×25.6感知方式熱式(定温式・65℃相当)
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 熱式 ねつタン

    ニッタン(NITTAN)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第26~85号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度定温式65℃相当色(本体)ホワイト感知方式熱式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
火災警報器(火災報知器)