絞り込み
感知方式
煙式(1)
ブランド
- MAX(マックス)[事務用品・工具]
- Panasonic(パナソニック)(262)
- ニッタン(NITTAN)(129)
- 能美防災(18)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
- 新コスモス電機(4)
- TOA(3)
- エスコ(2)
- 東芝ライテック(2)
- ハネウェル(2)
- テンパール工業(2)
- ANTEC(2)
- ライフライン(2)
- ダイニチ工業(1)
- 日動電工(1)
- ホーチキ(1)
- 河村電器産業(1)
- RS PRO(1)
![煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68475855-170816-02.jpg)
煙式住宅用火災警報器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。 警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。 アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。 感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。 電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。 警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。 照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。 煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。 夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。 地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し材質難燃性ABS樹脂形状丸型質量(g)約85(取付ベース・電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ82×39電源専用リチウム電池1本(付属)定格DC3V/300mA機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能取付場所天井・壁面兼用電池寿命約10年設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所鑑定型式番号住警第26~16号警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)感知方式煙式(光電式・2種)





![煙式住宅用火災警報器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68475855-170816-02.jpg)