防犯アラーム :「自動ロック錠」の検索結果
耐久性に優れた防水型押しボタンスイッチです。
屋外壁面への露出取付タイプです。
出力は無電圧a接点(常開型)です。(接点定格:AC100V 3A)
屋外での非常押しボタンや電気錠解錠用のスイッチとして使用可能です。(IP56相当)
材質本体:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)、ケース:ポリカーボネイト、取付板:SUS304
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-25~+55 ※凍結なしの場合
設置場所壁掛け
端子台M3.5
保管温度範囲(℃)-25~+70 ※結露なしの場合
抵抗値(MΩ)絶縁抵抗値:10以上
防水保護等級IP56相当
耐電圧(V/min)AC1500
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。