絞り込み
ブランド
  • TP-LINK
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(408)
  • i-PRO(176)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(160)
  • 塚本無線(159)
  • アクシスコミュニケーションズ(145)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(103)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(91)
  • Vivotek(90)
  • 東進電機工業(53)
  • エスコ(44)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • SWANN(スワン)(34)
  • マスプロ電工(30)
  • WISENET(30)
  • TOA(25)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(7)
形状
形状
BOX型(3)
形状
ドーム型(4)
形状
防水・暗視型(2)
防水・防滴機能
  • あり(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK屋外パンチルトセキュリティWi-FiカメラTP-LINK(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須です保護等級IP66使用場所屋外
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKパンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプスマートカメラ
ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKネットワークWi-FiカメラTP-LINK(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプスマートカメラ
パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKパンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
超高画質HD動画:3MPの高画質で細かな点まで撮影します。 パンチルト:水平方向に360o・垂直方向に114oの首振りが可能です。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。 動作検知機能:動きを検知するとアプリを通じて通知を行います。 アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。 安全なストレージ:最大で256GBのmicroSDカードに対応し、約512時間/21日分を記録できます。(microSDカード は別売り) 音声コントロール:GoogleアシスタントやAmazon Alexaと連携させれば、ハンズフリーで映像を確認することができます。(全ての言語と国で利用できるわけではありません)
Tapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキット TP-LINKTapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキットTP-LINK(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
用途太陽光パワーでノンストップ給電、ネットワーク接続必須です防塵防水性能IP65使用場所屋外
屋外セキュリティWiFiカメラ TP-LINK屋外セキュリティWiFiカメラTP-LINK
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
超高精細ビデオ:300万画素の解像度で全てをクリアに記録します。 有線/無線ネットワーク:WiFiや有線接続が可能なので、柔軟に設置できます。 高度なナイトビジョン:真っ暗でも最長30m先まで捉えられます。 動作検知&通知:カメラが動きを検知した際に通知を送ります。 アラート機能:ライトと効果音で不審人物に警告を出します。 双方向通話:内蔵マイクとスピーカーを通して会話ができます。 安全なストレージ:動画は最大128GBのmicroSDカード(別売り)へ保存することができ、録画映像の確認にも便利です。 音声コントロール:GoogleアシスタントとAmazon Alexaに対応しているので一部音声操作も可能です。
電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグ TP-LINK電力モニタリング機能付き ミニスマートWi-FIプラグTP-LINK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Matter対応:Matter対応Tapoデバイスと他のMatter対応製品を、まとめてお好みのエコシステムで管理できます。電力モニタリング:プラグに接続したデバイスの電力の使用状況の確認でき、電気料金の設定を行うと毎月の電気料金の目安を確認できます。コンパクトデザイン:上下のコンセントと干渉しにくいミニデザイン。音声コントロール:Amazon Alexa・Apple Siri・Googleアシスタントから音声でプラグの操作が可能です。遠隔操作:Tapoアプリを通じて、いつでもどこからでもプラグのオン/オフを切り替えられます。スケジュール設定:日々の生活リズムに合わせて、指定した時間にプラグの動作を指定可能です。自動オフ:接続された機器を一定時間放置すると、自動的に電源をオフにします。おでかけモード:指定した時間帯にプラグの電源を無作為にON/OFFし、在宅しているように見せかけることができます。
用途デンリョクモニタリングキノウツキ 、スマートネットワーク接続必須です規格IEEE 802.11b/g/n、Bluetooth(初期設定用)使用場所屋内周波数(GHz)2.4
VIGI 4チャンネル PoE+ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 4チャンネル PoE+ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー。
VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
4K HDMI映像出力 & 16MP デコーディング容量:最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。PoE+でスッキリ配線:1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラに電源供給が可能で、別途電源供給は不要。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。H.265+: 鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF準拠プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。ラックマウントや据え置きなど柔軟に設置可能です。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークカメラTP-LINK
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット TP-LINKVIGIカメラ用支柱取り付けブラケットTP-LINK
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mm
RoHS指令(10物質対応)対応
VIGIカメラ用ジャンクションボックス TP-LINKVIGIカメラ用ジャンクションボックスTP-LINK(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mm
RoHS指令(10物質対応)対応
VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークカメラTP-LINK
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状ドーム型
VIGI 4MP 屋外対応IR電動バリフォーカルレンズバレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP 屋外対応IR電動バリフォーカルレンズバレット型ネットワークカメラTP-LINK
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
設置監視が容易な光学5倍ズーム。4MP高画質&IR範囲最大60m。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。映像補正テクノロジー。オーディオおよびアラームインターフェース。IP67防水防塵性能&IK10耐衝撃性。
VIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラ TP-LINKVIGI 5MPタレット型フルカラーネットワークカメラTP-LINK
16,980税込18,678
1個
当日出荷
VIGI 5MPタレットガタフルカラーネットワークカメラ。5MPの高画質:細かな点まで撮影できる5メガピクセルに対応。24時間フルカラー:高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDで真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別し、より正確なイベント通知が可能。スマート検知:設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認。人物&車両の分析:人物と車両の属性を指定して対象をすばやく発見可能。アクティブディフェンス:異常なイベントを検知すると、侵入者と思しき対象に警告。双方向オーディオ:音声インカムに対応し、どこからでも映像を見ながら双方向の会話が可能。コリドーモード:画角を16:9から9:16に切り替えることができるため、細長い通路等を監視する際に便利。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存。SmartVid:監視には欠かせない高品質な映像を提供すべく、スマートIR・WDR・3D DNR・ナイトビジョン等VIGIのプロフェッショナル技術で動画を処理。柔軟な管理:Web UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGI Security Mangerと、多彩な方法で管理。
VIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 4MP屋外用バレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ(4mm)TP-LINK
22,980税込25,278
1個
当日出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続も可能なため、屋外配線の手間を省くことができます。IP66規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状BOX型防塵防水性能あり使用場所屋外
VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
接続カメラの映像を最大10TBまで保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。最大8MPの鮮明な画質と16チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。日付・イベントタイプ・タグから確認したい映像をかんたんに見つけることができます。再生速度も変えられるため、早送りをしながらすばやく確認することも可能です。リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。最大10TB(動画720日分△)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプNVR
ソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキット TP-LINKソーラー給電パンチルトセキュリティカメラキットTP-LINK
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
4K超高画質:4K 800万画素の解像度&18倍まで拡大可能なデジタルズーム機能を備え、鮮明な映像表現を実現します。スマートAI検知:AIが人物・ペット・車両を検知して、不要なアラートを削減しながらアプリを通じてユーザーにお知らせします。自動追尾:対象物を見逃さないように、動きを検知すると自動で追尾し、360°の広範囲をカバーします。太陽光パワーでノンストップ給電:継続的な電力供給&柔軟に設置できるTapoソーラーパネルで、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を行うことが可能です。カラーナイトビジョン:F1.6大口径レンズ・スポットライト・スターライトセンサーを搭載し、暗い場所もフルカラーで監視できます。デュアルバンドWi-Fi対応:広範囲をカバーできる2.4GHzバンドと、電波の届く距離が短い代わりにより高速な通信ができる5GHzバンドの両方に対応しています
VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
4K HDMI出力&16MPデコーディング容量:最大8MPの高画質に加えて8-ch2MPデコーディング容量によって、同時にライブビューと再生を行えます。16チャンネル同時再生:最大16台のカメラのライブビューを同時に再生可能です。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。プラグ&プレイ:新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、すぐにアクティベートできるため、設置がこれまで以上に迅速になります。24時間連続録画:接続したカメラの映像を最大20TB(1048日間)まで自動保存します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。
VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mm TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ 6mmTP-LINK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
高画質2MP&24時間フルカラーLightProナイトビジョン人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正マイク内蔵IP67 防水・防塵性能H.265+動画コーデック規格
仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、(日中/夜間切り替え)統合/スケジュール/自動適合(ビデオビットレート)メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps、(動画圧縮)メインストリーム:H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264、サブストリーム:H.265/ H.264寸法(mm)169.8 × 74 × 74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸プラグ、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W制御ビットレート:CBR・VBR対応スローシャッター:対応保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)構成InSight S325(6mmレンズ)本体、設置ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリーレンジパン(水平):0°~360°、チルト(垂直):0°~90°、回転:0°~360°最大解像度1920×1080照度(Lx)最低:0.01;0(赤外線/スポットライト使用時)視野水平FOV:49.8、垂直FOV:27.6、対角FOV:57.7焦点距離(mm)6動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0シャッタースピード1/3~1/10000秒素材金属製各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRAフレームレート(サブストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、(メインストリーム)50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720距離(DORI)検知:89m、観察:37m、認識:18m、識別:9mレンズマウントM12 P0.5イメージセンサー1/3”プログレッシブスキャンCMOS
VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。同時再生:最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。ONVIF準拠※:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。HDDインターフェース(最大10TB):最大10TB(動画720日分※)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。80Mbpsの着信帯域幅:高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。
VIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラTP-LINK
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格
仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS形状BOX型タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ本体質量(g)1550有効画素数800万画素最大消費電力(W)10.5解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720防塵防水性能IP67撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS画質F2.0セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応音声入力マイク内蔵画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180°音声出力双方向画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264
VIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 64チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
64チャンネルのライブビュー&4KHDMI映像出力。16-ch@2MP(25fps)/8-ch@4MP(30fps)のデコーディング容量。16チャンネル同時再生。320Mbps受信帯域幅&320Mbps送信帯域幅。SATA端子x4(各端子最大16TB)。
VIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダ TP-LINKVIGI 16チャンネル ネットワークビデオレコーダTP-LINK
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
16チャンネルのライブビュー&4KHDMIビデオ出力、10-ch@3MP(25fps)/16-ch@1080P(25fps)のデコーディング容量、16チャンネル同時再生、320Mbps受信&送信帯域幅、SATA端子x4(各端子で最大16TB)、H、265+圧縮規格、HDMI端子x2/VAG端子x1を搭載リモート監視
VIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKVIGI 4MPタレット型フルカラーネットワークWi-FiカメラTP-LINK
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応しています。高感度センサーと内蔵のスポットライトLEDにより、真っ暗な環境でも24時間フルカラーで監視可能です。WiFi接続により、手軽でシンプルな展開が可能です。設定したエリアへの侵入や境界線越え、カメラタンパリングが発生した際に通知を受け取り、映像を確認できます。画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。VIGIアプリから手軽に管理可能です。
形状ドーム型
VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
VIGI 32チャンネル ネットワークビデオレコーダー。 16ch(2MP)/8ch(4MP)デコーディングキャパシティ:ライブ映像の視聴や録画映像の再生を同時に行えます。 HDMIとVGAに対応:各端子はそれぞれ個別の出力に対応しています。 H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。 320Mbpsの帯域幅:複数のカメラによる高画質の映像管理が可能です。 4つのHDDインターフェイス:4台のHDDを搭載可能で、各SATA端子に最大10TBのHDDを接続可能です。 16チャンネルライブ視聴:最大16台のカメラの映像を同時に再生したり、再生速度を上げたり、映像のスケジュールからイベントを見つけて映像を簡単に確認することができます。 デュアルイーサネット:マルチアドレスモード・ネットワークフォールトトレランス・ロードバランスの3つのネットワークモードに対応。 プラグ&プレイ:新規追加するVIGI IPカメラを新しいNVRに接続すると即座にアクティベートされるため、手軽に利用を開始できます。
VIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 4チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
最大8MPの鮮明な画像と4チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大4台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大4台の4MPカメラが接続可能です。
VIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネル PoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
最大8MPの鮮明な画像と8チャンネルディスプレイで、あらゆる角度から細部まで鮮明に撮影可能。1本のRJ45ケーブルでPoE対応カメラを簡単に接続し、電源供給が可能です。別途電源供給は不要です。最大8台のカメラの映像を同時に再生可能で、再生速度の変更やスケジュールからイベントを見つけて簡単に映像を確認することができます。鮮明な映像を圧縮して送信することで、画質を犠牲にすることなくディスク容量の節約・ネットワーク負荷の軽減・監視コストの低減を実現します。ONVIF規格にも対応し、VIGIカメラとの組み合わせで最適な監視システムを構築します。新しいVIGI IPカメラを新しいNVRに自動的に追加し、即座に有効化できるため、これまで以上に迅速なインストールが可能になります。接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。リモート監視用に開発された専用のVIGIセキュリティマネージャーとVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。
VIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm) TP-LINKVIGI 2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ(2.8mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP フルカラー タレット型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知LightProナイトビジョンマイク内蔵SmartVidによる映像補正IP67 防水・防塵性能&IK08 耐衝撃性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【2.8mm】検知:47m、観察:19m、認識:9m、識別:5m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラームサーバーに送信、メールアラーム●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3&サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps (G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ112.2 × 87.2質量(kg)0.43タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK08 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60 (-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~85°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【2.8mm】水平FOV:98.8°、直角FOV:53.5°、対角FOV:117°焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-30~60 (-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK08画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP 屋外用フルカラー バレット型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラーLightProナイトビジョン人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正マイク内蔵IP67 防水・防塵性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:【4mm】検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、距離(白色LED):30m、波長:850nm●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:メールアラート、アラートサーバーに送信、キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●人物&車両の分析:なし●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGI App・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool・VIGI PC Client●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水ケーブルアタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)169.8×74×74質量(kg)0.353タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大7.4W・5.5mm同軸コネクター、PoE: 802.3af/at・クラス0・最大8W保護等級IP67 防水・防塵性能保存温度(℃)-40~60(-40°F~140°F)レンジパン(水平):0°~360°・チルト:(垂直)0°~90°・回転:0°~360°最大解像度1920×1080視野【4mm】水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60(-22°F~140°F)動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS・FTP/SFTP・RTP・IPv4・IPv6・ARP・SMTP・SNMP各種認証CE・FCC・BSMI・VCCI・KC・NTRA画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12 P0.5対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧52dB内蔵マイク搭載(最大5mの範囲をカバー)オーディオ入力対応(内蔵マイク)オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 2MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 2MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
昼夜問わずフルカラー撮影2MP 屋外用フルカラー ドーム型ネットワークカメラ高画質2MP&24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知LightProナイトビジョンマイク内蔵SmartVidによる映像補正IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性能H.265+動画コーデック規格
仕様●DORI距離:検知:59m、観察:25m、認識:12m、識別:6m●H.264+:メインストリーム対応●H.264タイプ:ハイプロファイル●H.265+:メインストリーム対応●H.265タイプ:メインプロファイル●Integrated Infrared-White LED:数量:2、距離(赤外線):30m、波長:850nm、距離(白色LED):30m●ONVIF:対応●ROI:1エリア●WDR(ワイドダイナミックレンジ):DWDR●アラーム連携:キャプチャをFTPサーバーにアップロード、プッシュ通知、アラートサーバーに送信、メールアラート●オンスクリーン表示設定:対応●オンボードストレージ:なし●クラウド:対応●サブストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】848×480・704×576・640×480・640×360・352×288・320×240、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●スマートイベント:侵入検知、ライン通過検知、エリア立ち入り検知、エリア離脱検知、人物検知、車両検知●スローシャッター:対応●デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター●ネットワークインターフェース:10/100Mbps 自己適応型RJ45 LANポート×1・PoE給電対応●ビットレート制御:CBR・VBR●ビデオビットレート:メインストリーム:256Kbps~4Mbps、サブストリーム:64Kbps~512Kbps●プライバシーマスク:最大4●メインストリーム:【フレームレート】50Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps、60Hz:1fps・5fps・10fps・15fps・20fps・25fps・30fps、【解像度】1920×1080・1920×960・1280×720、注:画角を90°に設定すると、フレームレートは最大20fpsに制限されます。●内蔵スピーカー:なし●動画圧縮:メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、サブストリーム:H.265/H.264●同時ライブビュー:メインストリーム×3 & サブストリーム×3●基本イベント:動体検知(人物&車両の分類ではより正確な通知を受け取り可能)、タンパリング検知、例外(不正ログイン等)●日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動●照明オン/オフ制御:自動/スケジュール/常時オン/常時オフ●環境ノイズフィルタリング:対応●画像パラメーター切り替え:対応●画像設定:ミラー、明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、露出、WDR(ワイドダイナミックレンジ)、ホワイトバランス、赤外線の過度な露出防止、ソフトウェアによるHLC調整●管理(クライアント):VIGIアプリ・Web UI・VIGI VMS・VIGI Cloud VMS・VIGI Config Tool●音声サンプリングレート:8KHz●音声ビットレート:64Kbps(G.711 alaw)●音声圧縮:対応●音声通話:なしセット内容VIGIカメラ本体、設定ガイド、防水アタッチメント、取り付け用アクセサリー材質金属製寸法(mm)Φ113.5×85.7質量(kg)0.5タイプ単焦点レンズ電源DC電源ポート、12V DC ±5%・最大6.3W・5.5mm 同軸コネクター、PoE:802.3af/at・class 0・最大6.7W保護等級IP67 防水・防塵性能、IK10 耐衝撃性能保存温度(℃)-40~60レンジパン(水平):0°~353.5°・チルト:(垂直)0°~75°・回転:0°~355°最大解像度1920×1080視野水平FOV:75.2°、直角FOV:40.8°、対角FOV:88.3°焦点距離(mm)4動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下(結露を避けてください)保存湿度(%)95以下(結露を避けてください)絞りF2.0セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・ダイジェスト認証シャッタースピード1/3~1/10000秒APIONVIF プロファイルS/TプロトコルTCP/IP・UDP・ICMP・HTTP・HTTPS・DHCP・DNS・RTSP・NTP・UPnP UDP・SSL/TLS各種認証CE・NTRA・KC・FCC・VCCI・BSMI・ONVIF・IP67・IK10画像補正BLC/3D DNR/HLC/Smart IRアラームなしレンズマウントM12対応ブラウザGoogle Chrome(R) 57以降、Firefox(R) 52以降、Safari(R) 11以降、Microsoft(R) Edge 91以降SNR値≧ 52dB内蔵マイク搭載(最大4.6mの範囲をカバー)オーディオ入力対応オーディオ出力なしイメージセンサー1/3” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.01、0(赤外線/スポットライト使用時)リセットボタンなしオーディオなし
VIGI 4MP フルカラータレット型カメラ & 4ch PoE+ NVR TP-LINKVIGI 4MP フルカラータレット型カメラ & 4ch PoE+ NVRTP-LINK
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
プラグ&プレイ対応PoEテクノロジーでスッキリ配線ノンストップのセキュリティ対策小規模ビジネスにおすすめ
RoHS指令(10物質対応)対応
VIGI 4MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP フルカラー ドーム型ネットワークカメラTP-LINK
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
4MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidー映像補正テクノロジー。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67防水防塵性能&IK10耐衝撃性。
VIGI 5MP フルカラータレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 5MP フルカラータレット型ネットワークカメラTP-LINK
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
5MP高画質&24時間フルカラー。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVid。映像補正テクノロジー。アクティブディフェンス&双方向オーディオ。IP67防水防塵性能。
VIGI 8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー TP-LINKVIGI 8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダーTP-LINK
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
8チャンネルPoE+ ネットワークビデオレコーダー。
VIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mm TP-LINKVIGI 4MP タレット型フルカラーネットワークカメラ 2.8mmTP-LINK
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
4MP高画質&24時間フルカラー人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidアクティブディフェンス&双方向オーディオIP67耐候性H.265+規格のコーディング技術
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検知: 64m、観察: 27m、認識: 13m、識別: 6m、4mm/検知: 80m、観察: 33m、認識: 16m、識別: 8mセット内容カメラ本体、スタートガイド、防水アタッチメント、取り付け用テンプレート、ネジ&アンカー材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源12V DC ± 5%、Max. 11 W、5.5 mm Coaxial Power Plug、PoE: 802.3af/at、class 0、Max. 12 W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ単焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン (水平): 0°~360°、チルト (垂直): 0°~85°、回転: 0°~360°最大解像度2688 × 1520解像度(メインストリーム)2688×1520、2560×1440、2304×1296、2048×1280、1920×1080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平FOV: 100°、直角FOV: 54°、対角FOV: 118°、4mm/水平FOV: 80.4°、直角FOV: 41.8°、対角FOV: 98.7°焦点距離(mm)2.8/4LED【IR LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、30fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS最低照度(Lux)0.0005、0 (赤外線/スポットライト使用時)
VIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラ 2.8mm TP-LINKVIGI 8MP フルカラータレット型ネットワークカメラ 2.8mmTP-LINK
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
4K (8MP) Ultra HD & 24時間フルカラー人物&車両の分類スマート検知スマートビデオエンハンスメントアクティブディフェンス&双方向オーディオIP67の防塵防水性能H.265+PoE対応
仕様●ビットレート制御:CBR、VBR●ビデオビットレート:(メインストリーム)256Kbps~6Mbps、(サブストリーム)64Kbps~512Kbps●動画圧縮:(メインストリーム)H.265+/H.265/H.264+/H.264、(サブストリーム)H.265/H.264●【DORI距離】2.8mm/検出: 85 m (278 フィート)、観察: 35 m (116 フィート)、認識: 17 m (56 フィート)、識別: 8 m (28 フィート)、、4mm/検出: 107 m (350 フィート)、観察: 44 m (146 フィート)、認識: 21 m (70 フィート)、識別: 11 m (35 フィート)セット内容VIGI ネットワーク カメラ、クイック スタート ガイド、防水ケーブル アタッチメント、取り付けアクセサリ材質金属製形状ドーム型、防水・暗視型質量(kg)0.48電源DC12V±5%、最大値11.5 W、5.5 mm 同軸電源プラグ、PoE: 802.3af/at、クラス 0、最大12.5W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×111×83.7レンズ固定焦点レンズ保護等級IP67保存温度(℃)-40~60インターフェースネットワークインターフェース:RJ45 10/100Mbps自己適応型イーサネットポート × 1、 PoE、電源:DC電源ポート、オンボードストレージ:最大256GBのmicroSDカードに対応 (別売り)、内蔵マイク:あり (最大約4メートルの範囲をカバー)、内蔵スピーカー:ありレンジパン:0°~360°、チルト:0°~85°、回転:0°~360°最大解像度3840×2160解像度(メインストリーム)3840×2160、2560×1440、2304×1296、2048×1280、080、1280×720、(サブストリーム)704×576、640×480、352×288、320×240視野2.8mm/水平 FOV: 111.4°、垂直 FOV: 58.8°、対角 FOV: 134°、4mm/水平 FOV: 91.5°、垂直 FOV: 46.1°、対角 FOV: 109.6°焦点距離(mm)2.8/4LED【赤外線LED】数量: 4、距離: 30m、波長: 850nm、【白色LED】数量: 4、距離: 30m、【照明オン/オフ制御】自動/スケジュール/常時オン/常時オフ動作温度(℃)-30~60動作湿度(%)95以下 (結露を避けてください)保存湿度(%)95以下 (結露を避けてください)絞りF1.6セキュリティパスワード保護・HTTPS暗号化・IPアドレスフィルター・Digest認証使用場所屋外シャッタースピード1/3~1/10000秒ネットワークタイプONVIF:Yes、API:オープンネットワークビデオインターフェイス (プロファイルS)、同時ライブ視聴:メインストリーム×3、サブストリーム×3、管理(クライアント):VIGIアプリ、 VIGI Security Manager、 Web UI、 VIGI VMS、Webブラウザ:Google Chrome(R) 57以上、Firefox(R) 52以上、Safari(R) 11以上、Microsoft(R) Edge 91以上、クラウド:YesプロトコルTCP/IP、UDP、ICMP、HTTP、HTTPS、DHCP、DNS、RTSP、NTP、UPnP UDP、SSL/TLSフレームレート(メインストリーム)50Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz:1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、、(サブストリーム)50Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps、60Hz: 1fps、5fps、10fps、15fps、20fps、25fps音声音声通話:双方向オーディオ、音声入力:Yes、音声出力:Yes、音声圧縮:Yes、音声サンプリングレート:8KHz、Environment Noise Filtering:Yes、音声ビットレート:64Kbps (G.711alaw)レンズマウントM12×P 0.5カメラ仕様デイ/ナイト メカニズム:IRカットフィルター、日中/夜間切り替え:統合/スケジュール/自動イメージセンサー1/2.7 インチ プログレッシブ スキャン CMOS最低照度(Lux)0.005、0 (IR/白色光あり)
ソーラー給電対応センサーライト付パンチルトセキュリティカメラキット TP-LINKソーラー給電対応センサーライト付パンチルトセキュリティカメラキットTP-LINK
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
ソーラー給電デュアルレンズパンチルトセキュリティカメラキット TP-LINKソーラー給電デュアルレンズパンチルトセキュリティカメラキットTP-LINK
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
ソーラー給電セキュリティカメラキット TP-LINKソーラー給電セキュリティカメラキットTP-LINK
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
太陽光パワーでノンストップ給電:ソーラーパネルで毎日45分間太陽光を取り込めば、カメラを1日中稼働。長持ちバッテリーを実現カラーナイトビジョン:スポットライト&スターライトセンサー内蔵カメラが、夜間や薄暗い場所でも鮮やかなカラーで細部まで映し出すため、周囲の監視に便利です。高画質400万画素。
防犯カメラ