防犯カメラ本体 (3) 防犯カメラ周辺機器 (13) カテゴリ: 防犯カメラブランド: ビデオセンシングすべて解除
200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング 5日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様 【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 付属品 取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター 質量(g) 約1100(サンシェード含む本体のみ) 電源電圧(V) DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター) 保護等級 IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×101.5×307(突起物除く) 消費電流(mA) 600(最大) 解像度 1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps 使用温湿度範囲 -10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと) 撮像素子 1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー 画質 録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) F値 バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 H.264AVIファイル形式 最低被写体照度(Lux) 0(※赤外線照射時) 照射距離(m) 約30 フレームレート 1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps 画角 水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22° 映像出力 1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω 録画方式 手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
AHD SDカード録画システム ビデオセンシング 5日以内出荷
200万画素の映像を14日間録画が可能
付属品 取扱説明書、SDXCカード(128GB)×1、リモコン、パスワード解除用ソフト 質量(kg) 約4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×320×120 記録媒体 SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット) 最大消費電力(W) 約3(記録装置のみ) 解像度 録画1920×1080/1280×720/960×480 画質設定 HIGH/NORMAL/BASIC 圧縮方法 H.264 動作温度範囲(℃) -10~45 映像出力 RCA(CVBS)×1,HDMI×1 映像入力 BNC(AHD BNC75Ω,AHD/CVBS)×1
AHD500万画素 5メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング 5日以内出荷
赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様 【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード 有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒 付属品 取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 質量(g) 約900 消費電力(W) 4(12V330mA) 電源 電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別) 制御方式 アイレスレンズ:DC制御 方式 テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×12×290 解像度 AHD:2688(H)×1944(V) NTSC(PAL):550TV本 シャッター AUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s、1/480s、1/1000s、1/2000s、1/5000s、1/10000s、1/50000s 動作温湿度範囲 -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 防塵防水性能 IP66 焦点距離(mm) バリフォーカルレンズ/f:3.2~10 S/N比 55dB以上(AGC OFF) ホワイトバランス ATW,AWC→セット 絞り オート(解放絞り F1.6) 画素数 【表示】5メガピクセル:2688×1944/4メガピクセル:2560×1440 使用場所 屋外 最低被写体照度(Lux) カラー:0.062(AGC MAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角 水平85°~31°、垂直46°~17° 映像出力 (AHD3.0)1.0Vp-p 75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL))1.0Vp-p 75Ω イメージセンサー 1/2.7型 5メガピクセル CMOS 走査周波数 NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング 5日以内出荷
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様 【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 質量(g) 210 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 106×7×26(※突起物除く) 記録媒体 SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット) 消費電流(mA) 330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター) 解像度 録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps 使用温湿度範囲 -10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事) 画質 録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 H.264AVIファイル形式 音声入力 1ch(RCA)ライン入力 アラーム 入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA) 入力電源(V) DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター) 音声出力 1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応) 映像出力 1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω 映像入力 1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識 入出力端子 【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識 録画方式 手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシング 5日以内出荷
H.264 圧縮方式
HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、
それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。
ネットワーク機能、集中監視ソフト付属
映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能
S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認
USBバックアップ機能
スケジュール録画
動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知
ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能
ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能
本体内に1TBHDDを標準装備
TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式 圧縮:H.264+/H.264 入力方式 ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H) 音声圧縮方式 G.711u 音声入力 1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ) 解像度 録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF フレームレート メインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム) 音声出力 1ch RCA(liner,1KΩ) タイプ ストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ 電源(V) DC12(専用ACアダプター付属) 動作温湿度範囲 -10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
AHD200万画素 2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ) ビデオセンシング 4日以内出荷
2way電源(電源重畳式、電源分離選択方式)のメガピクセル デイナイト機能 逆光補正機能
仕様 【AGCオート(45dB max.)LEVEL(1~10)、【電子アイリス(AES) 1/30s(1/25s)~1/50000s、【OSDモード有り(内部スイッチによる切り替え)、【逆光補正 オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR、※WDR動作時はCVBS(NTSC/PAL)出力はOFFになります。、【WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)】オフ/低/中/高、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×6、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検出、プライバシーマスク設定可能 付属品 取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 形状 ドーム型 質量(g) 850 消費電力(W) 4.2(12V350mA) 電源 電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10% 制御方式 アイレスレンズ:DC制御 寸法(Φ×高さH)(mm) 145.5×119.5 方式 テレビジョン:AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL) 解像度 AHD/TVI/表示画素数1920(H)×1080(V)、CVBS:550TV本 シャッター AUTO、1/30s(1/25s)、1/60s(1/50s)、FLK、1/240s(1/200s)、1/480s(1/400s)、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000、1/15000s、1/30000s 動作温湿度範囲 -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 焦点距離(mm) バリフォーカルレンズ/F:2.8~12 S/N比 55dB以上(AGC OFF) ホワイトバランス オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 絞り オート(F1.4~F360) 画素数 【表示】1920(H)×1080(V) 最低被写体照度(Lux) カラー:0.017(電子感度8倍)、映像出力25IRE AGC ON F1.4 画角 水平96°~34°、垂直53°~19° 映像出力 (アナログHD)1.0Vp-p 75Ω、(CVBS)1.0Vp-p 75Ω イメージセンサー 1/2.8型 2メガピクセル CMOS 走査周波数 NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
AHD200万画素 2メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング 4日以内出荷
赤外線照射距離最大25m ・デイナイト機能 ・LED光の回り込み防止対策 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様 【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、【電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード】有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒 付属品 取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 質量(g) 約900 消費電力(W) 4(12V330mA) 電源 電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10% 制御方式 アイリスレンズ:DC制御 方式 テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×120×290 解像度 AHD シャッター AUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s 動作温湿度範囲 -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 防塵防水性能 IP66 焦点距離(mm) バリフォーカルレンズ/f:3.2~10 S/N比 55dB以上(AGCOFF) ホワイトバランス ATW,AWC→セット 絞り オート(解放絞りF1.6) 画素数 【表示】5メガピクセル 2688×1944/4メガピクセル:2560×1440 使用場所 屋外 最低被写体照度(Lux) カラー:0.062(AGCMAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角 水平85°~31°、垂直46°~17° 映像出力 (AHD3.0)1.0Vp-p、75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL)1.0Vp-p、75Ω イメージセンサー 1/2.7型 5メガピクセル CMOS 走査周波数 NTSC(水平15.734KHz 垂直59.94Hz)、PAL(水平15.625KHz 垂直50Hz)
AHDカメラ用重畳電源 ビデオセンシング 4日以内出荷
同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
付属品 取扱説明書、電源ケーブル(AC100V 日本国内専用) 電源電圧(V) AC100~AC240 動作湿度(%) 80以下(但し、結露しないこと) 動作温度範囲(℃) -10~40
AHD対応デジタルレコーダー(4入力、2TB) ビデオセンシング 7日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様 CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:36Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:2ch(最大6ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:4ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:4ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP 付属品 簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス 消費電力(W) (標準HDD,USB接続無し)最大19 電源 12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg) (標準HDD)約1.7 (HDD含む) 入力方式 アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×52×220 動作温度、湿度範囲 温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ出力 1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHD対応デジタルレコーダー(16入力、2TB) ビデオセンシング 7日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様 CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP 付属品 簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード 消費電力(W) (標準HDD,USB接続無し)最大36 電源 12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg) (標準HDD)約3 (HDD含む) 入力方式 アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 378×53×327.5 動作温度、湿度範囲 温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ出力 1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHD対応デジタルレコーダー(8入力、2TB) ビデオセンシング 7日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様 CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:72Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:4ch(最大12ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:8ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:8ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP 付属品 簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス 消費電力(W) (標準HDD,USB接続無し)最大26 電源 12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg) (標準HDD)約3 (HDD含む) 入力方式 アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 378×53×327.5 動作温度、湿度範囲 温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ出力 1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHD対応デジタルレコーダー(16入力、4TB) ビデオセンシング 9日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様 CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP 付属品 簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード 消費電力(W) (標準HDD,USB接続無し)最大36 電源 12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg) (標準HDD)約3 (HDD含む) 入力方式 アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 378×53×327.5 動作温度、湿度範囲 温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ出力 1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHD対応デジタルレコーダー(8入力、4TB) ビデオセンシング 9日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様 CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:72Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:4ch(最大12ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:8ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:8ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP 付属品 簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス 消費電力(W) (標準HDD,USB接続無し)最大26 電源 12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg) (標準HDD)約3 (HDD含む) 入力方式 アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 378×53×327.5 動作温度、湿度範囲 温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ出力 1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB) ビデオセンシング 9日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様 IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP 付属品 簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード 消費電力(W) (標準HDD,USB接続無し)最大36 電源 12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg) (標準HDD)約3 (HDD含む) 入力方式 アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 378×53×327.5 動作温度、湿度範囲 温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ出力 1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHD対応デジタルレコーダー(16入力、6TB) ビデオセンシング 9日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様 CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP 付属品 簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード 消費電力(W) (標準HDD,USB接続無し)最大36 電源 12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg) (標準HDD)約3 (HDD含む) 入力方式 アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 378×53×327.5 動作温度、湿度範囲 温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ出力 1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB) ビデオセンシング 9日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様 CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:36Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:2ch(最大6ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:4ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/ビデオ入力方式:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式、アナログカメラ入力/接続可能台数:4ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP 付属品 簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス 消費電力(W) (標準HDD,USB接続無し)最大19 電源 12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること) 本体質量(kg) (標準HDD)約1.7 (HDD含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×52×220 動作温度、湿度範囲 温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 オーディオ出力 1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)