防犯カメラ本体 (5) 防犯カメラ周辺機器 (4) カテゴリ: 防犯カメラブランド: ビデオセンシングすべて解除
AHD200万画素 2メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング 4日以内出荷
赤外線照射距離最大25m ・デイナイト機能 ・LED光の回り込み防止対策 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様 【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、【電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード】有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒 付属品 取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 質量(g) 約900 消費電力(W) 4(12V330mA) 電源 電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10% 制御方式 アイリスレンズ:DC制御 方式 テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×120×290 解像度 AHD シャッター AUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s 動作温湿度範囲 -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 防塵防水性能 IP66 焦点距離(mm) バリフォーカルレンズ/f:3.2~10 S/N比 55dB以上(AGCOFF) ホワイトバランス ATW,AWC→セット 絞り オート(解放絞りF1.6) 画素数 【表示】5メガピクセル 2688×1944/4メガピクセル:2560×1440 使用場所 屋外 最低被写体照度(Lux) カラー:0.062(AGCMAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角 水平85°~31°、垂直46°~17° 映像出力 (AHD3.0)1.0Vp-p、75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL)1.0Vp-p、75Ω イメージセンサー 1/2.7型 5メガピクセル CMOS 走査周波数 NTSC(水平15.734KHz 垂直59.94Hz)、PAL(水平15.625KHz 垂直50Hz)
AHDカメラ用重畳電源 ビデオセンシング 4日以内出荷
同軸ケーブル1本でカメラ配線が可能
付属品 取扱説明書、電源ケーブル(AC100V 日本国内専用) 電源電圧(V) AC100~AC240 動作湿度(%) 80以下(但し、結露しないこと) 動作温度範囲(℃) -10~40
AHD200万画素 2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ) ビデオセンシング 4日以内出荷
2way電源(電源重畳式、電源分離選択方式)のメガピクセル デイナイト機能 逆光補正機能
仕様 【AGCオート(45dB max.)LEVEL(1~10)、【電子アイリス(AES) 1/30s(1/25s)~1/50000s、【OSDモード有り(内部スイッチによる切り替え)、【逆光補正 オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR、※WDR動作時はCVBS(NTSC/PAL)出力はOFFになります。、【WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)】オフ/低/中/高、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×6、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検出、プライバシーマスク設定可能 付属品 取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 形状 ドーム型 質量(g) 850 消費電力(W) 4.2(12V350mA) 電源 電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10% 制御方式 アイレスレンズ:DC制御 寸法(Φ×高さH)(mm) 145.5×119.5 方式 テレビジョン:AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL) 解像度 AHD/TVI/表示画素数1920(H)×1080(V)、CVBS:550TV本 シャッター AUTO、1/30s(1/25s)、1/60s(1/50s)、FLK、1/240s(1/200s)、1/480s(1/400s)、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000、1/15000s、1/30000s 動作温湿度範囲 -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 焦点距離(mm) バリフォーカルレンズ/F:2.8~12 S/N比 55dB以上(AGC OFF) ホワイトバランス オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル 絞り オート(F1.4~F360) 画素数 【表示】1920(H)×1080(V) 最低被写体照度(Lux) カラー:0.017(電子感度8倍)、映像出力25IRE AGC ON F1.4 画角 水平96°~34°、垂直53°~19° 映像出力 (アナログHD)1.0Vp-p 75Ω、(CVBS)1.0Vp-p 75Ω イメージセンサー 1/2.8型 2メガピクセル CMOS 走査周波数 NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング 5日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様 【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 付属品 取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター 質量(g) 約1100(サンシェード含む本体のみ) 電源電圧(V) DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター) 保護等級 IP66相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×101.5×307(突起物除く) 消費電流(mA) 600(最大) 解像度 1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps 使用温湿度範囲 -10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと) 撮像素子 1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー 画質 録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) F値 バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 H.264AVIファイル形式 最低被写体照度(Lux) 0(※赤外線照射時) 照射距離(m) 約30 フレームレート 1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps 画角 水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22° 映像出力 1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω 録画方式 手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
200万画素 耐衝撃赤外線付デイナイトドームカメラ ビデオセンシング 5日以内出荷
ワイドダイナミックレンジ機能搭載
窓、扉側や逆光、照り返しの影響を受けやすい廊下や通路などはダイナミックレンジ(明暗の照度差)が
大きいカメラ映像現場ではAの写真のように白飛びが起こるかBのように黒つぶれが生じやすくなります。
メーカーのワイドダイナミックカメラは大きなダイナミックレンジのある被写体でも映像処理し
鮮明な画像を映しだすことができます。
3次元デジタルノイズリダクション搭載(AHDモード)
白キズや低照度撮影時に発生する映像ノイズを自動分析し除去します。新開発の3次元デジタルノイズリダクション(DNR)は2次元の平面画像を時間軸方向に比較しながら駆動します。
メーカー従来品(2次元DNR)に比べ飛躍的に除去能力が向上しています。
残像が少なく見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約できます。
固なバンダルプルーフ(耐衝撃)仕様
赤外線照射距離 最大23m
赤外線連続照射5000時間以上(赤外ユニット交換不可)
仕様 電子アイリス(AES):1/30(1/25)~50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能 付属品 取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール 質量(g) 850 消費電力(W) 4(12V 330mA) 電源 電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別) 制御方式 (アイリスレンズ)DC制御 方式 テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL) レンズ バリフォーカルレンズ F:2.8~12mm 外寸法(Φ×Hmm) 145.5×119.5 シャッター (電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 動作温湿度範囲 -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) S/N比 55db以上(AGC OFF) モード OSD: 有り(内部スイッチによる切り替え) ホワイトバランス ATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 絞り オート(解放絞り F:14) 画素数 1920(H)×1080(V) 補正機能 逆光: OFF/BLC/HSBLC、WDR(ワイドダイナミックレンジ補正):OFF,ON,AUTO 最低被写体照度(Lux) カラー:0.2(0.0025 電子感度8倍、AGC MAX、F1.4、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角 水平96°~34°、垂直53°~19° 映像出力 (AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω 最大ゲイン(AGC) オート(45db max) LEVEL(1~15) デジタルノイズリダクション 2D,3D イメージセンサー 1/3インチ 2メガピクセル CMOS 走査周波数 NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング 5日以内出荷
赤外線+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ
通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。
又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。
VAI-230Xでは高輝度赤外LEDの照射装置に256倍の電子感度アップと
新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、
明るさに応じた低速シャッター長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により
低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。
屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
赤外線照射距離 最大10m
3.6mm F2.0広角レンズ搭載(水平角度77°)
デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換)
赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可)
3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能
低照度時に発生するノイズ成分を自動分析し除去します。
見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約出来ます。
仕様 電子アイリス(AES):1/30(1/25)~1/50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能 付属品 取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ 質量(g) 500 電源(V) DC12±10% 消費電力(W) 4(12V 330mA) 方式 テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL) レンズ 単焦点レンズ f=3.6mm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69.5×84×185 解像度 水平:AHD/TVI/CVI:1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本 シャッター (電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 動作温湿度範囲 -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) S/N比 55db以上(AGC OFF) モード OSD: 有り(内部スイッチによる切り替え) ホワイトバランス ATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 絞り F1.9 画素数 1920(H)×1080(V) 補正機能 逆光: OFF/BLC/HSBLC、D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ):OFF,ON,AUTO 最低被写体照度(Lux) 0.04(0.005 電子感度8倍、AGC MAX、F1.9、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角 水平77° 垂直42° 映像出力 (AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω 最大ゲイン(AGC) オート(45db max) LEVEL(1~15) デジタルノイズリダクション 2D,3D イメージセンサー 1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS 走査周波数 NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
AHD500万画素 5メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング 5日以内出荷
赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
仕様 【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード 有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒 付属品 取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル 質量(g) 約900 消費電力(W) 4(12V330mA) 電源 電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別) 制御方式 アイレスレンズ:DC制御 方式 テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×12×290 解像度 AHD:2688(H)×1944(V) NTSC(PAL):550TV本 シャッター AUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s、1/480s、1/1000s、1/2000s、1/5000s、1/10000s、1/50000s 動作温湿度範囲 -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと) 防塵防水性能 IP66 焦点距離(mm) バリフォーカルレンズ/f:3.2~10 S/N比 55dB以上(AGC OFF) ホワイトバランス ATW,AWC→セット 絞り オート(解放絞り F1.6) 画素数 【表示】5メガピクセル:2688×1944/4メガピクセル:2560×1440 使用場所 屋外 最低被写体照度(Lux) カラー:0.062(AGC MAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時) 画角 水平85°~31°、垂直46°~17° 映像出力 (AHD3.0)1.0Vp-p 75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL))1.0Vp-p 75Ω イメージセンサー 1/2.7型 5メガピクセル CMOS 走査周波数 NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシング 5日以内出荷
H.264 圧縮方式
HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、
それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。
ネットワーク機能、集中監視ソフト付属
映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能
S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認
USBバックアップ機能
スケジュール録画
動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知
ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能
ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能
アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能
本体内に1TBHDDを標準装備
TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式 圧縮:H.264+/H.264 入力方式 ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H) 音声圧縮方式 G.711u 音声入力 1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ) 解像度 録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF フレームレート メインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム) 音声出力 1ch RCA(liner,1KΩ) タイプ ストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ 電源(V) DC12(専用ACアダプター付属) 動作温湿度範囲 -10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング 5日以内出荷
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様 【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等) 質量(g) 210 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 106×7×26(※突起物除く) 記録媒体 SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット) 消費電流(mA) 330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター) 解像度 録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps 使用温湿度範囲 -10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事) 画質 録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮方法 H.264AVIファイル形式 音声入力 1ch(RCA)ライン入力 アラーム 入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA) 入力電源(V) DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター) 音声出力 1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応) 映像出力 1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω 映像入力 1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識 入出力端子 【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識 録画方式 手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択