絞り込み
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • TP-LINK(15)
  • ブロードウォッチ(298)
  • ダイヤトレンド(2)
  • SecuSTATION(75)
  • i-PRO(61)
  • 塚本無線(57)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(54)
  • Vivotek(50)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(33)
  • マザーツール(18)
  • プラネックスコミュニケーションズ(12)
  • マスプロ電工(11)
  • WISENET(11)
  • 東進電機工業(9)
  • 三菱電機(8)
  • DXアンテナ(8)
  • ケービデバイス(8)
  • ビデオセンシング(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
形状
形状
小型(1)
形状
防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
  • なし(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ :「poe」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • poeカメラ
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズAXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDERアクシスコミュニケーションズ
47,980税込52,778
1台
30日以内出荷
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張追加の電源が不要IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
AXIS S3008 Mk II 2 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S3008 Mk II 2 TBアクシスコミュニケーションズ
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダーPoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダーポートあたり最大PoE Class 3設置と操作が簡単監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】4/8/2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】124システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP アクシスコミュニケーションズAXIS C8210 NETWORK AUDIO AMPアクシスコミュニケーションズ
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換するDSP内蔵の15 Wパワーアンプ1台以上のスピーカーと共に使用システムのヘルスモニタリング1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)簡単に統合できるオープンスタンダード24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ寸法(mm)140×75×29質量(g)257 (0.57 lb)電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力保管温度(℃)-40~65ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
AXIS S2208 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S2208 Mk II 4 TBアクシスコミュニケーションズ
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
8チャンネルPoEスイッチを統合したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス8本付き静音 - 業務を妨げない事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準この8チャンネルのスタンドアロン アプライアンスには、AXIS Camera Station Proライセンス、8ポートPoEスイッチ、4 TBのストレージなど、完全な監視システムを実行するために必要なすべてが含まれています。インストール時間を最小限に抑えるソフトウェアとツールがあらかじめ組み込まれています。
その他【録画ビットレート】(検証済み) 128(メガビット/秒)【Power over Ethernet Plus】8形状8HDD【ベイの合計数】2【HDD内蔵】1【空きHDDベイ】1定格出力電力(W)【PoE合計】135ストレージ4TBチャンネルタイプ【ビデオ】(検証済み)8ライセンス数【付属】8システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS S2108 アクシスコミュニケーションズAXIS S2108アクシスコミュニケーションズ
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
シンプルに設置できるオールインワンレコーダーPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション基本的な監視ニーズに最適設置が簡単広範なサポートを提供AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
仕様【PoweroverEthernetPlus】8、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】128形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】105ライセンス数8システム対応【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S3008 Mk II 4 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S3008 Mk II 4 TBアクシスコミュニケーションズ
179,800税込197,780
1台
19日以内出荷
強力なPoEスイッチを備えた8チャンネルレコーダーPoEスイッチ内蔵のコンパクトレコーダーポートあたり最大PoE Class 3設置と操作が簡単監視グレードのハードドライブ2、4または8 TB5年保証
仕様【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】160形状Standaloneチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】8HDDHDD内蔵保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】4/8/2TBベイ数【合計数】1最大出力電力【PoE合計】124システム対応【オペレーティングシステム】AXIS OS
AXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュール アクシスコミュニケーションズAXIS A9188 ネットワーク I/O リレーモジュールアクシスコミュニケーションズ
119,800税込131,780
1台
19日以内出荷
状態監視入力搭載のインテリジェントモジュール状態監視入力を搭載したI/O 8個、レベルを設定可能Form Cリレー8個12 Vおよび24 V DC出力PoE+、PoE、または12 Vおよび24 V DC入力Axisオープンプロトコル - VAPIX(R)およびACAP
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernet保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-30~55リレー8アラーム【入力/出力】8入力電圧DC 8-28 VPoE対応4
AXIS S2216 Mk II 8 TB アクシスコミュニケーションズAXIS S2216 Mk II 8 TBアクシスコミュニケーションズ
849,800税込934,780
1台
19日以内出荷
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス16本付きRAIDを含む柔軟なストレージオプション 事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256その他【サポートされているRAIDレベル】0、1、 10形状Rack 1Uチャンネル数【検証済みのビデオチャンネル】16HDD【空きHDDベイ】2保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)ストレージ【システムストレージ】8TBベイ数【合計数】4RAID機能【デフォルトのRAIDレベル】Not configured最大出力電力【PoE合計】260ライセンス数16システム対応【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズAXIS P1245 Mk II Modular Standard Cameraアクシスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ親指サイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野111°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS A9210 Network I/O Relay Module アクシスコミュニケーションズAXIS A9210 Network I/O Relay Moduleアクシスコミュニケーションズ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
拡張機能用のI/OモジュールForm Cリレー1個、高湿度または乾燥した環境に適合I/Oポート10個、付属の入力は状態監視対応1つのIP接続で最大128のI/Oと64のリレーをサポートAxisオープンプラットフォーム VAPIX(R)およびACAPベースAxis Edge Vaultによる装置保護
仕様デジタルI/O、PoweroverEthernetその他【アクセスコントロールスタンダード】UL294保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)-40~55リレー1アラーム【入力/出力】2/5/3入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズAXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Cameraアクシスコミュニケーションズ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラピンホールサイズの小型センサーユニットHDTV 1080p、視野91°取り外し可能なケーブル (最長15 m)ディープラーニングによる分析機能のサポートAXIS Object Analyticsプリインストール済み
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
AXIS T91M47 POLE MOUNT アクシスコミュニケーションズAXIS T91M47 POLE MOUNTアクシスコミュニケーションズ
9,398税込10,338
1台
30日以内出荷
AXIS Outdoor PoE Switchの取り付け屋内外のポールへの取り付け用AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchに対応柔軟な設置
AXIS P1468-XLE アクシスコミュニケーションズAXIS P1468-XLEアクシスコミュニケーションズ
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷
ディープラーニング搭載のZone 2/Division 2認定カメラZone 2/Division 2認定ディープラーニングに基づく分析機能4K、60フレーム/秒の優れたビデオ品質あらゆる照明条件で詳細な画像を提供耐衝撃性および耐候性
形状防水暗視型フレーム【最大フレーム/秒】50/60レンズ【光学ズーム】2.08、【水平視野】108 - 49 °、【垂直視野】58 - 27 °ズームリモートズーム解像度【ビデオ】最大3840×2160保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)6.2 - 12.9フォーカスリモートフォーカス平均消費電力(W)7.6セキュリティ署名付きOS:○ / セキュアブート:○使用場所屋外ネットワークタイプPoE Class:3防水保護等級IP66、IP67カメラ仕様Lightfinder:Lightfinder 2.0入力電圧DC 12-28 VダイナミックレンジForensic WDRイメージセンサーCMOS (1/1.2")ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)最大電力(W)13
AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
42,980税込47,278
1台
30日以内出荷
産業用途向けの堅牢性60 W Power over Ethernet-40℃~75℃の広範囲の温度に対応デュアルDC入力20~60 VDCAxis PoE装置との幅広い互換性プラグアンドプレイ
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズAXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorアクシスコミュニケーションズ
11,980税込13,178
1台
30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様環境保護:PVC不使用質量(g)80(1.3 質量ポンド)電源サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ)動作環境40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保管温湿度範囲-40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)設置方法壁かけ、平置き、DINレールコネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoEケーシングアルミニウムケース、カラー : 黒各種認証EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
AXIS A1210 Network Door Controller アクシスコミュニケーションズAXIS A1210 Network Door Controllerアクシスコミュニケーションズ
88,980税込97,878
1台
19日以内出荷
コンパクトなエッジベースの1ドアコントローラー1ドア制御機能を備えた完全なユニットコンパクトなフォームファクターOSDP検証済みのエッジインテリジェンスサイバーセキュリティ機能内蔵Axisのエンドツーエンドソリューション内に完全に統合
用途このスマートドアコントローラーはAxisのエンドツーエンドソリューションに完全統合されており、少数から多数まであらゆる規模の設置に適しています。仕様PoweroverEthernet、デジタルI/O、【プレナム定格】UL 2043その他【アクセスコントロールスタンダード】UL294出力DC 24 V保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温度(℃)0~70リレー1アラーム【入力/出力】4/2入力電圧DC 12-12 VPoE対応4
AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズAXIS T8154 60W SFP MIDSPANアクシスコミュニケーションズ
35,980税込39,578
1台
40日以内出荷
ネットワークまたは光ファイバーでの設置用光ファイバー用のSFPスロット統合型ミッドスパンHigh PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 全てのAxisネットワーク製品に対応
用途AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
AXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPS アクシスコミュニケーションズAXIS P1290-E 4 MM 8.3 FPSアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷
目立ちにくく、低価格な屋外対応サーマル検知低価格ながら信頼性の高い検知サーマル技術で誤報率を低減機能的で目立たないデザイン屋外対応
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6101 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
21,980税込24,178
1台
40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。質量(g)86外形寸法(mm)89×63×29電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズAXIS T6112 MKII Audio and I/O Interfaceアクシスコミュニケーションズ
29,980税込32,978
1台
40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター取付スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。高さ(mm)41質量(g)230電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給動作環境-40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可)保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)コネクタPoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力保管温度範囲(℃)-40 ~65直径(mm)135各種認証EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
防犯カメラ