絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋内(11)
  • 使用場所屋外(1)
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(408)
  • i-PRO(312)
  • アクシスコミュニケーションズ(153)
  • 塚本無線(151)
  • マザーツール(127)
  • SecuSTATION(108)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
  • Vivotek(68)
  • 東進電機工業(54)
  • Dahua(47)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
  • TP-LINK(39)
  • マスプロ電工(38)
  • エスコ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](27)
  • TOA(26)
形状
形状
BOX型(22)
形状
ドーム型(22)
形状
小型(2)
形状
防水・暗視型(1)
防水・防滴機能
  • あり(30)
  • なし(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カメラ用 AC/DC12V 電源アダプター HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用 AC/DC12V 電源アダプター

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
  • ドームカメラ用スモークカバー HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用スモークカバー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    2,698税込2,968
    1台
    4日以内出荷
  • PTZカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)185.2×157.7×39.7Hikvision ホワイト質量(g)400
  • バレットカメラ用 ポール取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    バレットカメラ用 ポール取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
  • 8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や モニタリング DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
    材質金属形状BOX型質量(g)約1430電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4寸法(Φ×mm)144.1×345.7解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
  • バレットカメラ用ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    バレットカメラ用ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理によるアルミニウム合金材 ブラケットのケーブル穴が機能を良くします。
    材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ137×53.4×164.8Hikvision 純正ホワイト質量(g)527
  • AI 顔認証端末4インチ HIKVISION(ハイクビジョン)

    AI 顔認証端末4インチ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。 また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。 最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存 顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。 ISAPI、ISUP5.0対応 Webクライアントによる設定 顔認識距離: 0.3~1.5m 持続時間<0.2秒/ユーザー 制度≥99% マスク認識対応
    寸法(mm)91.3×181.3×24.5取付壁掛けサイズ4.3インチタイプLCD電源(V)DC12~24/1A保護等級IP65解像度272×480動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
  • PTZカメラ用 Hi-POEインジェクター HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 Hi-POEインジェクター

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    HikvisionPOEMidspanは、IEEE802.3atパワーオーバーイーサネット(PoE)規格に準拠した、従来のツイストペアカテゴリ5イーサネットケーブルから電力を取り出すように設計されています。 コンバータのシグネチャおよび制御回路は、最大60Wの電力をポートに印加する前に、PowerSourcingEquipment(PSE)が要求するPoE互換性シグニチャおよび電力分類を提供します。
    仕様10BASE-T:シールドなしツイストペアカテゴリ 3、4、または 5/100BASE-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上/1000BAST-TX:シールドなしツイストペアカテゴリ 5 以上質量(g)473出力(W)60使用温度範囲(℃)-20~60適合規格PDのIEEE802.3at/af規格に準拠寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×70.8×37出力電圧(V)54~57入力電流(A)2転送速度(Mbps)10/100/1000保護方式出力過電流保護、短絡保護使用湿度(%RH)5~90
  • TVI-IPエンコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    TVI-IPエンコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    【ビデオ入力および伝送】 自己適応型HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS信号入力 最大5MPHDTVIビデオ入力とライブビュー UTPおよび同軸ケーブルを介した長距離伝送 【圧縮および記録】 アナログカメラのメインストリームにはH.265+/H.265/H.264+/H.264エンコーディング、サブストリームにはH.265/H.264/MJPEGエンコーディング 最大5MPの解像度でのフルチャンネル録画 【ストレージと再生】 1つのマイクロSDカードスロット(最大128GBの8G容量) カメラ番号、録画タイプ、開始時間、終了時間などによる記録ファイルの検索と再生 【スマート機能】 ラインクロス検出、侵入検出、突然のシーン変更検出、音声例外検出に対応 【ネットワークおよびイーサネットアクセス】 ネットワーク管理を容易にするためのDDNS(DynamicDomainNameSystem) 1RJ4510M/100M自己適応型イーサネットインターフェース
    質量(kg)≦1.5容量8GB/最大128GB電源(V)DC12消費電力(W)≦15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162.5×114×47.5
  • 4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4ポート100Mbps アンマネージドPOEスイッチ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    DS-3E0105P-Eは、4個の10 / 100Mbpsポートのアンマネージドスイッチであり、構成を必要とせず、4個のPoE(Power over Ethernet)ポートを備えています。 すべてのIEEE 802.3af / at準拠のパワードデバイス(PD)で自動的に電力を検出して供給することができます。 このような状況では、電力は1本のケーブルでデータとともに送信され、IPカメラやIP電話などの機器を修理したい場所に電力線やコンセントがない場所にネットワークを拡張することができます。 IEEE 802.3atおよびIEEE 802.3af PoE(Power over Ethernet)対応 4×10 / 100Mbps 自動MDIX PoEポート PoEポートあたり最大30ワット PoE電力バジェット58W PoEポートの4kVサージ保護 IEEE 802.3xフロー制御のサポート プラグアンドプレイインストール 1 Gbpsスイッチングファブリック 448 KビットRAMデータバッファ 1K MACアドレスエントリ 丈夫な金属製のエンクロージャ
    寸法(mm)132×93.3×27.6質量(kg)0.299ポート数【ネットワーク】5消費電力(W)≦63電源DC51V/1.25A使用温湿度範囲0~40℃/10~90%(結露しないこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露しないこと)
  • カメラ用天吊り金具 1/4インチ三脚ネジ接続 HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用天吊り金具 1/4インチ三脚ネジ接続

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
  • ドームカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    Hikvision ホワイト
  • ドームカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
  • 4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
    材質ADC12形状BOX型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 2MP HD-TVI ボックスカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP HD-TVI ボックスカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    2MP CMOS アナログ HD 出力、最大解像度 1080P OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR/最大 120dB POC 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
    形状BOX型寸法(mm)69.2×57.3×148.7質量(g)約520消費電力(W)最大7電源DC12V±15%/POC解像度1944(H)×1092(V)イメージセンサー2MP CMOS
  • ソーラーパネル付監視カメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    ソーラーパネル付監視カメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    379,800税込417,780
    1台
    3日以内出荷
    低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
    用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。トラスコ品番369-8944幅(mm)760高さ(mm)829.9タイプネットワーク奥行(mm)696.3電源(V)リチウムバッテリー消費電力(W)3.2電源リチウムバッテリー解像度3840×2160視野角101.6°光源色白色画素数最大:830万給電方式太陽光充電
  • 4MP固定ドーム型ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP固定ドーム型ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
    用途防犯・監視用途に。トラスコ品番346-9528幅(mm)1210.003ルクスの超低照度対応高さ(mm)92タイプドーム型奥行(mm)121電源(V)DC12消費電力(W)5.4解像度2592×1944画素数最大:400万
  • 顔認証端末7インチ カバー HIKVISION(ハイクビジョン)

    顔認証端末7インチ カバー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.77×50×349.8
  • 顔認証端末7インチ HIKVISION(ハイクビジョン)

    顔認証端末7インチ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    壁掛け 操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p 2MP広角デュアルレンズ WDR QRコード 顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ 最大10000人の顔写真 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。 機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。 USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。 RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続 RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 双方向オーディオ 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
    仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9寸法(mm)330×140×45使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F)電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36WインターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1解像度1280p×600p設置場所屋内/屋外使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)
  • 顔認証端末5インチ HIKVISION(ハイクビジョン)

    顔認証端末5インチ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    壁掛け 操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル 2MP広角レンズ WDR 顔認識距離:0.3m~1m 深層学習を搭載した高性能プロセッサ 最大3000顔写真と最大5000の指紋 注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。 データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。 RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
    仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン寸法(mm)281.5×113×45使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F)電源DC12V/2A(集中電源)保護等級IP65インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1解像度480p×800p設置場所屋内/屋外使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)カメラ仕様2MPWDR広角レンズ
  • AI 顔認証端末8インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン)

    AI 顔認証端末8インチ Felica対応

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。 ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分) 顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99% 顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件 ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応 双方向音声に対応 ブラウザとクライアントソフトウェアに対応 勤怠ステータス名をカスタマイズ
    寸法(mm)127.3×232.1×23.5サイズ8インチ電源(V)DC12~24/3A保護等級IP65解像度1280×800動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露無き事)電源タイプ電源アダプター、PoEタッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
  • AI 顔認証端末7インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン)

    AI 顔認証端末7インチ Felica対応

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。 ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン カード入室を認証するために画面にカードを表示します. 2 MP 広角デュアルレンズ 顔なりすまし防止 顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m ディープラーニングアルゴリズム 顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y 顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上 キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア にデータを保存します USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ クスポートします スタンドアロン操作 デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします 複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 認証結果の自己定義音声プロンプト Webクライアントを介した構成
    サイズ7インチタイプLCD電源(V)DC12V/2A解像度1024×600動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
  • USB スティック HIKVISION(ハイクビジョン)

    USB スティック

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    DS-1005KIは、Hikvisionが独自に開発したUSBキーボードで、クライアントソフトウェア、iVMSシリーズのプラットフォームソフトウェア、DVRおよびPC-DVRから直接アクセスでき、ウィンドウの切り替え、PTZ制御、画像キャプチャ、記録などの機能を実現できます。 DS-1005KIは、USB HIDプロトコルを介してUSBジョイスティックと互換性があり、サードパーティのプラットフォームソフトウェアにアクセスできます。 カスタム機能を設定するための十分にプログラム可能なボタンを提供し、シンプルなインターフェイスと簡単な操作の利点があります。 この製品は、金融、運輸、通信、教育、水利、公安などの分野に広く適用できます。 USBポートによる電源と直接通信 3D PTZコントロールと2つのジョイスティックコントロールボタン。 最大15個のプログラム可能なボタンを使用できます。 入力コンテンツを表示するデジタルチューブをサポートします。 キーボードの操作状態を示すインジケータをサポートします。 さまざまな種類のクライアントソフトウェアおよびプラットフォームソフトウェアと互換性があります。 USB HIDプロトコルをサポート。
    消費電力(W)≦5電源5V DC via USB対応OSWindow XP/7/8/8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×177.5×116インターフェースUSB 2.0/DirectXコントロールジョイスティック (3-軸制御、回転ズーム)動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露無き事)
  • 3MPレンズ 2.7-10mm HIKVISION(ハイクビジョン)

    3MPレンズ 2.7-10mm

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)55.8寸法(Φ×mm)42×46.9焦点距離(mm)2.7~10F値F1.4-CマウントCSマウント
  • 8MPレンズ 3.8~16mm HIKVISION(ハイクビジョン)

    8MPレンズ 3.8~16mm

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)237寸法(Φ×mm)55×75焦点距離(mm)3.8~16F値F1.4-CマウントCSマウント
  • 24ポートPOEハブ (Uplink2ポートの26ポート) HIKVISION(ハイクビジョン)

    24ポートPOEハブ (Uplink2ポートの26ポート)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
  • カメラ用天吊り金具 直付 HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用天吊り金具 直付

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    Hikvision ホワイト
  • IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    IPドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    アルミニウム合金、表面溶射処理 ケーブルアウトレット付 屋内、屋外の両方に適用可能
    材質アルミニウム合金Hikvision ホワイト質量(g)300寸法(Φ×mm)155×36
  • ドーム用 壁面L型金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドーム用 壁面L型金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
  • カメラ用天吊り金具 直付 HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用天吊り金具 直付

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum AlloyHikvision ホワイト
  • 全方位カメラ用 傾斜天井取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 傾斜天井取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)153×164×45Hikvision ホワイト質量(g)300
  • 全方位カメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)178.5×164×41Hikvision ホワイト質量(g)340
  • ドーム用 埋込金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドーム用 埋込金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
  • PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum alloy & Steel寸法(mm)176.8×194×417.8Hikvision ホワイト質量(g)2809
  • PTZカメラ用 ポール取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 ポール取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
  • PTZカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金
  • 全方位カメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)231.4×183.5×164Hikvision ホワイト質量(g)870
  • ドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    5,598税込6,158
    1台
    61日以内出荷
    材質Aluminum AlloyHikvision ホワイト質量(g)237寸法(Φ×mm)140×40
  • IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    IPドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理されたアルミニウム合金材 防水設計
    材質アルミニウム合金質量(g)250寸法(Φ×mm)137×42
  • ドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料ケーブル穴付き
    材質アルミニウム合金質量(g)約150耐荷重(kg)4.5寸法(Φmm)111外観Hikvision ホワイト
防犯カメラ