2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
最大2MPの高解像度
120dBWDR
3つのビデオストリーム
H.265+/H.265/H.264+/H.264
6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
IR照射距離:10m
DC12V/PoE
防水、防塵IP67
防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型質量(kg)約1.68消費電力(W)最大5電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M寸法(Φ×mm)113×77.3材質(ハウジング)SUS316L解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)照射距離(m)10(IR)イメージセンサー1/2.7” CMOS
4MP固定ドーム型ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)翌々日出荷
人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
用途防犯・監視用途に。トラスコ品番346-9528幅(mm)121色0.003ルクスの超低照度対応高さ(mm)92タイプドーム型奥行(mm)121電源(V)DC12消費電力(W)5.4解像度2592×1944画素数最大:400万
8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
材質金属、ビス:SUS304形状ドーム型質量(g)約590電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)121.4×92.2解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
4MP コンパクト ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
4MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック形状ドーム型質量(g)約380電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W寸法(Φ×mm)110×57.4解像度2688×1520イメージセンサー1/3"CMOS
2MP 単焦点 HD-TVI 低照度 コンパクトドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
1920 × 1080 解像度
2.8 mm 固定レンズ
True ワイドダイナミックレンズ 120 dB
赤外線照射距離 最大 20 m
内蔵マイク
形状ドーム型寸法(mm)97×99.5×46.6質量(g)約300電源(V)DC12±30%消費電力(W)最大5解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)【赤外線】最大20イメージセンサー2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
2MP バレット 低照度 ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
モーター駆動のバリフォーカルレンズを採用し、設置や監視を容易にしました
パワードバイダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
ディープラーニングに基づく人物・車両分類に注力
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、バンダルレジスタント(IK10)対応
材質金属形状BOX型質量(g)約1450電流(A)DC12V:1.08、PoE (802.3at/42.5~57V):0.36~0.27消費電力(W)DC12V:最大3、PoE (802.3at/42.5~57V):最大15電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3at/Class 4寸法(Φ×mm)144.1×345.7解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
2MP バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS
1920×1080@30fps
2.8~12mmバリフォーカルレンズ
カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON);
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dBWDR
2行動分析
BLC/3DDNR/ROI
最大128GB、内臓
microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属形状BOX型質量(g)約1050消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)保護等級IP67寸法(Φ×mm)105×294.5解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
4MP ColorVu ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
24時間365日、色鮮やかな映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
-SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属形状ドーム型質量(g)約580消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36~57V)/0.20~0.15A:最大6.5電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3材質(ねじ部)SUS304寸法(Φ×mm)121.4×100.1解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
2MP 低照度 耐衝撃ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。
このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
2MPの高解像度による高画質な映像
モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な
設置や監視
DarkFighter技術による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス
オーディオおよびアラームインターフェース使用可能
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
材質金属形状ドーム型質量(g)約840消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V~57V)/0.35~0.22A:最大12.5電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.1解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
8MP ドーム 低照度 AI ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置やモニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属形状ドーム型質量(g)約1080電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.2解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
6MP 耐衝撃 全方位 ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。
プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。
最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。
独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。
1/1.8” CMOS
最大 3072 × 2048 @ 30fps
最大 18 種類のライブビュー表示モード
デジタル WDR
IR 照射距離: 最大 15m
内蔵マイク、スピーカー
スマート機能
6 つの行動分析、3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
ディープラーニングによる交差点分析
材質金属形状ドーム型寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5質量(g)約1400消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10解像度3072×2048動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8”CMOS
8MP 単焦点 低照度 AI バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U)
防水・防塵(IP67)
材質金属形状BOX型質量(g)約485電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
2MP HD-TVI ボックスカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP CMOS
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
OSD メニュー、3D DNR、スマート IR
True WDR/最大 120dB
POC
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
形状BOX型寸法(mm)69.2×57.3×148.7質量(g)約520消費電力(W)最大7電源DC12V±15%/POC解像度1944(H)×1092(V)イメージセンサー2MP CMOS
AI 顔認証端末7インチ Felica対応HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。
ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン
カード入室を認証するために画面にカードを表示します.
2 MP 広角デュアルレンズ
顔なりすまし防止
顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m
ディープラーニングアルゴリズム
顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y
顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上
キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ
TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア
にデータを保存します
USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ
クスポートします
スタンドアロン操作
デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します
RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します
端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します
ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します
屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ
チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします
リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します
ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします
複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
認証結果の自己定義音声プロンプト
Webクライアントを介した構成
サイズ7インチタイプLCD電源(V)DC12V/2A解像度1024×600動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や
モニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属形状BOX型質量(g)約1430電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4寸法(Φ×mm)144.1×345.7解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
4MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4MP ミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。
解像度4MPの高画質な映像
Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能
120dB WDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像
パン・チルト機能により、関心領域の監視可能
光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供
IR照射距離: 20mにより、夜間の安全性を確保
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af)寸法(Φ×mm)130.7×101.7解像度2560×1440動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/3”CMOS
4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION (DS-P47)DS-2DE4A425IW-DE 4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/2.8” CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲の映像を提供します。このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、線路、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場などハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
4MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術を搭載した優れた低照度性能
120dB WDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な映像
パン・チルト機能によって、関心領域の監視が可能
25倍光学ズームによって、広範囲の被写体の視認が可能
最大50mのIR照射距離によって、夜間の安全性を確保
防水・防塵(IP66)
質量(kg)約2.45電源DC12V、最大18W、PoE (802.3at)機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度2560×1440動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8"CMOS
2MP 耐腐食ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム
HD画像出力/最大1920×1080@60fps
動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン
ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します
WDR:120dB/3DDNR対応
最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応
自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート
IR照射距離10-30m
3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易
電動VFレンズ
インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ)
さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成
3つの同時ストリームを対応
異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応
デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応
BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応
顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど
機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ
NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応
HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する
複数回エラーログイン時のロック機能
Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート
316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計
WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止
IP67で防水/防塵をサポート
GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型質量(g)3360消費電力(W)最大16電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)寸法(Φ×mm)165.4×126.2動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)照射距離(m)最大10~30(IR)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
8MP 単焦点 低照度 AI コンパクトドーム ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック形状ドーム型質量(g)約400電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36~57V)・0.22~0.14A・最大8W寸法(Φ×mm)113.6×72.6解像度3840×2160イメージセンサー1/2.8"CMOS
4MP ColorVu ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類
にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属形状ドーム型質量(g)約1520消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター寸法(Φ×mm)155×152解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
200 万画素 CMOS
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス
デイ/ナイト
OSD メニュー、3D DNR、スマート IR
True WDR、最大 120dB
IR 距離最大 120m
防水、防塵 IP67
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
形状BOX型寸法(mm)313.5×100.8×107.3質量(g)約1650消費電力(W)最大20電源AC24V±15%/ DC12V±15%/ヒーターは AC24V のみ使用可保護等級IP67解像度1944×1092動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大120イメージセンサー2MP CMOS
モニター一体型Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
11.6インチLCDディスプレイ、HDMI対応
再生性能4-ch@4MP(15fps)/4-ch@1080p(30fps)
H.265+/H.265/H.264+/H.264圧縮
優れたWi-Fiパフォーマンス
据置または壁付け設置
質量(kg)≦1(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×46.3解像度【録画】6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)0~40
4MP ColorVu バレットネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質アルミニウム合金形状BOX型寸法(mm)327.9×97.9×90.9質量(g)約1520消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3at/クラス4機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
2MP 電動VF HD-TVI ColorVu ドームトカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP,1920×1080解像度の高品質イメージング
24/7カラーイメージング
130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
スマートライト、最大40mホワイトライト距離
耐水性および防塵性(IP68)および耐破壊性(IK10)
仕様【ホワイトライト】最大40m材質金属形状ドーム型質量(g)1525消費電力(W)最大12.2電源DC12V/AC24V±20%/PoC.at保護等級IP68/IK10寸法(Φ×mm)155×152最大解像度1920×1080動作環境-40~ 60℃(-40~140°F)湿度: 90% 以下 (結露なきこと)イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
8CH Wifi-NVRHIKVISION(ハイクビジョン)欠品中
H.265+/H.265/H.264+/H.264映像圧縮
最大50Mbpsの入力帯域、最大40Mbpsの出力帯域
4/8-chネットワークカメラ入力
4-ch@4MPまでのデコード性能
HDMI&VGA同時出力
簡単で安定なWi-Fi接続
圧縮と録画
H.265+圧縮により、効率的にストレージ容量を節約。最大75%の節約。
全チャンネル4MP解像度まで対応
ストレージと再生
4-ch@4MP(12fps)または4-ch@1080p(25fps)の再生
1SATAインターフェース(最大6TB)
スマート機能
ラインクロス、侵入検知機能サポート
ネットワークとイーサネットアクセス
2つの外部アンテナ仕様により、より強力で安定する信号を実現
自己適応型の10/100Mbpsイーサネットポート
Hik-Connectによる簡易なネットワーク管理
仕様【筐体】ミニ 1U材質金属質量(kg)≦1.6(HDD除く)消費電力(W)≦10(HDD除く)電源DC12V/1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×246×48解像度【録画】4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作湿度(%)10~90(結露無き事)動作温度範囲(℃)-10~55映像出力8ch
顔複合認証端末HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ウォールマウントとベースマウント。
操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。
0.3MPの広角レンズ。
顔認識距離:0.3m~1m。
顔の検出。
深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。
最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。
正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。
顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。
スタンドアロンオペレーション。
比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。
TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。
安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。
デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計
音声プロンプト。
仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン寸法(mm)190×157×98使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V/2AインターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1バッテリーリチウム電池解像度800×480設置場所屋内バッテリー容量(mAh)3400使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)カメラ仕様0.3MP広角
2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、解像度 1920×1080
低照度
130 dB true WDR/3D DNR
2.8mm 固定焦点レンズ
スマート IR、IR 距離最大 60m
同軸電源
防水、防塵 IP67
材質金属形状BOX型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)約680消費電力(W)最大3.6電源DC12V ;25%/PoC.af保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー2MP CMOS
2MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。
解像度2MPの高画質な映像
Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能
120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像
パン・チルト機能により、関心領域の監視可能
光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供
IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af)保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)130.7×101.7解像度1920×1080動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/3” CMOS
顔認証端末7インチHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
壁掛け
操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル
スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p
2MP広角デュアルレンズ
WDR
QRコード
顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m
ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ
最大10000人の顔写真
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。
機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。
USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。
RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続
RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
双方向オーディオ
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9寸法(mm)330×140×45使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F)電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36WインターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1解像度1280p×600p設置場所屋内/屋外使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)
5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
5MP COMS
解像度 2560 × 1944
2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m
OSD メニュー、2D DNR、DWDR
PoC.af
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属形状ドーム型質量(g)約863消費電力(W)最大7.4電源DC12V±25%、PoC.af保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
5MP 電動VF マルチ信号 バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ
最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現
1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS)
防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約682消費電力(W)最大8.8電源DC12V±15%、AC24V±15%保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MPCMOS
超低照度
解像度1920×1080
2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
130dBtrueWDR、3DDNR
スマートIR、IR照射距離最大80m
4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能)
防水、防塵IP67
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約910消費電力(W)最大7.5電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大80イメージセンサー2MP CMOS
顔認証端末5インチHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
壁掛け
操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル
2MP広角レンズ
WDR
顔認識距離:0.3m~1m
深層学習を搭載した高性能プロセッサ
最大3000顔写真と最大5000の指紋
注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。
複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証
正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。
TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。
スタンドアロン運用
比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する
デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。
データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。
RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します
Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続
ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します
音声プロンプト
デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン寸法(mm)281.5×113×45使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F)電源DC12V/2A(集中電源)保護等級IP65インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1解像度480p×800p設置場所屋内/屋外使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)カメラ仕様2MPWDR広角レンズ
5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ
IR照射距離最大40mで夜間撮影を実現
防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約677消費電力(W)最大8.7電源DC12V±15%/PoC.at※カメラ1台につき、電源アダプタを1個、長距離の電源には2ピン電源の使用を推奨保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
5MP HD-TVI 単焦点ドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
5MP、2560×1944の高解像度による高画質な映像
2.8mm固定焦点レンズ
最大20mのIR照射距離で夜間撮影を実現
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属形状ドーム型質量(g)約440消費電力(W)最大2.6電源DC12V±25%/PoC.af※カメラ1台につき電源アダプタ1個、長距離電源には2ピン電源の使用を推奨寸法(Φmm)111×82.4保護等級防水、防塵IP67/耐衝撃IK10最大解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)、90%以下(結露しないこと)言語表示英語照射距離(m)最大20(IR)イメージセンサー5MP CMOS
2MP コンパクト 単焦点 バレットネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
解像度2MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供
防水、防塵IP67
最大256GBのSDカード保存対応
材質金属、プラスチック形状BOX型寸法(mm)69.7×67.9×171.4質量(g)約350電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7”CMOS
2MP カード ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドデバイスとバックエンドデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPによる高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両の分類に注力
内蔵双方向音声によるリアルタイムなセキュリティを提供
体温に反応するパッシブ赤外線(PIR)で人体を検知
材質プラスチック形状小型寸法(mm)102.9×65.2×32.6質量(g)約120電源DC12V±25%/0.49A/最大5.8W/Φ5.5mm同軸電源プラグ、PoE: (802.3af/クラス3/36~57V)/0.19~0.12A/最大6.8W機能フリッカー防止、ハートビート、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター解像度1920×1080動作環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS