絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
ブランド
  • ファミリー・ライフ
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(408)
  • i-PRO(312)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(155)
  • アクシスコミュニケーションズ(153)
  • 塚本無線(151)
  • マザーツール(127)
  • SecuSTATION(108)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
  • Vivotek(68)
  • 東進電機工業(54)
  • Dahua(47)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
  • TP-LINK(39)
  • マスプロ電工(38)
  • エスコ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](27)
  • TOA(26)
防水・防滴機能
  • あり(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き ファミリー・ライフ

    ファミラ 赤外線無人撮影カメラ マイクロSDカード32GB付き

    ファミリー・ライフ
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    夜間の自動撮影が可能!赤外線無人撮影カメラ。人や動物をセンサーが感知し自動で撮影、記録。自宅や駐車場、田畑などをしっかり監視。単3乾電池で使用するので、配線がいらないからすぐに使える。付属の固定用ブラケットと固定用ベルトを使用して木や柱などに取り付けられます。防水、防塵仕様で雨やホコリにも対応。確認モニター内蔵ですぐに画像チェックができます。マイクロSDカード32GB付き(CLASS 10(転送速度10MB/秒)、UHS-3対応(読み書き速度30MB/秒)、ファイルシステム:FAT32、アダプター付き)。1年間保証書付き
    仕様IR(赤外線):1灯、有効照射距離:20mセット内容本体、固定用ブラケット(ネジ・アンカー)、固定用ベルト、USBケーブル、マイクロSDカード32GB材質本体:ABS樹脂質量(g)250(電池除く)電源単3形乾電池4本使用(別売)、最大8本使用可能(電池寿命:4本使用で約4ヶ月、8本使用で約8ヶ月)角度(°)PIRセンサー:90度レンズF-3.2記録媒体マイクロSDカード8GB~32GBディスプレイ2インチ解像度動画:1080P/720P/WVGA/VGA、静止画:16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1.3MP/0.3MP検知距離(m)PIRセンサー:20m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×6.5×13.5撮影距離(m)約1m~∞(赤外線LED点灯時/約1.5~12m)防水仕様IP66規格使用場所屋外画角70度
  • ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組 ファミリー・ライフ

    ソーラー充電式防犯ダミーカメラライトII型 2個組

    ファミリー・ライフ
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    侵入を未然に防ぐ!防犯カメラ型のソーラーライト。まるで防犯カメラのような見た目で周囲を警戒!不審者の侵入をセンサーが感知し、ライトを照らして防犯対策!。3つの点灯モード:1.人を感知すると100%点灯、2.暗くなると微光で点灯・人を感知すると100%点灯、3.暗くなると微光で常時点灯。玄関・ベランダ・ガレージ。上部にソーラーパネル付き。太陽光で充電して暗くなると人感センサーで点灯!。電気代0円、とっても経済的。上下180度角度調節可能、左右360度角度調節可能。電池・配線不要!!、簡単設置、防水等級IP46。リモコン付きで操作簡単。ステッカー2枚付き。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
    付属品モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面用アンカー×3/ビス×3)材質ABS質量(g)1個:(約)230(スタンド含む)使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50電源リチウムイオン電池1200mAh/3.7V防塵防水性能IP46(屋外の雨があたる環境での防水性能です。水中では使用できません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)16×7.5×7.5光束(Lm)(MODE1)280・(MODE2)50lm/280・(MODE3)50感知距離(m)人感センサー:約0~5
防犯カメラ