絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(408)
  • i-PRO(313)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(155)
  • アクシスコミュニケーションズ(153)
  • 塚本無線(151)
  • マザーツール(127)
  • SecuSTATION(109)
  • bitstrong(ビットストロング)(89)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(88)
  • Vivotek(68)
  • 東進電機工業(54)
  • Dahua(47)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(41)
  • TP-LINK(39)
  • マスプロ電工(38)
  • エスコ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](27)
  • TOA(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eufy Security Indoor Cam S350 Anker(アンカー)

    Eufy Security Indoor Cam S350

    Anker(アンカー)
    ¥13,627税込¥14,990
    1個
    欠品中
    4K UHDの高画質:デュアルカメラと4K UHD高画質に対応。赤ちゃんとペットなど大切な家族の見守りや防犯対策用として、離れた場所からでもより鮮明な画像で確認が可能です。進化したズーム機能:4K広角レンズと2K望遠レンズが連動することにより、最大8倍のズームが可能に。細部まで見逃さず、部屋の隅々をモニタリングできます。360°の視野:スマホアプリから簡単操作で水平方向360°と垂直方向75°までお部屋全体の様子を確認できます。カメラの死角に入りがちなペットのモニタリングにも最適です。モーショントラッキング:本体に搭載されたAIによる自動ズーム機能により、部屋の中で動く家族やペットの動きを自動で追跡できます。
    セット内容製品本体、USB充電器、USB-C&USB-Aケーブル、取り付けプレート、取り付けネジパック、位置決めステッカー、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約64×80×105色ホワイト質量(g)約240接続方式(2.4GHz/5GHz)Wi-Fi入力5V=2A(TypeCポート)記憶方式microSDカード/NAS(ネットワークHDD)解像度最大4K保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)フレームレート15fps画角130°可動範囲(°)水平方向360/垂直方向75
防犯カメラ
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
Anker(アンカー)の防犯カメラ 【通販モノタロウ】 防犯用品