絞り込み
ブランド
- ベスト・アンサー
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(406)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(151)
- マザーツール(124)
- SecuSTATION(108)
- bitstrong(ビットストロング)(80)
- TP-LINK(39)
- マスプロ電工(38)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- SWANN(スワン)[防犯用品](27)
- TOA(26)
- WISENET(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(23)
- NEXTEC(23)
- 三菱電機(22)
- プラネックスコミュニケーションズ(22)
- キャロットシステムズ(21)
- Vivotek(18)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る
形状

BOX型(1)
防水・防滴機能
- あり(1)
特価

防犯カメラ 10インチモニター付き 500万画素カメラ4台セット life-158
ベスト・アンサー¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷動体検知で警報音・LEDフラッシュを発信 防犯性能もバッチリ!用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビーセット内容フルHDモニター、カメラ×4、LANケーブル×1、操作マウス、カメラ留めネジ4台分形状ボックス寸法(mm)カメラ 約59×60×90 モニター 約264×120×172質量(g)カメラ 約350 モニター 約870電源DC12V 1A保護等級IP65有効画素数2880×1620 5MP 500万画素インターフェースネットワーク:IEEE802.11b/g/n/ac/ax保証期間1年間液晶モニター10.1インチ動作湿度(%)80以下セキュリティWEP/WPA/WPA2映像圧縮方式H.265通信距離(m)最大350まで(障害物のない直線上の理論値)動作温度範囲(℃)-10~40カメラ登録数最大台数:10台
室内用 見守りカメラ life-131
ベスト・アンサー¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷【広範囲を見守る355°回転カメラ】水平約355°・垂直約90°の可動範囲で、部屋のすみずみまでしっかり監視。見たい方向をスマホ操作で自由に動かせるため、死角の少ない見守りが可能です。【動体検知&アラーム通知】動きを検知すると自動で録画を開始し、スマートフォンに通知を送信。不審な動きやペットの様子をリアルタイムで確認できます。【双方向通話機能】マイクとスピーカーを内蔵しているため、外出先からでも会話が可能。ペットに声をかけたり、家族と通話したりと便利に使えます。【かんたん設置】電源に繋ぐ、アプリをダウンロードする、日本語取扱説明書に沿って接続。置くだけの簡単設置です。【暗視機能で夜間も安心】暗い場所でも赤外線ナイトビジョンでクリアに撮影。夜間の防犯やペットの見守りにも活躍します。色ホワイト質量(g)1.8電源DC 5V/2A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11.5×7.5×7.5角度調整範囲左右355度/上下90度調整可能解像度最大3MP(2304×1296)Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11a/b/g/n)対応microSDカード32GB~128GB クラス10以上
life-158専用 防犯カメラ 500万画素カメラ 単品
ベスト・アンサー¥9,798税込¥10,7781台欠品中life-158用 増設用防犯カメラです。用途防犯カメラ/家庭監視ディスプレイ/動体検知/ベビーセット内容カメラ×1,カメラ留めネジ1台寸法(mm)約59×60×90質量(g)約350有効画素数2880×1620 5MP 500万画素