絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • ビデオセンシング(16)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(6)
  • エスコ(5)
  • TOA(2)
  • NSK(日本セキュリティ)(2)
  • コロナ電業(1)
  • 国際電気(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
防水・防滴機能
  • あり(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯カメラ :「bnc 75ω」の検索結果

特価
本日4月27日(月)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードレコーダー内蔵カメラ マスプロ電工SDカードレコーダー内蔵カメラマスプロ電工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ 有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。 カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。 夜間・暗所撮影対応 夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影) スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。 手動録画、予約録画、動作検知録画機能 手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です) SDカードレコーダー内蔵 最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。 録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット 更新されます) 自動上書き録画 自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します) 画像の上下左右反転機能 カメラを様々な向きで設置できます。 プライバシーマスク機能 撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。 防じん・防水(IP66)カメラ 防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。 (完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が おすすめです)
使用場所屋外防塵防水性能IP66(本体のみ)仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps質量(g)約950使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)最大7.5電源DC12V±1V(ACアダプター)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)レンズ2.8~12mm有効画素数H×V:1920×1080機能プライバシーマスク:16か所任意設定記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540同期方式内部同期補正機能逆光:BLC/ HLC実撮影画角水平:約103~38°最低被写体照度(Lux)0.5照射距離(m)赤外線:最長約30走査方式2:1インターレース映像出力BNC.J(CVBS)ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素録画方式H.264
防犯カメラ