AHDカメラ専用オプションです。
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)約120
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)
スイッチオン/オフ切替可(出荷時:オン)(ループスルー映像出力使用時にオフに設定・ループスルー映像出力不使用時にオンに設定)
電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×26.5×60
動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)
設置場所屋内
映像出力【ループスルー映像出力】 AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)、ループスルー出力、BNCコネクタ【アナログ映像出力】 VBS1.0V(p-p)、75Ω、BNCコネクタ【HDMI映像出力】 720p30信号入力時:出力信号720p/60、1080p30信号入力時:出力信号1080p/60、タイプAコネクタ
映像入力AHD1.0 (720p30)、AHD2.0 (1080p30)、75Ω、BNCコネクタ
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
VHC-R800AH専用のポールアタッチメントです
配線BOX「VBO-01B」と組み合わせることで使用可能。
Φ40~140mmのポール径に取り付け可能。
付属品バンド×2個、カメラ取付ベース固定ネジ(M4×16)×4本
適合機種VHC-R800AH、HC-R810AH、VHC-IR40AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH、NHC-IR21T、VHC-IR41VAH-A、NOC-IR21T、VHC-IR850AH
材質ステンレス
質量(g)約350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×183×34
設置場所屋外・屋内
取付可能ポール径(Φmm)40~140
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
マルチサイレンシリーズ、LEDフラッシュマルチサイレンシリーズ用のポールアタッチメントです。Φ42.7~140mmまでのポールに取り付けることができます。
外観ポール取付金具:ステンレス、バンド:ステンレス
Φ42.7~140mmまでのポールに取り付けることができます。
適合機種AS-12SR・AS-12SW・ASF-12SR・ASF-12SW
材質ステンレス
質量(g)120
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯です。車両出庫時の注意喚起に最適です。2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。
材質樹脂
幅(mm)159
高さ(mm)268
奥行(mm)140
電源(V)AC100
電源AC100V
音量(dB)0~100
投光器・受光器が一体化された反射型赤外線センサーです。配線はセンサー本体のみ(片側配線)のため、両側配線が困難な場所におすすめです。メンテナンスの際にも手間がかかりません。最小設置距離0.5mのため、幅の狭い箇所でも使用することができます。
トラスコ品番201-0543
セット内容ポール取付板2枚、ポール取付金具2個、近距離光学フィルター1個、取付用ネジ
材質樹脂
幅(mm)73
高さ(mm)170
タイプ赤外線センサー
奥行(mm)71.5
電源(V)DC10.5~30 (極性なし)
電源DC10.5~30V (極性なし)
1台
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
炎に含まれている紫外線を検知しますので、小さな炎がでた瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。電源は、外部電源(DC10V~30V)と電池(単3形アルカリ乾電池×2本及び専用リチウム電池)の2ウェイ電源方式を採用しましたので、用途、設置場所に応じて選択が可能です。電池切れをお知らせする報知機能を内蔵してます。炎検知時は内蔵ブザーが鳴動するとともに、外部出力(無電圧リレー接点)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラーなどに接続可能です。
トラスコ品番195-0760
セット内容単3形アルカリ電池×2本、取付用ビス
材質樹脂
幅(mm)120
色白
直径(Φmm)【本体】120
高さ(mm)45
奥行(mm)120
電源(V)DC10~30
電源電圧(V)(1)単3形アルカリ乾電池(LR6)(3V)2個(付属品)、(2)専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)(3V)1個(別売)、(3)外部電源 DC10~30(極性あり)
ブザー音0~80dB(センサー正面1mにおいて)(ボリューム可変式)
外観ホワイト
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
アナログカメラをHD-SDIに変換するコンバーター
アナログカメラをHD-SDIデジタルレコーダーに接続することができます。
HD-SDIリピーター(VH-RV300)またはHDMI変換コンバーター(VH-AD400)を接続することにより、配線距離を延長することができます。
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-10~+40(結露なきこと。)
消費電力(W)2(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×25×42(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター)
解像度1280×720p50/60、1920×1080i50/60(1920×1080p25/30/50/60切替可)
動作表示灯赤色LED(点灯:正常時、点滅:異常時)
設置場所屋内
アスペクト比16:9、4:3切替可
映像出力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター)
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
専用信号多重方式カメラ×4
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、壁取付け用ネジ(Φ4×35):4本、ロック用レンチ:1個、WDR-H401用接続コード:1本、映像信号出力用ケーブル:4本
材質樹脂
質量(g)約750
消費電力(W)45
使用温度範囲-10℃~50℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×54
電源(AC V)100(50/60Hz)
音声入力-10dBm/600Ω×1(端子台)
映像入力カメラ:専用信号多重方式カメラ×4(端子台)、1.0V(p-p)/75Ω×4(付属の映像信号出力ケーブルで4出力)
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
AHD映像信号の配線距離を延長します。
AHDシリーズ専用のカメラとレコーダー間を雑音に強い信号に変調し配線距離を延長することができます。
延長距離
5C-FB…推奨800m、最大900m
5C-2V…推奨600m、最大700m
3C-2V…推奨400m、最大450m
カメラの直前に送信機、レコーダーの直前に受信機を設置
動作表示は、電源入力時、赤色が点灯します。
専用ACアダプター付属。(受信機側)
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、受信機用電源(PS-1210)1個、受信機用電源ジャック線1個
質量(g)送信機 : 約60、受信機 : 約60
使用温度範囲(℃)-10~+45 (0%RH~80%RH 結露なきこと)
消費電力(W)受信機 : 2.5 (専用ACアダプター使用時)
電源送信機 : DC12V±10%またはAC24V±10%、受信機 : AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×33×21.5
消費電流(mA)送信機 : 60 (DC12V供給時)、100 (AC24V供給時)
動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)
設置場所屋内
伝送距離(m)3C-2V:最大450m、5C-2V:最大700m、5C-FB:最大900m
映像出力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
AHD映像信号の配線距離を延長します。
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)約35
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)2.5(専用ACアダプター使用時)
電源AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×19×26
動作表示灯電源入力時:点灯(赤色)、映像入力時:点灯(緑色)
設置場所屋内
伝送距離(m)3C-2V:300、5C-2V/5C-FB:500
映像出力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
映像入力は1系統、映像出力は4系統まで分配することが可能。
小型でコンパクトなデザイン。
専用ACアダプター付属。
付属品取扱説明書(保証書付)×1冊、カメラ電源(PS-1210)×1個
質量(g)約125
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)1.5(専用ACアダプター使用時)
電源AC100V 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×25×60
設置場所屋内
映像出力出力数 4 (BNCコネクタ)NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
映像入力入力数 1 (BNCコネクタ)NTSC、AHD1.0(720p30)、AHD2.0(1080p30)
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
ポール適合径Φ65~Φ120mm対応最大重量15Kg
用途監視、防犯、状況把握用途
材質アルミダイキャスト
色アイボリー
適合ブラケットWO-3D
最大積載荷重(kg)15
適合ポール径(Φmm)65~120
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
AHDプリセットドームカメラに光学10倍ズームレンズとデイナイト機能を搭載。
ファン搭載のハウジング一体型構造により屋外の壁面設置が可能。
2メガピクセル1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
フルHD映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。
オートフォーカス機能内蔵の光学10倍ズームレンズ(f=5.1~51mm)の搭載により、細部まで鮮明な画像が得られます。
さらに、デジタル32倍ズームとの併用により、最大320倍までのズームが可能です。(f=5.1mm~51mm、水平54°~4.9°、垂直31°~4.0°)
最大121箇所のプリセットポジションをあらかじめ設定でき、見たい場所を素早く映し出すことが可能です。
また、アラーム入力を4系統装備し、アラーム信号が入力されると、あらかじめ設定されたプリセットポジションに移動させることができます。
屋外の壁面設置が可能で、ファンを搭載しています。
電子感度アップ(最大4倍)を搭載していますので、低照度下でもより鮮明な画像が得られます。
パン・チルト・ズームなどの連続操作を記録させて同じ軌跡を監視するパターンモード、
指定した2つのポジション間をオートパンで監視するスキャンモード、
登録したプリセットポジションを順番に切替えて監視するツアーモードを搭載しています。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号を同時に出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのPT Z制御やOSD設定が可能です。
専用コントローラVSP-5000またはメーカーデジタルレコーダーの接続により、最大255台のカメラ制御が可能です。
監視エリア内で撮影をしてはいけない画像の任意の場所にマスク(8箇所)をかけて映像を隠すことができる、プライバシーゾーン機能を搭載しています。
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能IEC規格IP66準拠
仕様壁面取付
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、ACアダプター:1個、ACケーブル:1本、L型六角レンチ(3mm):1本、取付プレート:1枚、取付プレート固定ネジ:10本、自己融着テープ:1個
質量(g)約2100
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
外形寸法(mm)約Φ150×220×270
電源電圧(V)DC12±10%(ACアダプター付属)
機能フリッカーレス(オート/オン/オフ切替) 、ゲインコントロール(オン/オフ/夜間切替)、電子感度アップ(電子感度アップオフ/2倍/4倍切替)、ホワイトバランス(オート/ワンプッシュ/マニュアル/屋内/屋外切替)、逆光補正(オフ/BLC/WDR切替)、ハイライトコントロール(オン/オフ切替)、ノイズリダクション(オート/オフ/低/中/高切替)、デイナイト機能(オート/カラー固定/白黒固定切替)、揺れ低減機能(オン/オフ切替)、プライバシーマスク(最大8ヶ所設定可能)、動体検知(オン/オフ切替)、フォーカス調整(オート/ワンプッシュ/マニュアル切替)、プリセットポジション(最大121ポジション可能)、オートモード(ツアー/スキャン/パターン/オートパン/シーケンス)
消費電流(mA)650
通信方式RS-485(PELCO-D)、Pelco-C
照度(Lx)カラーモード5(F:1.6)
解像度1920×1080
設置場所屋内、屋外
撮像素子1/3型Panasonic2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー
使用レンズ光学10倍ズームレンズ(広角f=5.1mm/F:1.6~標準f=51mm/F:1.8、水平:54°~4.9°、垂直:31°~4.0°)
画素数総画素数:1956(H)×1266(V)(約247万画素)、有効画素数:1944(H)×1092(V)(約212万画素)
回転速度水平:300°/秒、垂直:300°/秒
デジタルズーム32倍(光学ズームとの組み合わせで最大320倍)
シャッタースピードオート、1/30~1/30000秒切替
ファンあり(常時動作)
可動範囲水平:360°(エンドレス)、垂直:-3°~180°
フレームレートフルHD (1080p):30fps
アラームa接点、4系統
映像出力AHD:AHD2.0 75Ω(BNCコネクタ)、アナログ:VBS1.0V(p-p)75Ω(BNCコネクタ)
被写体照度0.22lx(カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.11lx (カラー/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍)、0.016lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:2倍/白熱灯)、0.008lx(白黒/50IRE/F:1.6/電子感度UP:4倍/白熱灯)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
下記カメラに適合した配線BOXになります。
VHC-IR850AH
VHC-IR40AH-A
VHC-IR41VAH-A
ポールアタッチメント『VBP-05A/B』を使用することで、ポールにも設置可能。(ポール径Φ40~Φ140mm)
付属品取扱説明書 VBO-01C(1枚)、防水注記説明書(1枚)、配線BOXカバー固定ネジ M4×18 SUS(4本)、カメラ固定ネジ M4×12 SUS(4本)、ワイヤー固定ネジ M4×12 SUS(1本)、配線BOXベース固定ネジ Φ4×40 SUS(4本)、絶縁ブッシュ Φ5 POM(4個)、平ワッシャ M4 SUS(4個)
適合機種VHC-IR850AH、VHC-IR40AH-A、VHC-IR41VAH-A、VBP-05A、VBP-05B、VHC-IR40AH、VHC-IR950EX、VHC-IR950HV、VHC-IR41VAH
材質アルミダイカスト
色シルバー(ヒヨコ14-686)
質量(g)1000
設置場所屋外/屋内
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
屋外用WDR収納BOX『VBO-02』用ポールアタッチメントです。
Φ60~160mmのポールに適合しています。
塗装色は『VBO-02』と同じライトグレーです。
付属品取扱説明書1枚、寸切ボルトM6×250 4本、六角ナットM6 8個、ワッシャー13枚、スプリングワッシャー13枚、六角ボルトM6×16 5本
適合機種VBO-02
材質金属
色ライトグレー
質量(g)約1700
最大積載量(kg)100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×162×39 (本体のみ、突起物を除く)
設置場所屋外
適合ポール径(Φmm)60~160
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
壁掛型AHDデジタルレコーダー『WDR-H402』1台と、カメラドライブユニット『WPS-405AHまたはEPS-400』1台が収納可能な屋外用BOXです。
冷却ファン(温度調整ボリューム付き)や電源ブレーカー、コンセント(6個)付きです。
ポールアタッチメント(オプション:VBP-11)を使用することで、Φ60~160mmまでのポールに取り付けが可能です。
仕様換気扇:AC100V 50Hz/60Hz 23W (最大) 温度調節器による自動制御 (0℃~50℃)
付属品取扱説明書1枚、鍵2本、ナベコネジM4×10 8本、端子台カバー1枚、壁面用アタッチメント1組、六角ボルトM6×16 8本、ワッシャー8枚、スプリングワッシャー8枚、USBキャップ1個
適合機種WDR-H402 1台 + WPS-405AH (EPS-400) 1台
材質金属
色ライトグレー
質量(g)約14000
使用温度範囲(℃)+5~40
コンセント個数内部に6個口 (1個は換気扇用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)415×684×200 (本体のみ、突起物を除く)
電源(AC V)100 50Hz/60Hz ネジ式端子台 (漏電ブレーカー)
設置場所屋外
防水保護等級IP X3準拠
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
PoE/PoE+対応のネットワークカメラの1ch用給電・延長ユニットです。 (PTZネットワークカメラ用電源としてご使用可能)
PoE出力電力は、最大30Wまで供給可能。
配線距離を最大100m延長することができます。カメラ - 100m - NH-PUE220 – 100m – NVR
動作表示灯搭載。(通電時:点灯、非通電時:消灯)
付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本
質量(g)約70
出力(W)PoE:30(最大)
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)31(PoE出力30/時、本機の消費電力は1)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×42×25
電源(DC-V)出力:PoE+(IEEE802.3at)/PoE(IEEE802.3af)準拠、入力:専用ACアダプター(DC48V)または、PoEによる給電
設置場所屋内
伝送速度(Mbps)100
データ転送方式全二重
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
HDMI/HD-SDI変換ユニット
HDMI変換コンバーター(VH-RV410)と組み合わせて使用する事により、レコーダーなどのHDMI出力信号をHD-SDI信号に変換し、配線距離を延長して離れた場所の複数のモニターに映像を表示することができます。(5C-FB使用時、最長70m)
付属品取扱説明書(保証書付)1 冊、電源接続ケーブル1本、ACアダプター(PS-1 210)1個
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
消費電力(W)4.5(専用ACアダプター使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)
動作表示灯電源(黄色LED 通電時:点灯)、HDMI(緑色LED HDMI入力正常時:点灯)
設置場所屋内
配線可能距離最大70m(5C-FB推奨)
映像出力HDMI:タイプAコネクタ、スルー出力、デジタル1:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ、デジタル2:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ
映像入力タイプAコネクタ、HDMI1.3対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
屋外ポール適合径Φ40~Φ140mm対応
用途監視、防犯、状況把握用途
材質ステンレス
質量(g)約350
設置場所屋外ポール
適合ポール径(Φmm)40~140
SDカード対応デジタルビデオレコーダーSDR-101専用の屋外ボックスです。
屋外でしか設置できない物件にご使用頂くことができます。
屋外用機器収納BOX(KD203512)に異常表示LED灯(SDR-12L)を組み込む事により、
SDカード異常やSDカードが抜かれた場合でも外からLED表示を見るだけで本体の状態が確認できます。
用途監視、防犯、状況把握用途
使用場所屋外
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×380×139
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
2メガのAHDカラーカメラにLEDライト(4灯)とセンサーを搭載。
2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
メガピクセル映像を同軸ケーブル伝送。遅延の無いメガピクセルの映像をモニタリングすることができます。
4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm~標準12mm)
監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°~33°、垂直画角52°~19°)
カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。夜間はセンサーと照明が連動し、暗闇でも映像を瞬時に確認することができます。
照明の点灯による威嚇効果も発揮します。(照度4,000lm)防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠)
センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。
監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能)
電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。AHD用レコーダーだけでなく、
既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。)
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能防雨構造IP55
付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、サンシェード:1個、サンシェード固定ネジ(M3×5):2本、調整用モニター出力ケーブル:1本、キャップ:2個、取扱説明書(保証書付き):1冊
材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂
質量(g)約2600
使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
消費電力(W)約63
検出方式パッシブインフラレッド方式
感度約70%~約130%(ボリュームにて調整、中点100%)
設定方式OSD方式、日本語対応
機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可))
通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C)
角度調整範囲照 明 部:上下6°~(46°)/左60°/右60°、カメラ部:上下0°~38°/左45°/右45°、センサー部:上下0°~25°、左45°、右45°
電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz)
照度(Lx)10(F:1.2)
解像度1920×1080
点灯方式点灯のみ (フラッシングモードなし)
検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動
動作モード昼夜判別:約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)
設置場所屋内、屋外
撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー
使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°)
画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素)
シャッタースピードオート、1/30~1/50000秒切替
明るさ(Lm)4000
検知エリア(m)立体型 (最長部12)
点灯時間約3秒/約10秒/約30秒/約1分/約2分/約3分/約5分 (オフディレイ動作)
フレームレートフルHD (1080p):30fps
映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動))
被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍)
調光率(%)0/20/50/100
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
2メガのAHDカラーカメラにセンサーを搭載。
2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
4.2倍メガピクセルバリフォーカルを搭載。(広角f=2.8mm~標準12mm)
監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角96°~33°、垂直画角52°~19°)
カメラの画角に合わせた最適なエリアのパッシブセンサーを搭載。防水構造の採用により、屋外にもそのまま設置できます。(IEC規格:IP55準拠)
センシティブゾーン24本(12対)、検知エリア93°(最長部12m)の独自のCPUを内蔵した高信頼性パッシブセンサー(立体検知型)を搭載しています。
センサー・カメラ部の監視方向が独立して個別に調整でき、様々な設置条件に対応できます。
監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大4エリア設定可能)
電子感度アップ機能(2~30倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。
AHD映像信号に加えて、アナログ映像信号も出力が可能。
AHD用レコーダーだけでなく、既存のアナログ用レコーダーにもご使用いただけます。(スイッチ切替でAHDかアナログのどちらかを出力します。)
同軸重畳制御機能により、メーカー製AHDレコーダーと同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からカメラのOSD設定が可能です。
用途監視、防犯、状況把握用途
防塵防水性能防雨構造IP55
付属品コードブッシング:1個、タッピングネジ(Φ4×25):2本、コンクリート用アンカープラグ:2本、エリアマスキングシール:2枚、キャップ:2個、調整用モニター出力ケーブル:1本、取扱説明書(保証書付き):1冊
材質ライト部:アルミ合金、本体:樹脂
質量(g)約1100
使用温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
消費電力(W)約4
検出方式パッシブインフラレッド方式
感度約70%~約130%(ボリュームにて調整、中点100%)
設定方式OSD方式、日本語対応
機能フリッカーレス(FLK)、ゲインコントロール(レベル調整可)、電子感度UP(オフ/オート(2/4/6/8/10/15/20/25/30倍)切替)、ホワイトバランス(ATW/AWB/AWC(プッシュロック)/室内/室外切替)、逆光補正(オフ/BLC/HSBLC切替(レベル調整可))、D-WDR(オフ/オン/オート切替(オート設定時レベル調整可))、ノイズリダクション(オフ/LOW/MIDDLE/HIGH(二次元、三次元)切替)、霧消し機能(オフ/オート切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180°回転切替)、輪郭補正(オフ/オート切替(レベル調整可))、シェーディング補正(オフ/オン切替)、モーション検知(オフ/オン切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替4エリア)、画素欠陥補正機能(オフ/オン(ライブ欠陥画素補正/白画素欠陥補正/黒画素欠陥補正)切替(レベル調整可))
通信方式同軸多重制御方式 (Pelco-C)
角度調整範囲カメラ部:上下0°~38°・左45°・右45°、センサー部:上下0°~25°・左:45°・右:45°
電源(AC V)ACプラグ式 (コード長3.5m):100(50/60Hz)
照度(Lx)10(F:1.2)
解像度1920×1080
検知方式検知出力:無電圧リレー接点 (C接点) AC/DC30V 0.5A (抵抗負荷)ネジ端子式、検知出力設定:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、検知出力時間:オフディレイ (約2秒)/動作時間連動
動作モード昼夜判別:約5lx~∞lx (ボリュームにて調整)
設置場所屋内、屋外
撮像素子1/2.8型SONY 2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー
使用レンズオートアイリスバリフォーカルレンズ(広角f=2.8mm/F:1.2/水平:96°/垂直:52°、標準f=12mm/F:3.0/水平:33°/垂直:19°)
画素数総画素数:2000(H)×1121(V)(約224万画素)、有効画素数:1920(H)×1080(V)(約207万画素)
シャッタースピードオート、1/30~1/50000秒切替
検知エリア(m)立体型 (最長部12)
フレームレートフルHD (1080p):30fps
映像出力AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替ネジ端子式(調整用映像出力:AHD/VBS約1.0V(p-p)75Ω切替(映像出力と連動))
被写体照度2lx(F:1.2/電子感度UP:2倍/出荷時設定)、0.2lx (F:1.2/電子感度UP:30倍)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
電源分離型カメラ電源DC-12V 600mA 電圧調整可
用途監視、防犯、状況把握用途
材質ボンデ鋼板
色マットウエガホワイトSCP-172N
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×300×50
電源(AC V)100(50/60Hz)
保護回路過電流保護(自動復帰)
出力電圧可変範囲(V)約DC12~15(出荷時約DC13)
フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター
本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。
リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。)
HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個
質量(g)約214
使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)
消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)
出力電源出力OFF/ON切替可
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)
電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応
動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)
設置場所屋内
配線可能距離最大150m(5C-FB)
映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3
映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
配線距離を延長することができます。
ネットワークカメラ側に送信機、ネットワークレコーダー側に受信機を設置することにより配線距離を延長することができます。
PoE 給電する場合
ネットワークカメラ1台(900HDシリーズ)と、ネットワークレコーダー(HNVR-401/801/1601)の送受信器間の配線距離を最大200m延長できます。※N-PTZ910HD/930HDには対応しておりません
PoE給電しない場合(送信機側に複数台カメラを設置し送受信機間をLAN1本で配線)
HNVR-401/801…カメラ2台までなら最大600m、カメラ3台までなら最大400m延長できます。
HNVR-1601…カメラ4台までなら最大600m、カメラ6台までなら最大400m延長できます。
付属品取扱説明書(保証書付)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個
セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台
質量(g)約60
出力(W)最大8(IEEE802.3af)※LANケーブル:200mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)
消費電力(W)6(送受信機合計)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×55×24(送受信機共通)
電源(DC-V)48(専用ACアダプター)
設置場所屋内
伝送速度(Mbps)最大30
伝送距離(m)最大:600(LANケーブル)
データ転送方式全二重
1台
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
LANケーブルを同軸ケーブルに変換し配線距離を延長します。
IP 同軸伝送ユニット間(送信機~受信機)を同軸ケーブル(5C-FB)に変換し、配線距離を延長できます。
PoE給電する場合(カメラ1台のみ)
NHC-IR20S、NCC-IR20S、NBC-DN20S…最大700m延長
NHC-IR21T、NCC-IR21T、NOC-IR21T、NAC-IR90T…最大400m延長
PoE給電しない場合(カメラ複数台をHUB経由)
NVR04T-Aの場合… カメラ 4 台を最大1400m延長
NVR08T-A/16T-Aの場合…カメラ 5 台を最大1400m延長
NVR04S-A/08S-A/32S-Aの場合…カメラ 4 台を最大1400m延長
付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、ACアダプター1個、ACケーブル1本、固定ブラケット2個
セット内容送信機(カメラ側)1台、受信機(NVR側)1台
質量(g)約60(送受信機共通)
出力(W)最大15(IEEE802.3af)※5C-FB:400mのとき、PoE出力 ON/OFFスイッチあり
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと。)
消費電力(W)4(送受信機合計)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(送受信機共通)
電源(DC-V)48(専用ACアダプター)
設置場所屋内
伝送速度(Mbps)最大30
伝送距離(m)最大:1400(5C-FB)
データ転送方式全二重
1台
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
ハウジング雲台、最大重量50Kg
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品六角ボルトM6×16 2本、取扱説明書1冊
材質アイボリー(アルミダイカスト)
質量(g)約1400
設置方式壁面
設置場所屋外/屋内
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
長距離配線対応ワンケーブルフルHDカメラ(920HVシリーズ)専用のカメラ電源です。
同軸ケーブル1本で400mの長距離配線が可能。(5C-FB使用時)
映像信号、RS-485信号、電源を伝送。
用途監視、防犯、状況把握用途
付属品取扱説明書(保証書付):1冊、電源接続ケーブル:1本、ACケーブル:1本、ACアダプター:1個
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと)
消費電力(W)2(カメラ非接続時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×27×68
電源(AC V)DC48V出力専用ACアダプター使用時:100(50/60Hz)
動作表示灯赤色LED:通電時、黄色LED:通信時
通信機能RS-485重畳伝送対応(Pelco-D)
設置場所屋内
最大出力電力(W)同軸重畳出力電力:12
伝送距離(m)カメラ-本機間:400(5C-FB)
映像出力HD-SDI (SMPTE 292M準拠BNCコネクタ)
映像入力専用電源重畳方式75Ω(BNCコネクタ)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター!。 TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。 画面サイズは17インチになります。 映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。 スピーカー内蔵(1W×2)。 VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠)。 ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション
付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード1本、 ACアダプター1個、VGAケーブル1本、スタンド固定ネジ2本、 ステレオオーディオケーブル1本、
質量(g)約3,600
外形寸法(mm)W372×H379×D197
電源(V)AC100 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)
消費電力(W)22
対応設定方法:OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) 対応
機能キーロック:あり
コントラスト比1000対1
解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)
視野角左:85° 右:85° 上:80° 下:80°
応答速度5ms
設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)
スピーカー1. OW×2 ステレオ
周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと)
画素数表示:1280 (H) ×1024 (V) ピクセル (SXGA)
色数表示:1,670万色
バックライトLED寿命:約30,000時間
音声入力(AV)1.1V (rms) 22k2 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)、(VGA)1.1V (rms) 22k 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)
アスペクト比5対4
映像出力(AV1.2)ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ) 自動終端
パネルLCD:17型TFT液晶(表示画面サイズ: 337 (W) x 270 (H) mm)
映像入力HDMI入力 1系統 (タイプAコネクタ)音声対応、(AV1, 2)VBS1.0V (p-p) 752 同期負 2系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力 1系統 (D-Sub 15pin)対応解像度:1280×1024
輝度(cd/m2)画面:250
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。ダミー用レンズを装着しています。DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、電源接続コード 1本、カバー取外し工具 1個、位置合わせシート 1枚
形状ドーム型
質量(g)約370
取付方式天井設置/壁面設置 対応
外形寸法(mm)Φ136×H107
レンズ装着:ダミーレンズ
対応カメラヘッド:3軸可動対応、水平:320°、垂直:15~90°、傾き:±45°
電源電圧(V)DC12 (DC10.5~15極性あり
照明赤外線:自動点灯(DC12V入力時)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
外観外観色:樹脂(ホワイト)、クリアカバー:樹脂
使用場所屋内用
消費電流300mA(DC12V入力時)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。
ダミー用レンズを装着しています。
DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。
屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品取扱説明書(保証書付き)1冊、カメラ固定ネジ3本、樹脂アンカー3本、電源接続コード1本、カバー取外し工具1個、位置合わせシート1枚
材質樹脂
色ホワイト
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)
レンズダミーレンズ
消費電流(mA)300(DC12V入力時)
電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり
取付け方法天井設置/壁面設置対応
設置場所屋内
カメラ仕様カメラヘッド:3軸可動対応、水平320°、垂直15~90°、傾き±45°
赤外線ライト自動点灯(DC12V入力時)
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)136×107
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
屋内用ボックス型ダミーカメラ。ダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません。屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm)
形状ボックス型
質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く)
外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む)
電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性あり
レンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)
電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下)
使用場所屋内用(天井、壁面)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ハウジング型デイナイトカメラ「VHC-IR950HV/VHC-IR950EX/VHC-IR40AH」と同形状のダミーカメラです。
DC12V電源供給時、赤外線照明が点灯。
屋外や屋内の天井面、壁面に取付可能。(IP66準拠)
カメラ取付台は、3軸可動に対応。
付属品取扱説明書1冊、電源接続コード1本、六角レンチ(3mm)1本、カメラ固定ネジ4本、自己融着テープ1本、配線BOX1式、配線BOXカバー固定ネジ3本、絶縁ブッシュ4個、配線BOX固定ネジ4本、樹脂アンカー4本
材質アルミダイカスト
色シルバー
質量(g)約1700(配線BOX装着時)
使用温度範囲(℃)-10~+50 (結露なきこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×354(配線BOX装着時)
消費電流(mA)300(DC12V入力時)
電源(DC-V)12(10.5~15)極性あり
取付け方法天井設置/壁面設置対応、カメラ取付台:ケーブル保護対応、3軸可動対応
防塵防水性能IEC規格 IP66準拠
設置場所屋外/屋内
赤外線ライト自動点灯 (DC12V入力時)
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
1
2
次へ
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。