絞り込み
使用場所
屋外(1)
ブランド
- 富士倉
- モノタロウ(2)
- ブロードウォッチ(406)
- アクシスコミュニケーションズ(153)
- 塚本無線(151)
- マザーツール(124)
- SecuSTATION(108)
- bitstrong(ビットストロング)(80)
- TP-LINK(39)
- マスプロ電工(38)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- SWANN(スワン)[防犯用品](27)
- TOA(26)
- WISENET(26)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(23)
- NEXTEC(23)
- 三菱電機(22)
- プラネックスコミュニケーションズ(22)
- キャロットシステムズ(21)
- Vivotek(18)
- 安達商事(18)
- ブランドをもっと見る
防水・防滴機能
- あり(1)
特価

トレイルカメラ
富士倉(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブル仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3Mサイズ(最大写真)4000×3000質量(g)256使用温度範囲(℃)-20~70角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60レンズFixed Lens機能【自動OFF】3分、5分、10分選択本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70使用電池単3電池4個又は8個防塵防水性能IP66動作モード昼/夜画素数12メガピクセル使用場所屋外待機時間3秒~30分感知距離(m)(PIR)約13~10容量(GB)最大32(サポートSDカード)撮影時間(秒)3~30モニターサイズ2インチ液晶
デジタルトレイルカメラ
富士倉(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。仕様写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps電源単3電池4個、または8個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×140画素数最大200画素数