絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(374)
  • i-PRO(205)
  • 塚本無線(169)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(161)
  • アクシスコミュニケーションズ(148)
  • SecuSTATION(117)
  • Vivotek(116)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(91)
  • マザーツール(85)
  • 東進電機工業(54)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • DXアンテナ(52)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(42)
  • エスコ(39)
  • TP-LINK(38)
  • マスプロ電工(32)
  • WISENET(31)
  • SWANN(スワン)(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスモニタリングカメラ 日動工業ワイヤレスモニタリングカメラ日動工業
76,980税込84,678特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。 カメラ最大4台まで増設可能。 見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m) リアルタイム録画可能。 夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)付属品モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセットトラスコ品番833-8105質量(g)カメラ/289、モニター/433電源(V)カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く)センサー1/5インチ カラーCMOSデータ出力USB2.0総画素数656×488ディスプレイ7インチTFT液晶モニター解像度800×480、(ビデオ)CIF/VGA使用環境温度(℃)カメラ/-10~50、モニター/5~40視野角65°充電時間(時間)3.5対応メモリーカードSDカード使用環境湿度(%)15~85周波数(GHz)2.4メモリーカードSDカード(32GBまで対応)照射距離(m)夜間/10m(最大)フレームレート30fps(最大)USBタイプ128GBまで対応ビデオフォーマットAVI稼働時間(時間)(バッテリー)2
モニタリングカメラ用増設カメラ 日動工業モニタリングカメラ用増設カメラ日動工業
34,980税込38,478特価
1台
取扱停止中
仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)質量(g)289電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×111×134(突起物除く)センサー1/5インチ カラーCMOS総画素数656×488使用環境温度(℃)-10~50視野角65°使用環境湿度(%)15~85周波数(GHz)2.4照射距離(m)夜間/10m(最大)
防犯カメラ