2,399件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数8台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
97,980 税込107,778
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/3 CMOS(3MP) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2304×1296PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数3台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS 大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 表示色1,677万色 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 視野角水平/垂直160° 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数8台(最大8台) 音声入力なし 音声マイク内蔵 映像入力HDMI/VGA モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
249,800 税込274,780
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約300×230×53 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数1台(最大8台) 音声マイク内蔵 モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
74,980 税込82,478
7日以内出荷

ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 質量(g)カメラ:約130、モニター:約360(スタンド・ケーブル含む) 電源(V)モニター:DC12-30 電源カメラ:DC12-30V/1A 本体寸法(mm)カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く) メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上) 解像度記録:720P 出力信号ワイヤレス 画素数カメラ:200万画素 接続台数3台(最大4台) 防水性IPX7 画角レンズ:約120°(対角) モニターサイズLCD:TFT7インチ 最低照度(Lux)0.1
1セット
49,980 税込54,978
7日以内出荷

400万画素の高精細映像で見える高輝度LEDスマートカメラです。外出先からスマホで室内をリアルタイムで確認が可能。磁石内蔵の回転台座。簡単に設置できる金属板を付属。動体検知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。映像や画像はスマートフォンへの記録、microSDカード録画、クラウド(有償)録画に対応。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応、またアプリ内操作で警告音を鳴らすことも可能です。アプリ内で他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付) 寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45 質量(g)90 入力本体:DC5V1A/USB-C レンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m 記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC 解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時) 動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時) セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS 通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応 システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
4,298 税込4,728
6日以内出荷

400万画素の高精細映像で見える首振対応スマートカメラ。外出先からスマホで室内をリアルタイム確認できます。またスマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節が可能。自動追跡、暗視撮影等便利な基本機能を搭載。またマイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応しており、留守番のお子様と会話できる他、ブザー音を鳴らし警告することもできます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
仕様フォーマット:動画:mp4(スマホへの保存時)、静止画:png / jpg(スマホへの保存時) 付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品 寸法(mm)幅75×高さ115×奥行75 質量(g)180 レンズF値:2.0/焦点距離:4mm/赤外線暗視:850 nm IR LED 10m 準拠規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 解像度動画(px):WQHD:2560×1440・360P:640×360 静止画:WQHD:2560×1440・360P:640×360 セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート最大15fps イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS 通信周波数帯域(GHz)2.5※5GHz・6GHz非対応 システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷

ヤザワコーポレーションバレット型防雨ダミーカメラ
付属品●ネジ×3本●プラスチックアンカー×3本 本体寸法(mm)約W178×H79×D190(水平状態時) 本体質量(g)約256(電池を除く) センサーCDS(明るさ)センサー 使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売) 電池寿命1日15回の動作で3ヵ月 照度(Lux)作動:100以上 左右首振約30時間 上下首振下方/60度 上方/90度
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ヤザワコーポレーションドーム型防犯ダミーカメラ
付属品●両面テープ・ネジ×3本 ●プラスチックアンカー×3本 本体寸法(mm)約Φ88×79 本体質量(g)約127(電池を除く) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売) 電池寿命1日4回の動作で約3ヵ月 照度(Lux)作動:50以上
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。オシャレな新型デザイン!建物の雰囲気や美観を損ないません。蓋が脱着式になっていますので、蓋を取り外してカメラを取り付けられます。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(PV4B-FM5(S))
カベ白 適合コネクタ2K-14,16,22 / MFSK-(16,22)GP / FPK-(16,22)F / FPK-(16,22)YP 関連資料(1.54MB)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 備考ライセンス延長期間1年 データ転送速度WECAA1(72106) セキュリティ機能WECAA1(43579)
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)ソーラーパネル付監視カメラ
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。 トラスコ品番369-8944 幅(mm)760 高さ(mm)829.9 タイプネットワーク 奥行(mm)696.3 電源(V)リチウムバッテリー 消費電力(W)3.2 電源リチウムバッテリー 解像度3840×2160 視野角101.6° 光源色白色 画素数最大:830万 給電方式太陽光充電
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
用途防犯・監視用途に。 トラスコ品番346-9528 幅(mm)121 0.003ルクスの超低照度対応 高さ(mm)92 タイプドーム型 奥行(mm)121 電源(V)DC12 消費電力(W)5.4 解像度2592×1944 画素数最大:400万
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

IPカメラ用32chデジタルレコーダー(NVR)。HDD:4TB搭載。RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応。PC・スマホでも遠隔監視可能!。最大800万画素の入力に対応。PoE給電ポートは16台あり、ローカルネットワーク経由で最大32台のカメラと接続が可能です!。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。録画解像度は最大3840×2160で設定可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)。USBマウス付属。ハードディスク 8個搭載可能。Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)AC110~240 出力HDMI:3840×2160 /2560×1920 / 2560×1440 / 1920×1200 / 1920×1080 本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず) センサー16入力/4出力 本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1) 解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P 保証期間1年 容量(TB)HDD:4 音声(入力/出力)各種LANポート(16チャンネル分)/HDMI×1 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

電球型PTカメラ LEDランプ付 LB-iは、電球ソケット(E26)に取り付けることができる、カメラの配線工事は一切不要のカメラです。AIによる人検出で重要シーンを記録・即通知します。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えができます。
用途自宅・施設などでの防犯に。 センサー300万画素 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×16.5 適合ソケット取付可能:電球ソケットE26
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷

仕様●ビデオ出力:NTSC●ビデオ接続:SMA / BNC / RCA●可視光領域:400~1200nm 寸法(mm)127×127×152 材質(本体)耐UVポリカーボネート 電源(V)DC12 レンズ16mm / F1.4 センサーブラックシリコンCMOSセンサー 解像度1280×1024ピクセル 視野角水平:44° 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)-20~+50 無線通信方式WiFi + Bluetooth 焦点距離10m~無限遠 フレームレート60hz 耐振動/耐衝撃IEC60945 IK08
1個
439,800 税込483,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 質量(kg)0.185 長さ(cm)50 型番Reinforcing bracket 50cm (50cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×47×12
1個
769 税込846
6日以内出荷

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 質量(kg)0.155 長さ(cm)40 型番Reinforcing bracket 40cm (40cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×47×12
1個
649 税込714
6日以内出荷

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 質量(kg)0.115 長さ(cm)30 型番Reinforcing bracket 30cm (30cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×47×12
1個
569 税込626
6日以内出荷

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 質量(kg)0.095 長さ(cm)25 型番Reinforcing bracket 25cm (25cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×47×12
1個
489 税込538
6日以内出荷

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品)等も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 質量(kg)0.075 長さ(cm)20 型番Reinforcing bracket 20cm (20cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×47×12
1個
439 税込483
6日以内出荷

屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。【長さ】:220mm/365mm。【同梱品】:六角ネジ×2個(M6×12mm)。【材質】:アルミ合金。【カラー】:ホワイト
用途屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。屋内外監視カメラ取付ボックス用だけではなく、その他各種カメラ機材の取付けも可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。メーカーではポール部の長さが220mm/365mmの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 長さ(mm)365 質量(kg)0.315 耐荷重(kg)8 型番Iron material series bracket 801(36cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×90×180
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。【長さ】:220mm/365mm。【同梱品】:六角ネジ×2個(M6×12mm)。【材質】:アルミ合金。【カラー】:ホワイト
用途屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用。屋内外監視カメラ取付ボックス用だけではなく、その他各種カメラ機材の取付けも可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。メーカーではポール部の長さが220mm/365mmの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 長さ(mm)220 質量(kg)0.265 耐荷重(kg)5 型番Iron material series bracket 801(22cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×180
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm) 質量(kg)0.63 サイズ8インチ 型番Camera housing 8inch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×125×105 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)170×90×75
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯です。車両出庫時の注意喚起に最適です。2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。
材質樹脂 幅(mm)159 高さ(mm)268 奥行(mm)140 電源(V)AC100 電源AC100V 音量(dB)0~100
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 赤外線センサー
投光器・受光器が一体化された反射型赤外線センサーです。配線はセンサー本体のみ(片側配線)のため、両側配線が困難な場所におすすめです。メンテナンスの際にも手間がかかりません。最小設置距離0.5mのため、幅の狭い箇所でも使用することができます。
トラスコ品番201-0543 セット内容ポール取付板2枚、ポール取付金具2個、近距離光学フィルター1個、取付用ネジ 材質樹脂 幅(mm)73 高さ(mm)170 タイプ赤外線センサー 奥行(mm)71.5 電源(V)DC10.5~30 (極性なし) 電源DC10.5~30V (極性なし)
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサー
炎に含まれている紫外線を検知しますので、小さな炎がでた瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。電源は、外部電源(DC10V~30V)と電池(単3形アルカリ乾電池×2本及び専用リチウム電池)の2ウェイ電源方式を採用しましたので、用途、設置場所に応じて選択が可能です。電池切れをお知らせする報知機能を内蔵してます。炎検知時は内蔵ブザーが鳴動するとともに、外部出力(無電圧リレー接点)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラーなどに接続可能です。
トラスコ品番195-0760 セット内容単3形アルカリ電池×2本、取付用ビス 材質樹脂 幅(mm)120 直径(Φmm)【本体】120 高さ(mm)45 奥行(mm)120 電源(V)DC10~30 電源電圧(V)(1)単3形アルカリ乾電池(LR6)(3V)2個(付属品)、(2)専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)(3V)1個(別売)、(3)外部電源 DC10~30(極性あり) ブザー音0~80dB(センサー正面1mにおいて)(ボリューム可変式) 外観ホワイト
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

CCTVカメラなどを天井面に取り付けるための伸縮式、軽金属製自由雲台付カメラ取付金具です。
用途事務所でのお客様のご来社の確認や、工場内での作業確認に。 トラスコ品番453-7629 高さ(mm)【台座】305~465 台座径(Φmm)120
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

レッツコーポレーション線上のエアブリッジ 映像伝送
最大3.5kmの拠点間の映像伝送が可能。受信最大128ch、送信最大32ch。免許不要。工事設計認証番号取得済。携帯の電波が届かない現場でのスマートフォン通話。災害現場の映像を伝送
適合IP:dBm(MHz) 寸法86.35×134.8×28.4/185.9×134.8×28.4(Basic/アンテナ含めて) 消費電力(W)7 (Max) 電源DC12V / 1A 番号工場設計認証:R 216-220024 感度最小:-86(40) / -56(80) 範囲到達無線範囲:3.5(km LoS) 対応Beamforming:サポート 通信方式RF:4×4 MIMO、(データ通信)スピード(PHY):1.7Gbps Max LED電源/異常/リンク/モード 動作温度(℃)-20~70 セキュリティ対策:WPA2/AES 256 周波数(GHz)5 変調方式OFDM 伝送帯域(MHz)40/80 Wi-FiIEEE 802.11ac 湿度(%)-20~70 チャンネルタイプ回避:Smart Channel、同時:128CH Max(Full HD) 防水IP66
1セット
249,800 税込274,780
7日以内出荷

乾電池駆動でコマ撮り(タイムラプス撮影)最長40日間※1可能!単三乾電池4本使用タイプなので、配線や工事の必要なし。付属の高耐久アルミニウム性クランプスタンドを使って、ポールやベランダに取付可能!屋外使用時は飛沫防止ケースに入れてご使用ください。一定間隔の撮影で省電力・長期間録画が可能です。10分間に1枚撮影なら、約40日間電池駆動が可能ですので、乾電池の交換頻度も減り、録画データのバックアップ回数も月1回程度で済みます。
適合光学レンズ:(F値/画角)F2.0 / 水平=105°、垂直=61、対角=112、光感度:3650mV/lux-sec(低光量にも対応)、録画(タイムラプス)形式:AVI 解像度:1280×720 サイズ画面LCD:1.44インチ TFTLCD タイプイメージセンサー:1/3インチ HDRセンサー 種類電池:単3形乾電池4本 外形寸法(mm)クランプスタンド:90×125×46(拡張時) クランプ範囲(mm)パイプ直径4~50、板状1~50 センサーイメージ:(ピクセルサイズ)4.2μm 設定方式撮影:日光、トワイライト、夜景、月、星 対応言語:英語 クランプスタンド:約207g(ボールヘッド含む) / 高耐久アルミニウム、ナイロン / 40kg(ボールヘッド耐荷重:3kg)(質量 / 材質 / 耐体重) 保護等級IPX4 記録媒体SDカード(最大32GB) 解像度(センサー)1.3メガピクセル / 720P(1280×720) 焦点距離(mm)19(フィルム換算35相当) 電池寿命約40日間(撮影間隔10分の場合)※撮影環境により変動します。 撮影距離(cm)マニュアルフォーカス1~∞(出荷時) 撮影モードコマ撮りビデオの自動生成 ダイナミックレンジ115db
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

レッツコーポレーションFHD見張隊pro 業務用防犯カメラ
大型メッキ工場内の監視。大型駐車場の遠隔監視。老人ホームで徘徊する入居者を監視。最大6TB増設可能のNVR(レコーダー)と、フルハイビジョン撮影可能のIPカメラ4台がセットになった、防犯カメラセットです。NVRはPoEポート搭載※1の為、電源供給が難しい場所でもIPカメラに電源供給可能(※1Ethernetの通信ケーブルを利用して電力を供給する技術です。電源を得るのが困難な場所に配置された機器に電力を供給して動作することが可能です。)。IPカメラは屋外設置可能なIP66なので雨の日でも安心。NVRはONVIF※2認証を取得しているので、他社製のIPカメラを接続する事も可能※3です。(※2ネットワーク監視カメラ(IPカメラ)などの ネットワークビデオ機器において、ライブ映像や音声、制御情報などを異なるメーカーの製品間で互換性を確保するための標準規格を指します。※3本製品はすべてのONVIF対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのONVIF対応機器との接続は保証できません。予めご了承ください。)。カメラの撮影範囲内に動きがあると録画を開始する動体検知機能も搭載。パソコンのブラウザからIPカメラの撮影映像をチェックすることができます。
その他遠隔監視:パソコン(ブラウザ) 適合デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、ノイズ減少:2D/3D、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、動体検出:最大2エリア/最大4エリア(プライバシーマスク)、標準サポート:IEEE802.3at 性能デコード:1080P@25×4ch、4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、6MP@25×1ch 容量HDD:500GB (最大6TB増設可能) 範囲IR最大:30m 接続リモート:16 入力IPビデオ:4(ch) レンズ12.0mm@F1.8 センサー1/2.8、2 megapixel progressive scan CMOS 対応ビデオ圧縮:264/MJPEG インターフェースHDD:SATA端子 解像度録画最大:1920×1080、録画:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30 シャッターオート/マニュアル 1/6~1/8000 s S/N比>52dB 互換性(規格)ONVIF、API 端子PoE:10/100 Mbps PoE×4 イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、ネットワーク:RJ-45 10M / 100M適応 イーサネットインターフェイス 照度(Lux)(最低被写体)カラー:0.02ux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0(IR ON) 転送速度(Mbps)着信:32、送信:64 ネットワークタイププロトコル:L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoS フレームレート1080P (1920×1080) 最大30 fps、720P (1280×720) 最大30 fps、D1 (720×576) 最大 25 fps 映像出力1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz オーディオ入力RCAX1 オーディオ出力RCA
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ハイビジョン撮影可能なIPカメラ3台とドームカメラ1台、計4台のカメラがセットになった防犯カメラセットです。夜間撮影可能!家庭用、小規模店舗向けの家庭用防犯カメラセットです。IPカメラで一方撮影、ドームカメラで広域撮影することで多視点撮影が可能です。玄関・リビング・裏勝手口・車庫にカメラを設置し、不審者対策等に役立てましょう!。白黒撮影に切り替えることによって、夜間暗い場所でもより鮮明に撮影することができます。カメラ視野内に動きがあった場合に録画を開始する[動体検知機能]を利用できます。SBメモリを利用して録画映像のバックアップが行えますので、ご入用の際にバックアップ可能です(予め、パソコンでUSBメモリのフォーマットを行う必要があります。USBメモリはFAT32でフォーマットを行ってください。)
質量(kg)2.0/320g/160g(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ) 容量録画:(連続録画可能時間)500GB(約206時間/4ch、720P、25fps、3Mbps、VBR) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外形寸法(mm)約275×250×215/Φ65×176/Φ94×80(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)※突起物は除く 方式動画圧縮:H.264 サイズ(inch)液晶:10(モニター付きレコーダー) 対応赤外線搭載:〇、録画画質:6段階 保護等級(IPカメラ/ドームカメラ)IP66(屋外設置可能)/非防水 機能動体検知:あり 記録媒体外部記録媒体によるデータ移動の可否:USBメモリによる映像取り出し(バックアップ)が可能 解像度1280×720(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ)1280×720 端子USB:(モニター付きレコーダー)2個 照度(Lux)最低被写体:(IPカメラ/ドームカメラ)0.05(カラー時) フレームレート最大25/30fps 電源アダプタDC12V/3A /DC12V/1A /DC12V/1A(モニター付きレコーダー/IPカメラ/ドームカメラ) セキュリティ機能パスワードの設定が可能
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷

ワイヤレスだから煩わしい配線がなく、機械が苦手な方でも設置が簡単。玄関や駐車場など気になる場所にカメラを設置してリビングでモニターチェックができます。モニター・レコーダー一体型なのでコンパクトにテーブルに置いたり壁に掛けたり、狭いスペースでも設置することが可能です。スマホ(専用アプリ)でカメラ前の相手と会話することができます。不審者に声をかけたり家族とのコミュニケーションをとったり使い方はいろいろございます。フルハイビジョン画質(1920X1080)なので細かな箇所まで確認することが可能。自動でデイ/ナイトモードの切り替えを行うので、夜間でも鮮明に記録することができます。AIが人間だけを検知して自動で撮影します。検知した際に音でお知らせすることもできます。
適合デイ&ナイト(パレッド型カメラ):自動(デイ 赤外線カットフィルター/ナイト 赤外線オン)、ノイズ低減(パレッド型カメラ):2D/3Dノイズリダクションをサポート 質量(kg)約1.7(HDDを含む)/約380g(録画装置/バレット型カメラ) 電源DC12V3A電源アダプターX1/DC12V1A(録画装置/バレット型カメラ) 時間連続録画:(録画装置)約20日間(カメラ4台、HDD-1TBの場合) HDD(録画装置)SATAX1、(3.5インチHDD・最大6TBまで対応) 解像度(録画装置/バレット型カメラ)H.265、H.264、H.265/2304×1296、1920×1080、1280×720 モード録画:(録画装置)手動録画、時間録画、動体検知録画、アラーム録画 照度(Lux)最低被写体:(パレッド型カメラ)カラー 0.1(F1.2) サイズ(mm)300(W)X228(V)X78(H)/70.5(W)X180(D)X59(H)(録画装置/バレット型カメラ) ネットワークタイプ(パレッド型カメラ)2.4GHz帯Wi-Fi、RJ45(10M、100M、自己適応イーサネット)1 照射距離(m)赤外線:5~8 伝送距離無線:(録画装置)50m(レコーダーとカメラの間に障害物がない場合) 映像出力(録画装置/バレット型カメラ)HDMIX1/メインストリーム 1920×1080、サブストリーム 640×360 オーディオ出力(録画装置)3.5mmオーディオ端子X1
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷

家庭用電源コンセントから電力を必要としない、単一電池を用いて最長14ヶ月(コマ撮り1日1枚撮影の場合)の長期間録画が可能なポータブル防犯カメラです。電池駆動なので、別途電源ケーブルなどが必要ないため、配線工事もなく簡単に設置でき、設定等はすべてカメラ本体でボタン押下により設定が可能。SDカードに記録した映像はパソコンなどと接続し、再生が可能。3つの撮影モードから選べるので、お客様の用途に合った撮影が行えます。防亀単一くん には3つの録画モードがあり、設定により長時間録画が可能になります。モーション起動撮影-カメラにはPIRモーションセンサーがついており、カメラから6m以内まで近づくと自動で録画を開始します。コマ撮り-予め任意に設定した一定間隔で撮影する方法です。カメラから75度の画角内であれば撮影できます。ハイブリットモード-モーション起動録画とコマ撮りを同時に行う撮影モード。コマ撮りを行わない間は、スタンバイ状態になります。スタンバイ状態の際にモーションセンサーが動きを感知すると自動的にモーション起動撮影が開始されます。
適合光学レンズ:(F値/画角)F2.0 / 75°、光感度:2500mV/lux-sec(低光量にも対応) サイズ画面LCD:1.44インチ TFTLCD タイプイメージセンサー:1/4インチ CMOSセンサー 種類電池:単一形乾電池2本 電源外部:DC5V電源 温度(℃)使用可能:-20~50 角度(°)6m(検知可能距離)/100° センサーイメージ:(ピクセルサイズ)2.8μm 対応言語:英語 保護等級IPX4 記録媒体SDカード(最大32GB)(保存可能枚数240000[画質:Good]) 解像度(センサー/録画)1.3メガピクセル / 720P(1280×720) 焦点距離(mm)28(フィルム換算35相当) 電池寿命14ヶ月(コマ撮りモード1回/日設定時)※撮影環境により変動します。 対応フォーマット(再生)動画:AVI 撮影距離(cm)60~∞ 動画コマ撮り撮影 撮影モードPIRモーションセンサー(モーション起動)/コマ撮り/ハイブリッド
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

XPoEセット専用の単品カメラ。常時24時間カラー監視が可能な防犯灯カメラ。800万画素の4K超高解像度モデル登場。フルHDの4倍の高解像度IPカメラ。3840×2160の高解像度で映像出力。広角の3.6mmの高解像度対応ボードレンズを搭載。XPoEセット専用録画機とLAN接続することでPoE給電が可能。赤外線とホワイトLEDを両方備えたデュアルLEDを搭載、24時間カラーで監視も可能。カメラにマイクを搭載、周囲の音を映像と共に記録することが可能です。カメラにスピーカーを搭載。スマートフォンアプリで視聴時のみ音声通話が可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など 規格赤外線:850nm/ホワイトデュアルLED:4灯 本体質量(g)340 レンズ3.6mm 信号形式IPネットワーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×68×189、Φ120 ×55 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数800万画素 使用場所屋外 照射距離(m)赤外線:15/ホワイトLED:10 画角【水平】95度
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など 形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型 質量(kg)【録画機/カメラ】1.2 (HDD 含まず)/0.4 出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず) レンズ3.6mm(ボードレンズ) 電源電圧(V)【NVR】DC48 最大消費電力(W)【NVR】96 解像度【録画】3840×2160(4K800万画素) 到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10 保証期間1年 画素数800万画素 使用場所屋内外 防水性なし ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル) 音声入力各種LANポート(8チャンネル分) 音声出力HDMI×1 フレームスピード(fps)最大15
1セット
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

800万画素POE対応8chNVR。HDD2TB搭載。12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)。LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。カメラ8台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大3840×2160)。USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視。・オフィス周辺の監視。・駐車場の監視。・室内の監視。・作業状況の記録。など 形状ボックス型 質量(kg)1.2 (HDD 含まず) 出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 センサー 電源電圧(V)DC48 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73 最大消費電力(W)96 HDD2TB ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで) 解像度【録画】3840×2160(4K800万画素) 保証期間1年 モード【録画】手動 / モーション / スケジュール 使用場所屋内外 防水性なし ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル) 音声入力各LANポート(8チャンネル分) 音声出力HDMI×1
1台
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・電源とSIMカード装着するだけで遠隔監視。・248万画素SONY製CMOSセンサー搭載。・f2.8mmレンズ。・最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。・防水構造IP66相当、屋外に設置可能。・赤外線照射距離約30m。・新たにAI検知機能を搭載
仕様音声マイク/スピーカー内蔵 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-20~60 電源【USB充電時】DC12V1A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×68.7×70 対応OSAndroid/iOS APP レンズf2.8mmレンズ 対応nano SIM 機能上書き録画(常時設定・OFF選択無し) 解像度1920×1080 ビット0.1M-8Mbps 視野角110° ノイズリダクション3DNR 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 通信規格LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA 最低被写体照度(Lux)【カラー】1.0【白黒】0(LED ON) フレームレート最大25fps 使用湿度(%RH)0%~90 イメージセンサー2.48 Megapixel SONY製CMOSイメージセンサー 赤外線ライト24pcs LED 最大照射距離30m 録画方式連続録画・動体検知録画 防水IP66相当※完全防水ではありません
1台
29,800 税込32,780
3日以内出荷

・最大4台のカメラと接続が可能な録画機と500万画素カメラ2台のセットです。・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、500万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。
用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など 付属品カメラ2台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書 画素数カメラ:500万画素、録画機:500万画素
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

6つのAI検知機能を搭載モデル。行列検知、集まり検知、ラインクロス検知、侵入検知、滞留検知、特定エリア侵入検知の6つのAI検知機能を搭載しています。カメラに搭載されたAIが人物、車両、自転車などを判別し、対象の被写体を検知した際に、録画の開始やE-mailを送信します。ケーブルの単独配線からPoEハブを使った配線まで施設にあわせた配線が可能!。約500万画素の高解像度カメラ。LANケーブル1本で映像と電源を供給(PoE方式)。6倍光学ズームに対応。防じん・防水性能IP66に対応。夜間撮影に対応。電動バリフォーカルレンズを搭載
形状バレット型 質量(g)約880 使用温度範囲(℃)-30~60(赤外線OFF時) 消費電力(W)PoE 最大約7.5 電源PoE(IEEE802.3af) ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×292×88 防塵防水性能IP66( 適切な設置や防水処理が必要です) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)赤外線:最大 約70(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分程度になります)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)