ローラーハンドルとは、塗装作業に使うためにローラーを装着するハンドルのことです。ローラーごとに径の違うため、適合したハンドルを選ぶことが必要。代表的な規格として、スモールローラー、レギュラーローラー、ミドルローラー、があり、それぞれに特徴があり用途別に使用します。スモールローラーは、小回りの利く小口径系で細かい部分への塗りこみも可能。レギュラーローラーは基本的な規格で用途もバリエーションも多彩です。ミドルローラーは中間的な性格を持ち、スモール、レギュラーどちらの作業へも転用できます。
商品豆知識
サイズミニマム
高さ(mm)25
種類ハンドル
材質(ローラー部)ポリエステル
主な用途塗装用
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性折り曲げる事により、塗装しづらい場所も塗装可能に!とにかく軽量。
軽量で取り回しの良いハンドルです。
塗る箇所により、シャフトを折り曲げて使用可能です。
用途ミニマムローラー専用ハンドル。
軸径(Φmm)3
種類ハンドル
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)スチール
6inchのローラーを装着したときに、グリップがセンターになるよう設計された専用ハンドル。4inchも装着可能ですが、センターが約1cmほどズレた位置に装着されます。
適合スモールローラー 6inch
柄長さ(mm)約140
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。
しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
軸径(Φmm)6
種類ハンドル
ローラーサイズ(inch)4・6兼用
軽量で作業性が良く折り曲げての使用も可能です。
用途匠マイクロファイバミニ専用ローラー。
材質柄部:スチール、ハンドル部:ポリプロピレン
径(mm)3
『ペイントローラー』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。