絞り込み
電源(V)
消費電力(W)

オートパックスクリュードライバ
マキタ¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
ボード用スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。締付け能力(mm)ドライウォール4回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)480コード長さ(m)20カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22全長(mm)272付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック質量(kg)1
ボード用スクリュードライバ
マキタ¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5回転数(min-1[r.p.m])4500電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)480コード長さ(m)20カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22全長(mm)272付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック質量(kg)1
オートパックスクリュードライバ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)999~1049付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック質量(kg)2.7(ハンドル含む)
オートパックスクリュードライバ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!ねじ径(Φmm)4連結数50本(1連)回転数(min-1[r.p.m])4700電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)333付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック質量(kg)1.7
ロールビス用スクリュードライバー
マキタ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディねじ径(Φmm)4ねじ長さ(mm)25~41連結数100本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408周波数(Hz)50/60仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック質量(kg)1.9長さ(mm)333幅(mm)83高さ(mm)247
テクス用スクリュドライバ
マキタ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷強力型。正逆転両用締付け能力(mm)テクスネジ6へクスネジ6回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)5.2消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-75付属品プラスビット2-45・スチールケース質量(kg)1.9