絞り込み
電流(A)
- 5(1)
コード長さ(m)
- 10
- 2.5(4)
- 20(3)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ

ロールビス用スクリュードライバー
マキタ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)333幅(mm)83質量(kg)1.9高さ(mm)247周波数(Hz)50/60電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])6000ねじ長さ(mm)25~41コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408連結数100本(1連)ねじ径(Φmm)4