絞り込み
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(145)
  • エレコム(128)
  • トライメイト(10)
  • StarTech.com(257)
  • アイネックス(47)
  • ホーリック(10)
  • ZATTA(5)
  • サンワダイレクト(38)
  • ルーメン(10)
  • VENTION(8)
  • JAPANNEXT(158)
  • RS PRO(140)
  • Dell Technologies(132)
  • ASUS(エイスース)(106)
  • ATEN(68)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(67)
  • EIZO(63)
  • NEC(60)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(3)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(1)
  • HDMI(メス) - MiniDisplayPort(オス)(1)
  • その他(2)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • オス - メス(3)
メス形状
  • DisplayPort(1)
  • HDMI(タイプA)(1)
  • ミニD-sub15ピン(1)
オス形状
  • Mini DisplayPort(2)
  • USBType-C(1)
Mini DisplayPort・USBType-C
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(46)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(77)
  • 50,000-100,000円(18)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「DisplayPort」の検索結果

関連キーワード
  • displayportケーブル
  • displayport hdmi 変換 ケーブル
  • displayport
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini DisplayPort HDMI変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini DisplayPort HDMI変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
本商品は、Mini DisplayPortをHDMIコネクターに変換するアダプターです。 最大4K(4096×2160)30Hzまでの解像度に対応します。 サビなどの経年劣化の少ない金メッキコネクタを採用。接触抵抗も少なく、画質の劣化を防ぎます。
オス形状Mini DisplayPort 20pinメス形状HDMI 19pinホワイト質量(g)約17使用温度範囲(℃)0~40適合規格RoHS指令準拠、VCCI Class Bケーブル長(m)約0.15コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - HDMI 19pin(メス)対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン(デュアルモード[DP++]対応)、HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ全長(cm)約22使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)保証期間6ヶ月アズワン品番64-3785-53対応解像度最大4K(4096×2160)/30Hz変換タイプメス - オス
Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプター I ・O DATA(アイ・オー・データ)Mini DisplayPort アナログRGB変換アダプターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
Mini DisplayPortをアナログRGBコネクターに変換するアダプターです。
ホワイト質量(g)約25使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Mini DisplayPort 20pin(オス) - アナログRGB Mini D-Sub 15pin(メス)対応機種Mini DisplayPort出力端子を搭載したパソコン、アナログRGB入力端子を搭載したディスプレイ、プロジェクター全長(cm)約22使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠、VCCI Class Bアズワン品番64-3785-54対応解像度最大2048×1152オス形状Mini DisplayPort 20pinメス形状アナログRGB Mini D-Sub 15pin変換タイプメス - オス
DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18M I ・O DATA(アイ・オー・データ)DisplayPort ケーブル(1.8m)DA-DP/18MI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
「4K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.2aに対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブル(1.8m)です。 ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。 1本のケーブルで、音声と映像信号を伝送できます。 以下の液晶製品はDisplayPort端子を搭載しています。本製品を使うことによって、高精細な映像をお楽しみいただけます。 芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。
ブラック質量(g)約126使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.8(コネクタ含まず)コネクタ形状DisplayPort 20pin(オス) - DisplayPort 20pin(オス)対応機種DisplayPort入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、DisplayPort出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)取得規格RoHS指令準拠シールド3重シールドアズワン品番64-3785-57対応解像度4K/60Hz変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
DisplayPort搭載!超解像度技術でクッキリ美しい大画面ワイド液晶ディスプレイ。上下左右178°°の広視野角ADSパネルを採用し、見る位置や角度による色のコントラスが少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。DisplayPort×1、HDMI×2、アナログRGBの入力端子を備え様々な機器との接続も抜群です。
用途個人向けワイドモデル付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、取扱説明書質量(kg)スタンド有約6.9、スタンド無約6.3(突起部含まず)使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大41、通常20、年間消費電力量62.72kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ハーフグレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)角度調整範囲上:10°、下:5°コントラスト比1200:1最大解像度1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角上下178°、左右178°応答速度8ms(GTG)、オーバードライブレベル2設定時:5ms(GTG)入力端子アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー2.5W+2.5W(ステレオ)色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(2.5W+2.5W)ステレオ、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT31.5ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI×2、アナログRGB、DisplayPort角度調節
8K対応 DisplayPortケーブル I ・O DATA(アイ・オー・データ)8K対応 DisplayPortケーブルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
7,298税込8,028
1本
8日以内出荷
情報は発表当初のものです。「8K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.4に対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブルです。ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。DisplayPort端子搭載のPCとディスプレイなどを接続するDisplayPortケーブル。1本のケーブルで音声と映像信号を伝送できます。また映像圧縮技術DisplayStreamCompression(DSC)をサポートしています。※ディスプレイおよびグラフィック側がDSC1.2をサポートしている必要あり。芯線を高密度編組線、アルミ箔などで3重にシールド。外部のノイズの侵入を抑え、画質の劣化を防ぎます。コネクター端子に金メッキプラグを採用。接触抵抗が少なく、サビなど経時変化をおさえ、画質の劣化を防ぎます。
アズワン品番65-3413-39
広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用DisplayPort搭載ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
目に優しいヘルスケア機能搭載!21.5型ワイド液晶DisplayPort搭載モデル。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを軽減させる「ブルーリダクション2」など目に優しいヘルスケアを搭載。また大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。
用途法人、文教向けワイドモデル付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2.0m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有約3.5、スタンド無約3.1使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大19、通常11.2、年間消費電力量35.9kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)【チルト】上:20°/下:5°表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有502×199×360、スタンド無502×55×302コントラスト比1000:1(標準値)最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル バックライトを含む。ただし 使用時間は30000時間以内に限る。視野角上下178°、左右178°応答速度14ms[GTG](オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG])入力端子アナログRGB、HDMI、DisplayPort使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック)アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズTFT21.5型ワイドLEDパネル駆動方式ADSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色1677万入力ポート【映像】アナログRGB、HDMI、DisplayPort
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なしI ・O DATA(アイ・オー・データ)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)質量(kg)スタンドあり:約1.0使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~60.4、(USB-C)59.9~60.4消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3定格電圧(V)DC5角度(°)チルト上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)コントラスト比1000:1(標準)、CREXレベル2設定時:24400:1最大解像度1920×1080保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)プラグ、プレイ規格VESA DDC2B色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)14.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989パネルTFT17.3型ワイド/AASモニターサイズ17.3型パネル駆動方式TFT17.3型ワイド/AAS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)輝度(cd/m2)220(標準値)
USBtype-C⇔displayport変換アダプター4K対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)USBtype-C⇔displayport変換アダプター4K対応モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
USBtype-C DisplayPort Alt Modeに対応したグラフィックアダプターです。 USBtype-Cのインターフェースを持ったノートパソコンと4K対応の液晶ディスプレイやプロジェクターを接続することで高精密な写真や動画を大画面で楽しめるようになります。
質量(g)約18電源(V)DC5(USBポートより給電)ケーブル長(m)0.2対応OS(日本語版のみ)Windows10、MacOS10.12~11、OSX10.9~10.11、iPadOS13.1~13.7、ChromeOSコネクタ形状USB端子(PC接続用) :USB Type-C、出力端子(映像・音声):DisplayPort対応機種DisplayPort Alt Modeに対応したUSBtype-Cポートを搭載した機器インターフェースUSBtype-C、displayport最大解像度3840×2160@60Hz保証期間1年取得規格VCCI Class Bアズワン品番64-9082-10ケーブル長(cm)約20外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×22×11(ケーブル部除く)オス形状USBType-Cメス形状DisplayPort変換タイプオス - メス
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップI ・O DATA(アイ・オー・データ)
23,980税込26,378
1台
欠品中
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約0.8ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8定格電圧(V)DC5角度(°)[チルト角] 上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook最大消費電力(W)7.7プラグVESA DDC2Bコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz応答速度5ms[GTG]入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)組立時間約1分(大人1人)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5年間消費電力量(kWh/年)14.96画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925パネルTFT15.6型ワイド/FFS表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.1モニターサイズ15.6型パネル駆動方式TFT15.6型ワイド/FFS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)リフレッシュレート(Hz)60
8K対応DisplayPortケーブル DA-DPシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)8K対応DisplayPortケーブル DA-DPシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
29,980税込32,978
1本
13日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。「8K 60Hz」の映像出力、DisplayPort規格ver.1.4に対応し、DisplayPortロゴの認証を取得済みのDisplayPortケーブルです。ケーブルの脱落を防ぐ、ロック機構を搭載しています。DisplayPort端子搭載のPCとディスプレイなどを接続するDisplayPortケーブル。
アズワン品番65-9206-17
モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/高さ・角度調整・回転対応のスタンドセット I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/高さ・角度調整・回転対応のスタンドセットI ・O DATA(アイ・オー・データ)
41,980税込46,178
1台
欠品中
輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットされたモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V)質量(kg)【本体】スタンドあり:約1.0、【スタンド】約0.46ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:HDMI:59.9~60.4、USB-C:59.9~60.4消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3定格電圧(V)DC5角度(°)【本体】チルト角:上20~60、【スタンド】角度調節:上ヒンジ180/下ヒンジ90、スイベル角:360対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4~67.5、(USB-C)31.4~67.5対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】スタンド20°~60°時:約399×93~218×237~137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず)、【スタンド】最大高さ:約140×140×145(突起部を含まず)、折りたたみ時:約140×140×24(突起部を含まず)、モバイルディスプレイ組み合わせ時:約399×140×296(突起部を含まず)コントラスト比1000:1(標準)、CREX レベル2設定時:24400:1最大解像度表示:1920×1080保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)プラグ、プレイ規格VESA DDC2B使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)14.2グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989パネルTFT17.3型ワイド/AAS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時)輝度(cd/m2)220(標準値)
モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 14型/1920×1080/USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ホワイトシルバー/スピーカー:なし/薄型&軽量の14型モバイルディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:7.4W/携帯性と視認性のバランスに優れた14型のモバイルディスプレイです。A4ノートPCと近いサイズ感で並べやすく、フルHD(1920×1080)解像度により、外出先でも快適な作業領域を確保できます。厚さは最薄部約5.4mm、最厚部でも約9.6mmとスリム設計に、重さ約490gの軽量設計。本体の厚さは最薄部約5.4mm※、最厚部でも1cm以下(約9.6mm※)とすっきりスリム。重さもペットボトル1本分より軽量(約490g)で、頻繁に持ち歩くビジネスマンにうれしい薄型軽量設計になっています。※公称値、実測値により多少の誤差があります。USB Type-C端子を左右の側面に1ポートずつ配置。右利きの方だけでなく、左利きの方にもノートPCの位置に合わせて、より配線しやすい側から接続できるため、机のスペースを圧迫せず、すっきりとしたレイアウトで使用できます。14型は携帯性と作業性のバランスに優れたサイズで、A4ノートPCと並べても収まりがよく、視線移動も自然。コンパクトかつ2枚目の画面として使いやすい大きさです。さらに、スタンド一体型で無段階調整が可能なため、見やすい角度にすばやくセットできます。
その他USB PDパススルー機能付属品USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、変換アダプター(Type-C オス-AメスUSB 2.0)、キャリングケース、必ずお読みください寸法(mm)表示面積/309.31(H)×173.99(V)ホワイトシルバー質量(g)スタンドあり:約490使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査/USB Type-C:59.9~60.3消費電力(W)最大時:7.4、通常使用時(オンモード):5.8、待機時:0.2定格電圧(V)DC5角度(°)チルト/上:25~60 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上25は安定した設置が可能な下限、60はスタンドを最も開いた時でのチルト角となります。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査/USB Type-C:31.0~67.5表示方式HFS対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook機能フリッカーレス/○、ブルーライト低減/○コントラスト比(標準値)1000:1最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。視野角上下:178° 、左右:178°応答速度4ms[GTG] ※60Hz/オーバードライブレベル2設定時入力端子USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2 ※左側ポートはFWアップデート対応(メンテナンス用)組立時間目安/約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間画面サイズTFT14型ワイド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:チルト角25~60°時/約323×90~178×188~109※突起部含まず、スタンドなし:スタンド折りたたみ時/約323.1×9.6×203.9※突起部含まずRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、Mossグリーンマーク、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)年間消費電力量(kW)18.9h画素ピッチ(H×V)(mm)0.1611×0.1611最大輝度(cd/m2)300(標準値)使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色1619万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大60グリーンマーク認定
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ホワイト/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ホワイト/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:79W/高速応答0.2ms[GTG]、最大320Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。「ホワイト」と「ブラック」の2色のカラーラインアップ。デスクやインテリアなどと合わせることで、デスクをよりお気に入りの環境にできます。添付ケーブル、電源コードも筐体と同じカラーでコーディネート。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大320Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。
仕様盗難防止用ホール/○(ケンジントンセキュリティスロット)、プラグ&プレイ/VESA DDC2B、可変リフレッシュレート/NVIDIA G-SYNC Compatible(DisplayPort)、VESA Adaptive Sync(DisplayPort)、HDMI 2.1 VRR(HDMI)付属品電源コード(PSE適合品、ホワイト)、DisplayPortケーブル(ホワイト)、台座、台座ネック(VESAワンタッチアダプター付き)、ケーブルホルダー、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、取扱説明書寸法(mm)表示面積/595.968(H)×335.232(V)質量(kg)スタンドあり:約7.0、スタンドなし:約4.3ホワイト使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)垂直走査/HDMI:59.9~240.0、DisplayPort:59.9~320.0消費電力(W)最大時:79、通常使用時(オンモード):29.5、待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)スイベル/左:45 右:45、チルト/上:25 下:5表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査/HDMI:31.0~266.9、DisplayPort:31.0~470.4表示方式AHVA対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PS5、PS5 Pro、PS4、PS4 Pro、Xbox Series X、Xbox Series S機能フリッカーレス/○、ブルーライト低減/○コントラスト比(標準値)1000:1最大解像度(表示)2560×1440保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大16時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 、左右:178°応答速度0.2ms[GTG] ※320Hz/オーバードライブ レベル3、Clear AIM レベル3設定時入力端子HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1組立時間目安/約4分(大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100) ※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。スピーカー2W+2W(ステレオ)画面サイズTFT27型ワイド高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×402~532※突起部を含まず、スタンドなし:約615×61×368※突起部を含まずRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマークUSBポートUSB-A(給電用:5V/0.5A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)92.3回転角度(°)ピボット/左:90 右:90画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328最大輝度(cd/m2)500(標準値)使用湿度範囲(%RH)20~80最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]HDMI:最大144、DisplayPort:最大320HDR対応HDR10入力対応 DisplayHDR 400
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニター I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1/ブラック/スピーカー:あり/WQHD対応27型ゲーミングモニターI ・O DATA(アイ・オー・データ)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:79W/高速応答0.2ms[GTG]、最大320Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。「ホワイト」と「ブラック」の2色のカラーラインアップ。デスクやインテリアなどと合わせることで、デスクをよりお気に入りの環境にできます。添付ケーブル、電源コードも筐体と同じカラーでコーディネート。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大320Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。
仕様盗難防止用ホール/○(ケンジントンセキュリティスロット)付属品電源コード(PSE適合品、ブラック)、DisplayPortケーブル(ブラック)、台座、台座ネック(VESAワンタッチアダプター付き)、ケーブルホルダー、リモコン、動作確認用電池(アルカリ)×2、取扱説明書寸法(mm)表示面積/595.968(H)×335.232(V)質量(kg)スタンドあり:約7.0、スタンドなし:約4.3ブラック使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)垂直走査/HDMI:59.9~240.0、DisplayPort:59.9~320.0消費電力(W)最大時:79、通常使用時(オンモード):29.5、待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)スイベル/左:45 右:45、チルト/上:25 下:5表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査/HDMI:31.0~266.9、DisplayPort:31.0~470.4表示方式AHVA対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PS5、PS5 Pro、PS4、PS4 Pro、Xbox Series X、Xbox Series S機能フリッカーレス/○、ブルーライト低減/○コントラスト比(標準値)1000:1最大解像度(表示)2560×1440保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大16時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 、左右:178°応答速度0.2ms[GTG] ※320Hz/オーバードライブ レベル3、Clear AIM レベル3設定時入力端子HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.3)×1組立時間目安/約4分(大人1人) 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100) ※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。スピーカー2W+2W(ステレオ)画面サイズTFT27型ワイド高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×402~532※突起部を含まず、スタンドなし:約615×61×368※突起部を含まずRoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマークUSBポートUSB-A(給電用:5V/0.5A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)92.3回転角度(°)ピボット/左:90 右:90画素ピッチ(H×V)(mm)0.2328×0.2328最大輝度(cd/m2)500(標準値)使用湿度範囲(%RH)20~80最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]HDMI:最大144、DisplayPort:最大320HDR対応HDR10入力対応 DisplayHDR 400
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップI ・O DATA(アイ・オー・データ)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください質量(kg)約0.8定格電圧DC5V表面処理パネル:非光沢消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まずコントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)解像度最大表示:1920×1080使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3応答速度5ms[GTG]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT15.6型ワイド/FFS最大輝度(cd/m2)(標準値)300最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカーあり/最大180Hz高リフレッシュレート対応 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカーあり/最大180Hz高リフレッシュレート対応I ・O DATA(アイ・オー・データ)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:0.2ms/最大消費電力:56W/高速応答0.2ms[GTG]、最大180Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減し、よりクリアな視認性を実現します。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大180Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能はリフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ(モーションブラー)」を低減できます。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する画面のずれやカクつきに対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑え、快適なゲームプレイを体験いただけます。
仕様【HDR】HDMI、DisplayPort:DisplayHDR400、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、【可変リフレッシュレート】DisplayPort:NVIDIA G-SYNC Compatible、DisplayPort:VESA AdaptiveSync、HDMI:HDMI2.1 VRR、【パワーマネージメント】VESA DPM互換付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、VESAプレート、ケーブルホルダー、VESAプレート取付ネジ(4本)、リモコン(※1)、取扱説明書適合ゲーム機:PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X、Xbox Series S対象パソコンWindowsパソコン、Mac、Chromebook質量(kg)スタンドあり:約6.6kg、スタンドなし:約4.2kgブラック使用温度範囲(℃)0~40規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク消費電力(W)最大時:56、通常使用時(オンモード):24.9定格電圧(V)AC100・50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:25/下:5対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く/)※解像度および周波数が対応表範囲内にあること。※マイク入力機能については、Windows 10/Windows 11のみ対応。表面処理パネル:非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約615×211×403~533(※突起部を含まず)、スタンドなし:約615×61×368(※突起部を含まず)機能盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度表示:2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:27~222.2kHz、DisplayPort:31~262.9kHz走査周波数(垂直)HDMI:24~144Hz、DisplayPort:59.9~180Hz応答速度0.7ms[MPRT]、0.2ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3、Clear AIMレベル3設定時入力端子【映像】HDMI×2、DisplayPort×1組立時間約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)130ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極CTIA)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートアップストリーム:USB Standard Bコネクタ、USB 2.0(マイク入力機能専用端子)、ダウンストリーム:USB Standard A コネクタ、USB 2.0(メンテナンス専用)年間消費電力量(kWh/年)78.6回転角度(°)左:90/右:90音声入力マイク入力(ヘッドホン端子)画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm(3極)アスペクト比16:9パネルTFT27型ワイド/AHVA表示寸法(mm)596.74(H)×335.66(V)待機時消費電力(W)0.4モニターサイズ27パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大180輝度(cd/m2)400(標準値)
ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/100Hz対応で残像感軽減/5年保証 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/100Hz対応で残像感軽減/5年保証I ・O DATA(アイ・オー・データ)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイより残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。一般的な60Hzのディスプレイより、1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで、目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。約3.2mmの極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。
表面処理非光沢コントラスト比3000:1(標準)解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックモニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップI ・O DATA(アイ・オー・データ)
30,980税込34,078
1台
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V)付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください質量(kg)約0.8定格電圧DC5V表面処理パネル:非光沢消費電力最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まずコントラスト比1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1)画素ピッチ0.17925(H)×0.17925(V)解像度最大表示:1920×1080使用環境動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃保証期間3年間視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3応答速度5ms[GTG]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT15.6型ワイド/FFS最大輝度(cd/m2)(標準値)300最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大[最大解像度時]:60
液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能! I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ ワイド液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI DisplayPort USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり/見やすい位置に簡単に調節可能!I ・O DATA(アイ・オー・データ)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:124W/見やすい角度に調節できるフリースタイルスタンド採用の27型ワイド液晶ディスプレイ。USB Type-C搭載のパソコンなら ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また USBハブも2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなど本商品に常時接続できます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ 使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し マウスやキーボード Webカメラなどを本商品につなげておくことで 接続がすっきりします。「フリースタイルスタンド」を採用!見やすい位置に高さや角度を調整することで 目や肩の疲れやストレートネック対策の一つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能を搭載しています。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは オフィスにもマッチします。
仕様●VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)●スイベル角:左:45° 右:45°●チルト角:上:20° 下:5°●パワーマネージメント:VESA DPM互換●ピボット(回転):左:90° 右:90°●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●垂直走査周波数(Hz):HDMI:59.9~75.0、DisplayPort:59.9~75.0、USB Type-C:59.9~75.0●年間消費電力量:46.3kWh●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大輝度(標準値):300cd/m2●水平走査周波数(kHz):HDMI:31.5~83.9、USB Type-C:31.5~83.9●画素ピッチ(mm×mm):0.3114(H)×0.3114(V)●盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○●表示面積(mm×mm):597.888(H)×336.312(V)●高さ調整:130mm付属品電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(4本)、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約5.0サイズ27型使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60消費電力(W)最大時: 124、通常使用時(オンモード):14.2、待機時:0.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)表面処理非光沢対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約613×229×395~525(突起部を含まず)、スタンドなし:約613×48×370(突起部を含まず)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間5年※パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る。視野角上下:178° 左右:178°応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1スピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応USBポート【アップストリーム】USB Type-C ×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、【ダウンストリーム】USB Std-A ×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)、USB Std-A ×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)グリーン購入法適合パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色
ゲーミング有機ELディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.2)×1/ブラック/スピーカー:あり/QD-OLED採用/280Hz&WQHD I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング有機ELディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI(HDCP 2.3)×2、DisplayPort(HDCP 2.2)×1/ブラック/スピーカー:あり/QD-OLED採用/280Hz&WQHDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
輝度:1000cd/m2/応答速度:0.03ms/最大消費電力:100W/解像度WQHDと最大280Hzの高リフレッシュレートに対応した、QD-OLED(有機EL)採用の27型ゲーミングモニターです。QD-OLEDパネルを採用することで、量子ドットによる広色域と有機ELの圧倒的なコントラスト性能を融合し、これまでにないリアルで鮮やかな映像美を実現しました。次世代OLEDパネルを採用。OLEDならではの高コントラスト、応答速度などを実現しつつ、テキストがより明瞭に見える画素配列を採用しました。応答速度が圧倒的に速いOLEDパネル。理由は、自発光方式で、画素ごとに瞬時にON/OFFできるためです。液晶のように液晶分子の開閉によるバックライトの光の制御を行わず、各画素が直接光るため、映像の切り替えが非常にスピーディーに行えます。購入から3年間の「焼き付き保証」の対象です。アイ・オー・データ機器が推奨する使用環境・用途でご使用いただいたにもかかわらず、OLEDパネルに焼き付きが発生し、通常の使用に支障をきたす場合には、修理または交換の対応をいたします。
定格電圧AC100V 50/60Hz(ACアダプターより電源供給)表面処理光沢+ARコート(反射防止)コントラスト比1500000:1最大解像度2560×1440色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応入出力端子HDMI(HDCP 2.3)、DisplayPort(HDCP 2.2)、USB-A、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ27型パネル駆動方式OLED最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時
ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1/ブラック/スピーカー:あり/医用画像参照に適した2MP解像度I ・O DATA(アイ・オー・データ)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
輝度:450cd/m2/応答速度:15ms/最大消費電力:32W/2MPの解像度、最大450cd/m2の広視野角パネルを採用した、医用画像参照用ディスプレイです。医用画像に適した階調表現であるDICOM Part 14に準拠し、パネルの明るさの均一性を向上する「輝度ムラ補正機能」に対応。パネルの標準状態における最大輝度です。医用画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医用画像をGSDFに近付けた状態で参照することが可能です。出荷時はDICOMモードに設定されています。パネルの特性に応じて、パネル全体の輝度均一性を向上する機能を搭載。液晶パネルは、輝度の均一性(Unifomity)に個体差があるため、生産時に個体ごとに補正し、均一に表示できる機能を実装し、画面全体のムラが少ない状態で、DICOM形式のデータ閲覧等が可能です。専用センサー「DA-PH/CCS1-M(別売)」と添付されているソフトウェア MediCrysta Managerをお使いいただくことで、キャリブレーション、簡易的な品質管理が可能です。
仕様パワーマネージメント:VESA DPM互換、組立時間の目安:約5分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、DVI-Dケーブル、USBケーブル(A-B USB 2.0)、台座、台座ネック、ネジ、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)画素ピッチ(H×V):527.04×296.46質量(g)スタンドあり:約5.5k、スタンドなし:約3.5k使用温度範囲(℃)0~40規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、IEC62368-1、CISPR35、JESRA X-0093(管理グレード2)※※JESRA X-0093の目視検査項目には対応しておりません。消費電力(W)最大時:32、通常使用時(オンモード):13.9、待機時:0.5定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45、右:45、【チルト】上:20、下:5、、【ピポット(回転)】左:90、右:90表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約556×190×372~502、※突起部含まず、スタンドなし:約556×50×337※突起部含まず機能盗難防止用ホール:〇(ケンジントンセキュリティスロット)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間5年間(セットモデルのキャリブレーションセンサー「DA-PH/CCS1-M」は1年間)※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31.0~83.8kHz、DisplayPort:31.0~83.8kHz、DVI-D:31.02~75.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~75.0Hz、DisplayPort:59.9~75.0Hz、DVI-D:56.25~75.0Hz応答速度15ms[GTG]入力端子映像:HDMI×1、DisplayPort×1、DVI-D×1VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B視認角度(°)上下:178、左右:178色(本体)ブラック入出力【音声入力】ステレオミニジャック Φ3.5mm、【スピーカー】1W+1W(ステレオ)、【ヘッドフォン端子】ステレオミニジャック Φ3.5mm高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応USBポート【アップストリーム】USB 2.0 USB Standard-B×1、【ダウンストリーム】USB Standard-A×2:USB 2.0(USB HUBポート)、USB Standard-A×1:USB 2.0(メンテナンス専用)年間消費電力量(kWh/年)44.8画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745モニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式TFT/AAS最大表示色[DisplayPort、HDMI]1677万色(10億7374万色中)※10bit入力時、[DVI-D]1677万色リフレッシュレート(Hz)最大:(最大解像度時)75輝度(cd/m2)450(標準値)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカー:あり/180Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DisplayPort×1/ブラック/スピーカー:あり/180Hz対応ゲーミングモニター!/「5年保証」「無輝点保証」I ・O DATA(アイ・オー・データ)
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
輝度:350cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:38W/最大180Hzの高リフレッシュレート、高速応答1.0ms[GTG]に対応したリモコン付き27型ゲーミングモニターです。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受け、HDMI 2.1 VRRにも対応。スルーモードやNight Clear Visionなど、ゲームに最適な機能を搭載。「無輝点保証」に対応!最大180Hzの高速リフレッシュレート対応。1秒間に最大180回映像を書き換えるので、一般的な60Hzのディスプレイの3倍、120Hz対応のゲーミングディスプレイの約1.5倍も高速に映像を表示させることになり、なめらかで美しい映像を表示可能です。各種可変リフレッシュレート技術に対応および認証を取得しています。ゲーム内FPS値が変動することによって発生する「ティアリング(画面のずれ)」「スタッタリング(カクつき)」に対してモニターも合わせて変動(可変)させることで「画面のずれ、カクつき」の発生を抑えます。「無輝点保証」とは、対象液晶ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
仕様盗難防止用ホール○(ケンジントンセキュリティスロット)付属品電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、台座、リモコン、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)質量(kg)スタンドあり:約7.9、スタンドなし:約5.4使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9~180.0、(DisplayPort)59.9~180.0消費電力(W)最大時:38、通常使用時(オンモード):13.0、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)スイベル:(左)65、(右)65、チルト:(上)20、(下)3、ピボット(回転):(右)90対応OSOSには依存しない(日本語版のみ)※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(水平走査)31.4~199.8、(DisplayPort)31.4~199.8対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム機:[任天堂]Nintendo Switch、[SIE]PS5、PS4、PS4 Pro、[Microsoft]Xbox Series X、Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。※I ・O DATAが独自に動作を確認したものであり、各メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×231×424~534(突起部含まず)、スタンドなし:約614×55×366(突起部含まず)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080応答速度1ms[GTG]※180Hz/オーバードライブレベル3設定時入力端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5mm視野角(左右:上下)178°:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズTFT27型ワイド高さ調整範囲(mm)110ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A(給電用:5V/1A、メンテナンス用)画素ピッチ(H×V)(mm)0.3108×0.3108映像入力HDMI×2、DisplayPort×1パネル駆動方式ADS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色1677万色(10億7374万色中 ※10bit入力時)リフレッシュレート(Hz)対応最大180(最大解像度時)輝度(cd/m2)350(標準値)
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)/ブラック/スピーカー:あり I ・O DATA(アイ・オー・データ)ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)/ブラック/スピーカー:ありI ・O DATA(アイ・オー・データ)
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
輝度:400cd/m2/応答速度:1ms/最大消費電力:67W/解像度WQHD、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度は0.2ms[GTG]、動きの激しい映像のブレを低減し、よりクリアな視認性を実現します。「Focus Mode」機能を搭載しサイズを瞬時に切り替えることが可能です。Focus Mode機能は27型の画面に24.3型相当の画面サイズで映すことができるようになる機能です。MMORPG等の大画面でプレイを楽しみたい27型表示とFPS等の大会準拠サイズでプレイに集中したい24.3型相当表示を本機能で瞬時に切り替えることが可能になっています。WQHD(2560×1440)対応となりフルHD(1920×1080)と比べて約1.8倍ゲームを繊細に表示することが可能、かつ最大240Hzの高速リフレッシュレートに対応。FPSなどにおいては敵の視認性向上、追従性向上に役立ちます。一般的に、液晶パネルのある色から別の色へ変化する際に、色変化にわずかに時間がかかり、それが映像描写の遅延となりブレにつながります。Clear AIM機能は、リフレッシュレートに応じてバックライトを点灯/消灯させ、動きの激しい映像の「ブレ」を低減できます。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●標準消費電力:通常使用時(オンモード):17.7W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:3°●パネル方式:ADS(IPS相当)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:待機時:0.5W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約424(H)×614(W)×231(D)mm※突起部除く●最大消費電力(備考):67W(最大)●縦回転(ピボット)機能:あり 右:90°●最大消費電力:67W●応答速度(G to G):0.2ms●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●VCCI:対応 VCCI Class B●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:65° 右:65°●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:240Hz●その他節電関連:年間消費電力量:56.5kWh●高さ調整:あり 110mmサイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク本体質量(g)8100サイズ(inch)27表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)コントラスト比1000:1表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-355.2走査周波数(垂直)59.9-240ケーブル電源コード(PSE適合品)、DisplayPortケーブル、C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル、A-B USB 2.0ケーブル入力端子HDMI、DisplayPort、USB2.0(USB Type-C、USB Std-B、USB Std-A)、ステレオミニジャック Φ3.5mm(4極 CTIA)スピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)400USBUSB Type-C(USB 2.0、DisplayPort Alt mode、USB PD 5V=1.5A(最大7.5W))×1、USB Std-B(USB 2.0)×1、USB Std-A(USB 2.0(5V/500mA))×1、システム更新用:USB Std-A(USB 2.0(5V/1A))×1
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●高さ調整:なし●電波法備考:電波を発しない為●最大消費電力(備考):22W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):4ms●J-Moss:対応●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.0W●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約368×492×195mm※突起部除く●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:○●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:ADS(IPS相当)●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為サイズ21.5型ピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)2700表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)22コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)250
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
仕様●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●国際エネルギースター:登録●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●最大消費電力(備考):25W(最大)●パネル方式:AHVA(IPS相当)●モニタ形状:平面●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電気用品安全法(本体):適合●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●左右角度調整(スイベル)機能:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)3100表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●高さ調整:なし●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:100Hz●電波法備考:電波を発しない為●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●応答速度(G to G):4ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●最大消費電力(備考):27W(最大)●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4°サイズ27型ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3900表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)27コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)300
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/100Hz対応の23.8型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。
仕様●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約403×539×195mm※突起部除く●高さ調整:なし●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●リフレッシュレート:100Hz●VCCI:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●パネル方式:AHVA(IPS相当)●その他節電関連:年間消費電力量:40.29kWh●電波法備考:電波を発しない為●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★★)●標準消費電力:通常使用時(オンモード):12.9W●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●最大消費電力(備考):25W(最大)●電源OFF時消費電力:待機時:0.3Wサイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準本体質量(g)3100表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.5m)、HDMIケーブル(約1.5m)、DisplayPortケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書質量(kg)スタンド有4.1、スタンド無3.7使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格WQHD消費電力(W)最大37、通常18.7、年間消費電力量59.0kWh、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有541×210×408、スタンド無541×46×323コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440保証期間5視野角上下178°、左右178°入力端子アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力スピーカー2.0W×2.0W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT23.8ワイドLEDパネル駆動方式ADS最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)角度調節
100Hz対応&フリースタイルスタンド23.8型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンド23.8型ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:4.7、スタンド無し:3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)表面処理非光沢定格消費電力(W)最大時:32、通常使用時:12.1、待機時:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:541×229×385~497、スタンド無し:541×47×329(いずれも突起部含まず)角度調整範囲チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、ピボット:左90°右90°コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時視野角(左右:上下)左右178°:上下178°色(本体)ブラック端子HDMI×2、DisplayPort×1入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5高さ調整範囲(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)38.2グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万リフレッシュレート(Hz)最大100グリーンマーク認定角度調節
広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル&WQHD対応ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
フルHDを超える高解像度WQHDに対応した31.5型ワイド液晶ディスプレイ。従来のHD解像度に比べ約1.8倍(2560×1440)の広い作業スペースを保持、広範囲の表示が可能になります。また、上下左右178°度の広視野角ADSパネルを採用し、見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なくどこから見ても鮮明な画像を映し出します。DisplayPortとHDMI端子×3の入力端子を備え、様々な機器との接続性も抜群です。
用途個人向けワイドモデル付属品Displayportケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、ネジ×4、目隠しシール×1、取扱説明書質量(kg)スタンド有約6.8、スタンド無約6.3(突起部含まず)使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格WQHD消費電力(W)最大42、通常24.5、年間消費電力量76.7kWh、待機時0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)表面処理ノングレア対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有726×180×478、スタンド無726×47×423(突起部含まず)コントラスト比1200:1(CREXレベル2設定時3800:1)最大解像度2560×1440保証期間5視野角上下178°、左右178°入力端子HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)、ステレオミニジャックΦ3.5色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~80(結露無きこと)音声入力スピーカー2.5W×2.5W(ステレオ)、フォン端子Φ3.5ステレオミニジャックアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズTFT31.5ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万入力ポート【映像】HDMI×3、DisplayPort、USB(メンテナンス用)角度調節
100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンド21.5型(可視領域21.45型)ワイド液晶ディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
残像感低減で視認性が向上!見やすい位置に調節可能なフリースタイルスタンド!本商品は、見やすい位置に調整できるフリースタイルスタンド搭載、100Hz対応の21.5型ワイド液晶ディスプレイです。一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。また、高さや角度、画面の向きを簡単に変えられるためマルチディスプレイに最適です。3辺フレームレスパネルの採用でスッキリと仕上げながらも、入力端子は「DisplayPort」「HDMI」を備えており、さまざまな機器と接続してお使いいただけます。バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計や、ディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」機能を搭載し、長時間の使用にも最適です。長く安心してご使用いただけるよう、パネルバックライトを含む保証は5年間。(ただし、使用時間は30000時間以内に限ります)
仕様チルト:上20°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット:左90°右90°、VESA100×100、ケンジントンセキュリティスロット有付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください質量(kg)スタンド有:4.4、スタンド無し:2.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源内蔵)表面処理非光沢定格消費電力(W)最大時:27、通常使用時:12.3、待機時:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:494×229×385~480、スタンド無し:494×47×292(いずれも突起部含まず)コントラスト比3000:1解像度1920×1080応答速度4ms[GTG]※75Hz/オーバードライブレベル2設定時視野角(左右:上下)左右178°:上下178°色(本体)ブラック端子HDMI×2、DisplayPort×1入出力【音声】スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5RoHS指令(10物質対応)対応USBポートダウンストリーム:USB Standard-A:USB 2.0×1(最大5V/1A、メンテナンス用)年間消費電力量(kWh/年)38.9グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)250モニターサイズTFT21.45型ワイドパネル駆動方式VA最大表示色1677万リフレッシュレート(Hz)100グリーンマーク認定
「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ23.8型ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:122W/USB Type-Cを搭載した23.8型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理【パネル】非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080ディスプレイ23.8型保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745×0.2745パネルTFT23.8型ワイド表示寸法(mm)527.04(H)×296.46(V)最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ27型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:27W/100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。
仕様●VCCI:対応 VCCI Class B●応答速度(G to G):4ms●最大消費電力(備考):27W(最大)●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444×611×197mm※突起部除く●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●PCリサイクル:○●その他節電関連:年間消費電力量:40.9kWh●標準消費電力:通常使用時(オンモード):13.1W●リフレッシュレート:100Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●パネル方式:AHVA(IPS相当)●電波法備考:電波を発しない為●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:22° 下:4°●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class Bサイズ27型ピッチ0.3114(H)×0.3114(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)3900表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)27コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)300
「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応ワイド液晶ディスプレイ21.5型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:22W/100Hz対応の21.5型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです
仕様●パネル方式:ADS(IPS相当)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●その他節電関連:年間消費電力量:37.5kWh●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:21.5° 下:3.5°●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●PCリサイクル:○●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:なし●VCCI:対応 VCCI Class Bピッチ0.2493(H)×0.241(V)mm消費電力(W)●最大:22●標準:通常使用時(オンモード):12.0●電源OFF時:待機時:0.3電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)2700表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×195×368※突起部除くコントラスト比1000:1表示色1677万色ディスプレイ21.5型解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100ケーブル(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック応答速度(G to G):4ms入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約3分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ27パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型 I ・O DATA(アイ・オー・データ)100Hz対応&フリースタイルスタンドワイド液晶23.8型I ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
ディスプレイの下にノートPCを置ける!広可動域なフリースタイルスタンドワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。また、画面の向きを見やすい位置に調整できるので、目線の移動が少なくなり、疲れにくく快適に作業ができます。さらに、100Hzに対応しているので、一般的な60Hzの液晶ディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCにディスプレイをプラスして、作業スペースを拡張すれば、2画面で作業が進められるので、効率がアップします。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。台座にはスマホやキーボードなどを立てかけられるスリットを、ネックには移動に便利な持ち手と、ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダーを搭載しました。スタンドはワンタッチで付け外しが可能なので、ディスプレイアームなどへ付け変える場合も便利です。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ノートPCをはじめブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラなどさまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。スピーカーを本体に搭載しているので、音声を楽しむこともできます。※出力機器が音声出力に対応している必要があります。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。上下左右178°の広視野角パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パネルの種類はスペックよりご確認ください。ディスプレイアームやスタンドへの取り付けする際の共通規格「VESA」に対応。VESA規格100×100のディスプレイアームやディスプレイスタンドに取り付けが可能です!環境に配慮しながらも使いやすい商品再生資源の活用本商品(スタンドを除く)の筐体樹脂に再生プラスチックを約35%使用しています。また、個装箱には再生紙のダンボールを利用しております。資源を大切にケーブル類は、お客様のニーズに合うものだけを添付しております。また、ライフサイクルを考慮した商品づくりに取り組んでいます。マニュアルをエコに&わかりやすく商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。お客様がより便利に使いやすくなるようにするとともに、資源の削減にもつながります。使用済み液晶ディスプレイをリサイクル使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。従来の一般的な液晶ディスプレイでは、LEDバックライトの輝度レベルを調整するためにLED自体を高速に点滅させています(PWM調光方式)。そのため、画面のちらつき(フリッカー)を感じたり、実際にちらつきを感じていなくても長時間のパソコン使用では目に負担を与えていると言われていますが、本商品ではLEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用いたしました。パソコンで作業をする際に目の疲れの原因とされるブルーライト(青色光)。専用のメガネをかけたり、モニターにフィルムを貼ったりといった対策が一般的ですが、本商品はディスプレイ自体がブルーライトを低減させる機能を搭載しています。専用のメガネやフィルムを購入することなく、ディスプレイ自体でブルーライトを抑制して快適にお使いいただけます。
仕様●miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm/取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下/ネジサイズ:M4×30mm以上 ※VESAマウンターの厚さにより異なる●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●各種取得規格・法規制:VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム●上下:178°/左右:178°:上下:178°/左右:178°●垂直走査周波数(Hz):HDMI: 59 ~ 100/DisplayPort:59 ~ 100●水平走査周波数(kHz):HDMI:30 ~ 110/DisplayPort:30 ~ 110●組立時間の目安:約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。●対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook●搭載技術:フリッカーレス/ブルーライト低減機能●盗難防止用ホール:あり●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約4.6/スタンドなし:約2.7消費電力(W)最大時:25/通常使用時(オンモード):12.9/年間消費電力量:40.29kWh/待機時:0.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)フレーム3辺フレームレス角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5、【ピボット(回転)】左:90 右:90対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。(日本語版のみ)表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約539×227×443~535 ※突起部を含まず/スタンドなし:約539×49×323 ※突起部含まずコントラスト比1300:1(標準)最大解像度1920×1080保証期間3年間 ※パネル、バックライトを含む。使用環境温度(℃)動作時:0~+40/収納時:-20~+60応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブレベル3設定時スピーカー2W+2W(ステレオ)動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150インターフェイスVESAマウント:100mm×100mm ※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大輝度(cd/m2)(標準値)250入出力端子HDMI、DisplayPort、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ23.8型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ21.5型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USB-C液晶ディスプレイ21.5型ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/USB Type-Cを搭載した21.5型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)タイプブルーライト低減角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
「5年保証」100Hz対応 ワイド液晶ディスプレイ 27型 抗菌モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」100Hz対応 ワイド液晶ディスプレイ 27型 抗菌モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
30,980税込34,078
1個
欠品中
100Hz対応の27型のワイド液晶ディスプレイです。100Hzに対応しているので残像感が抑制され、視認性が向上します。「DisplayPort」「HDMI」の入力端子を搭載し、ケーブルも標準添付しているので、さまざまな機器と接続して使用できます。3辺フレームレスパネルを採用。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。パソコンとの接続に便利なDisplayPortとAV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。さまざまな機器と接続してお使いいただけます。さらに、DisplayPortケーブル、HDMIケーブルを標準添付しており、ご購入後すぐにお使いいただけます。
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080入力端子映像:HDMI×1/DisplayPort×1、音声:ステレオミニジャックΦ3.5mm色(本体)ブラックモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式AHVA
「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USB-C&フリスタ液晶21.5型ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:118W/ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した21.5型のワイド液晶ディスプレイです。USB Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。スタンドは150mmまで高さ調整できるので、ノートPCと上下に並べて配置することで、省スペースで使用できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なるブラックタイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40収納時:-20~60角度(°)【スイベル】左:45 右:45、【チルト】上:23 下:5表面処理【パネル】非光沢表示方式ADSコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間VESAマウント(mm)○(100×100※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー1W+1W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5mmRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用回転角度(°)【ピボット】左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241パネルTFT21.5型ワイド表示寸法(mm)478.656(H)×260.28(V)※可視領域21.45型最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.5型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100
「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ホワイト I ・O DATA(アイ・オー・データ)「5年保証」USBType-C液晶ディスプレイ27型ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:130W/USB Type-Cを搭載した27型液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。USBハブも搭載。USB 5Gbpsに対応しているので高速転送が可能です。100Hzに対応。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、WebサイトやPDFの資料などの閲覧でも残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。
仕様フリッカーレス、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)、必ずお読みください、台座タイプブルーライト低減使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60角度(°)【チルト】上:20 下:5表面処理非光沢表示方式ADSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.5 kHz~ 112.5kHz、DisplayPort:31.5 kHz~ 110.0kHz、USB Type-C:31.5 kHz~ 110.0kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9 Hz~ 100.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~ 100.0Hz、USB Type-C:59.9 Hz~ 100.0Hz応答速度5ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約3分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。VESAマウント(mm)○(100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2Bスピーカー2W+2W(ステレオ)色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応USBポート【その他】USB-A[USB 1.5A FW UPDATE]:給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.3114×0.3114表示寸法(mm)597.888(H)×336.312(V)最大輝度(cd/m2)250入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB3.2 Gen1)、ステレオミニジャック Φ3.5mmモニターサイズ27型パネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]100

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器