カードリーダー/ライター microSD対応 超コンパクト ブラックBUFFALO(バッファロー)翌日出荷
microSDカード専用カードリーダー/ライター microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 Windows&Macintosh両対応 ドライバインストール不要の簡単利用 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 重量:2g
USBオーディオアダプターBUFFALO(バッファロー)当日出荷
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブルPS3/PS4に対応DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれないRoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)約25ケーブル長(m)0.15対応OSChrome OSコネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4保証期間6か月アズワン品番64-3774-30USBタイプUSB2.0/1.1オス形状USB Type-Aメス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック変換タイプメス - オス
Bluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー 低遅延対応モデルBUFFALO(バッファロー)当日出荷
1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る
aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現
充電しながら使える
仕様マルチペアリング:最大8台セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書色ブラック質量(g)約14連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず)準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)充電時間(時間)約2アズワン品番64-3774-53プロファイルA2DP通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。)対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
マイクロフォン ミニクリップBUFFALO(バッファロー)当日出荷
マイクの位置を気にせず使えるクリップ式マイクロフォン マイクに息がかかることで発生するウィンドウノイズを低減できる、ウィンドウスクリーンを付属 無料通話ソフトSkype(スカイプ)に最適、インターネット通話が快適に! パソコンのマイクジャックへ繋ぐだけ!カンタン接続 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)色ブラック質量(g)18感度-54dB±3dB対応機種3.5mm 3極ミニプラグのマイク入力端子を搭載したWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×28×25インピーダンス2.2kΩインターフェース3.5mm 3極ミニプラグ(マイク)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)20~80指向性無指向性周波数帯域(Hz)100~10000
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3