PCアクセサリー (9) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー) (2件のレビュー) 当日出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
色 ブラック 適合規格 DisplayPort 1.3以上 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 HDMIメス - DVIDisplayPortオス プラグ 金メッキ 最大解像度 1920×1080 アダプター型式 パッシブ シールド 3重シールド アズワン品番 65-0464-03 オス形状 Mini DisplayPort メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
色 ブラック ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状 HDMI 変換タイプ MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
miniDisplayPort-DVI変換アダプタ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
Mini DisplayPort/Thunderbolt-DVI変換アダプター。ケーブル長さ15cm
色 ブラック ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 DVIメス - DVIDisplayPortオス プラグ 金メッキ シールド 3重シールド アズワン品番 65-0464-02 変換タイプ メス - オス
DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 2m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック 規格 DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応 ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス) 対応機種 DisplayPort対応機器 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド 3重 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大3840×2160(4K) 転送速度(Gbps) 最大21.6(規格値) 変換タイプ オス-オス
miniDP-VGA 変換ケーブル 3m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
・miniDisplayPortとVGA対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・3m
色 ブラック ケーブル長(m) 約3 コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 対応機種 Mini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 初期不良交換のみ 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス) 変換タイプ オス-オス
miniDP-HDMI 変換ケーブル 1m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
色 ホワイト ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 保証:初期不良交換のみ。 変換方式 パッシブタイプ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 最大 1920×1080 オス形状 MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス) メス形状 HDMI 変換タイプ MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 1m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル4K60P対応3重シールドRoHS基準値準拠
色 ブラック 規格 DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス) 対応機種 DisplayPort対応機器 動作環境 温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと) シールド 3重 ケーブル太さ(mm) 4.5 対応解像度 最大3840×2160(4K) 転送速度(Gbps) 最大21.6(規格値) 変換タイプ オス-オス
miniDP-HDMI・VGA変換アダプター 0.15m ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
miniDisplayPortをHDMI/VGAに変換するアダプターFullHD対応3重シールドRoHS基準値準拠ブラック
色 ブラック ケーブル長(m) 約0.15 コネクタ形状 DisplayPort(オス)- HDMI(メス)/ VGA(メス) 対応機種 DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子/VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど 保証期間 初期不良のみ ケーブル太さ(mm) 5 対応解像度 HDMI:最大3840x2160(4K)/VGA:最大1920×1080 オス形状 DisplayPort(オス) メス形状 HDMI(メス)/ VGA(メス) 変換タイプ オス-メス
USB3.0バスパワーハブ 4ポートタイプ マグネット付き BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!
バッファロー社で品質検査を実施!
USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!
お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!
通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
ポート数 4ポート ケーブル長(cm) 約30(コネクター部除く) 電源供給方式 バスパワー 質量(g) 約56 規格 VCCI Class B 対応OS OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応 Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×17×46(※突起物含まず) 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 6か月間 USBポート数 4 供給電流(mA) 4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。) データ転送速度 USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1 コネクタ形状-アップストリーム Type-A コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3