パソコン/周辺機器 :「rj45 メス」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
ラックマウント可能な8ポート対応のABCスイッチ。レイヤ 1 の切替システム。遠隔からのコマンド切替にも対応。ABCスイッチ1回線分の機能が8回線分備わった、遠隔からのコマンド切替が可能なスイッチ 。1Uのスペースでマウント可能 。外部からの切替制御が可能 。製品本体の死活監視はSNMPに対応 。Syslogサーバへ接続し履歴を監視
質量(kg)2.3(外部電源除く)
切替方式A/B ギャングスイッチ: モーメンタリ トグルスイッチ (1)、ギャング切替: キーロックスイッチ (1)、システムセレクトスイッチ: モーメンタリ プッシュボタン式スイッチ (1)、ラックアドレススイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)、コンフィギュレーションスイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)
電源入力: 100VAC、出力: DC 12V、通常時 100mA、動作時 320mA
動作環境温度: 0~+40℃、湿度: 0~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×43.8×26.7
LEDランプ電源ステータス 1 (1)、電源ステータス 2 (1)
LEDネットワークステータス:マネージメントポートオン (1)、コマンド動作 (1)
コネクタ切替回線ポートごとに: SC デュプレクス(A/B/C、3 ポート)、シリアル制御ポート: DB9 メス(RS-232)(1)、デイジーチェーンポート: RJ-11(ギャングイン / ギャングアウト)(2)
MTBF(時間)130万
1台
¥399,800
税込¥439,780
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8
電源AC 100~240V、50~60Hz(自動検知)、出力: DC 5V
速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6
コネクタA / B 切替ポート: RJ-45 (3)、イーサネット制御ポート: 遠隔制御インタフェース用 RJ-45 10BASE-T ポート (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)
データレート10 / 100 / 1000 / 10G イーサネット
1台
¥189,800
税込¥208,780
20日以内出荷
LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。
質量(kg)1.8
電源入力: AC 100~240V、50~60Hz、自動検知、出力: DC 5V
速度【切替】標準: 5ms、最大: 10ms
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)6.4×15.9×0.6
コネクタSW1046A、イーサネット制御ポート: リモート制御用 RJ-45 10BASE-T (1)、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)、SW1047A、A / B 切替ポート: DB9 メス (3)、シリアル制御ポート: DB9 メス、遠隔制御 / ステータスポート: 6 ポジション 端子台 (1)、電源: 3.5mm 電源入力 (1)
データ転送速度SW1046A: 10Mbps
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
VGA対応 エクステンダの送信機 別途受信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1)【ユーザコントロール】EDID コピーボタン (1) マスタ / スレーブスイッチ (1) カスケードオン / オフスイッチ (1)
質量(kg)0.7
出力ローカルビデオ(カスケード):HD15 メス (VGA) (1)
電源2.1mm バレルジャック (1)
接続(相互)RJ-45 (4)
入力シリアル:DB9 メス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)、ローカルオーディオ:3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
構成システム:RJ-11(付属の制御ケーブルと RJ-11 / DB9 コンバータを介してホストのシリアルポートに接続) (1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×17.1×10.2
インジケータLED (2):電源/電源入力 (1) リンク (1)
オーディオ入力3.5mm ジャック(ステレオ)(1)
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
VGA対応 エクステンダの受信機 別途送信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1)
質量(kg)0.3
出力シリアル:DB9 オス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)
電源2.1mm バレルジャック (1)
接続相互:RJ-45 (1)
コントロール(ユーザ)プッシュボタン (3):ビデオ調整モード入出力用 (1) ビデオレベル上昇用 (1) ビデオレベル減少用 (1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.3×10.8×8.6
最大延長(m)標準範囲:150/長距離:300
音声出力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
KVMエクステンダキットです
電源全 ACS40xxA-R2 / ACS42xxA-R2 リモートユニット:90~240V AC、47~63Hz、自動センサ、外部、IEC 320 インタフェースとコード付き
インターフェースローカルユニットACS4001A-R2 / ACS4004A-R2:DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M) (2) , RJ45 (リンク) (1) バレル(電源) (1)、CS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M + USB 2.0) (2) RJ45 (リンク) (2) バレル(電源) (1)リモートユニットACS4001A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(1) バレル (電源) (1)、ACS4004A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (4) USB Type-B メス プログラミング (1) RJ45 (リンク)(1) バレル(電源) (1)、ACS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(2) バレル(電源) (1)
最大解像度1920 x 1200 @60Hz 1280 x 1024 @75Hz 24ビット色深度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.9×0.3×14.3
最大延長(m)CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7:140(AWG24)、60(AWG26)
1式
¥399,800
税込¥439,780
20日以内出荷
KVMスイッチです
質量(kg)0.7
ポート数8
電源100~240VAC 5VDC2 6A,自動認識
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×20×12
コネクタRJ-45(8)、RJ-45メス(1)、RS-232オス(1)、USB タイプAメス(2)、HD15メス(1)、3.55mmオーディオ・ジャック・メス(1)
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
KVMエクステンダキットです
電源外部電源 100~240 VAC、50~60Hz、0.4A/5VDC、2.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ: 26×75×118、レシーバ: 26×75×162
インターフェーストランスミッタ:HD15 メス(2)、USBタイプ B(1)、3.5mm 音声 メス(2)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)、レシーバ:HD15 メス(1) 、USB タイプ A(4)、3.5mm 音声 メス(1)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)
最大解像度最大 1920x1200 @60Hz
距離ACU5050A-R2 / ACU5250A-R2 共通:最大300m(CAT6 / CAT7)、最大250m(CAT5 / CAT5e)、最大200m(CAT7a パッチケーブル)
音声16bit ステレオ、44.1kHz
1式
¥289,800
税込¥318,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18
コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)
距離CATx ケーブル: 最長 100m
1式
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381
寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大3840×2160@30Hz
コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源:赤、リンク:緑
総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100
1式
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。デュアルモニタ延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51
寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大1920×1200@60Hz
コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
OSOS 非依存
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ各機器:電源 LED (1)
距離CATx ケーブルで最長 100m
1式
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大 1920x1200 @60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18
コネクタ【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED (1)
距離CATx ケーブルで最長 100m
MTBF(時間)(計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
1式
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372
寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A 電源
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大:4K@30Hz3840×2160@30Hz
コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
OSOS 非依存
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)
距離CATx ケーブル: 最長 100m
1式
¥299,800
税込¥329,780
20日以内出荷
DVI-D映像延長機
質量(kg)0.4
消費電力(W)20
電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A
表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1)
インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)
解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6
最大延長(m)100
音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声
ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
1式
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
KVMエクステンダキットです
仕様ホットキーサポート有り、OSD サポート有り、PC選択条件:2地点間・インタフェースなし・常時接続【サポートされているリード】DisplayPort ビデオ、USB キーボード、マウス、USB2.0 周辺機器、3.5mm オーディオとマイク【DDC サポート】パススルー
質量(kg)トランスミッタ:0.65、レシーバ:0.65
電源電源元:外部インライン電源 (PS650)、入力電圧:100-240V AC 50/60Hz、入力電流:最大 0.8A、出力電圧:5V DC、出力電流:最大 4A、放熱:最大 68.2 BTU/h
接続カスケード:不可
インターフェース(LED)トランスミッタ:ステータス LED 表示 (6)、レシーバ:ステータス LED 表示 (6)、コンピュータ:DisplayPort ビデオ、USB キーボード、マウス、USB2.0 周辺機器、3.5mm オーディオとマイク
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)トランスミッタ:4.5×20.1×11.7、レシーバ:4.5×20.1×11.7
コネクタ【トランスミッタ】DisplayPort メス (リンクA/B) (2)、USB Type-B メス (リンクA/B) (2)、3.5mm オーディオコネクタ (MIC/オーディオ) (2)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 相互接続 (2)、電力用 2.5mm バレル (1)、【レシーバ】DisplayPort (リンクA/B) (2)、USB Type-A メス (リンク3A/1B) (4)、3.5mm オーディオコネクタ (MIC/オーディオ、前後) (4)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 相互接続 (2)、電力用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80(結露しないこと)
OS全ての Windows、MAC、Sun、Linux/Unix (Windows NT は USB の制限により非対応)
最大延長(m)CPUからTX:1.8、TXとRXの間:150
各種認証CE、FCC (パート15、クラスA)、TUV、UL
1式
¥599,800
税込¥659,780
20日以内出荷
マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替 Glide&Switch 。8ポート対応のKMスイッチ 切替機
仕様(承認)CE、FCC
ポート数8
電源デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W
制御ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.1×43.3×15.8
コネクタCPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2)
互換性ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など
動作温度(℃)0~40
1台
¥399,800
税込¥439,780
20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダです
電源トランスミッタ:ホスト機器のUSBインタフェースから、レシーバ:トランスミッタから、利用可能な電力:400mA(複数のUSBポートで共有、トランスミッタがバスパワーにより800mAを供給されている場合)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ユニットごとに、2.3×5.6×8.4
コネクタトランスミッタ:USB タイプB メス×1系統、RJ-45 (CAT5相互接続)×1系統、レシーバ:USB タイプA メス×2系統、RJ-45 (CAT5 相互接続)×1系統
最大延長(m)Full-SpeedおよびLow-Speed:40、Low-Speed:85
各種認証CE
USBデバイスサポート:High-Speedデバイス(USB2.0)がFull-Speed(USB1.1)で動作する場合:Full-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)、Low-Speedデバイス(USB2.0 および USB1.1)
1式
¥33,980
税込¥37,378
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18
コネクタ【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED (1)
距離CATx ケーブルで最長 100m
1式
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
マウスの横移動だけでPCの切替が可能なKMスイッチです。マウスをスライドするだけで瞬時に数台のコンピュータを切替 Glide&Switch 。4ポート対応のKMスイッチ 切替機
仕様(承認)CE、FCC
ポート数4
電源デュアル DC コネクタ (電源アダプタ(1) 含む)、外部入力:100~240V AC 50~60Hz、外部出力:12V DC 1.5A、消費電力:18W
制御ユーザ:前面押しボタン(PC、モード)(2) マウス起動切替
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.1×29×12.8
コネクタCPU / サーバ側: USB Type-B メス (4)か(8) 3.5mm 音声入力 (4)か(8)、ユーザコンソール: USB HID Type-A メス (2) USB2.0 Type-A メス (2) 3.5mm 音声 (1)、その他: USB mini B (1)、RJ-45 オプションポート (1)、RJ-45 ネットワーク コンフィギュレーション用 (1)、3 ポジションロック電源アダプタ (2)
互換性ハードウエア互換性 - USB インターフェースをもつコンピュータソフトウエア互換性 - 汎用的ソフトウェアや OS:Windows(R) / Linux(R) / Unix(R) / BSD / Sun(R) OS 全製品 / Mac(R) OS 全製品 / NetWare(R) など
動作温度(℃)0~40
1台
¥239,800
税込¥263,780
20日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能。保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル
質量(kg)0.54
電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)
対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS
対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン
相対湿度5~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67
コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL
インジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)
距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア - CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル
ビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル
質量(kg)0.54
電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)
対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS
対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン
相対湿度5~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67
コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL
インジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)
距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m
ビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
VGA対応 エクステンダの送信機 別途受信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1)【ユーザコントロール】EDID コピーボタン (1) マスタ / スレーブスイッチ (1) カスケードオン / オフスイッチ (1)
質量(kg)0.7
出力ローカルビデオ:(カスケード)HD15 メス (VGA) (1)
電源2.1mm バレルジャック (1)
接続相互:RJ-45 (8)
入力シリアル:DB9 メス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)、ローカルオーディオ:3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
構成システム:RJ-11(付属の制御ケーブルと RJ-11 / DB9 コンバータを介してホストのシリアルポートに接続) (1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×17.1×10.2
インジケータLED (2):電源/電源入力 (1) リンク (1)
オーディオ入力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
1台
¥189,800
税込¥208,780
20日以内出荷
AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B
質量(kg)0.47
電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180
保存温度(℃)-20~60
コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。
延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル
相対湿度0~80% 結露なきこと
解像度ビデオ:1080p
コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)
動作温度(℃)0~50
インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠
ケース金属シャーシ
オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B
質量(kg)0.47
電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180
保存温度(℃)-20~60
コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。
延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル
相対湿度0~80% 結露なきこと
解像度ビデオ:1080p
コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)
動作温度(℃)0~50
インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠
ケース金属シャーシ
オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。ラックスペース不要。業界最先端の KVM 。このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 。Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 。Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 。視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 。中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 。低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 。Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 。ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
質量(g)215
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54
コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS
各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE
距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長
湿度(%)5~95(結露なきこと)
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。2画面対応モデル KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応 。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRXの間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル
質量(kg)0.54
電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)
対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS
対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン
相対湿度5~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67
コネクタDVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL
インジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)
距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間: 最大100m
ビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
1台
¥239,800
税込¥263,780
20日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。